カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 農業機械(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- FYH(日本ピローブロック)(10)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SUGICO(スギコ)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(33)
- イスカル(4)
- エスコ(12)
- エレコム(4)
- コーセル(4)
- テラモト(3)
- ナカバヤシ(4)
- ニッセイ(11)
- ハリケーン(30)
- リヒトラブ(6)
- 三菱電機(4)
- 不二貿易(5)
- 共栄プラスチック(5)
- 旭精工(10)
- 雅(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「h306」の検索結果
特価

正弦波インバーター搭載発電機 2.6kVA(交流専用)
ホンダ¥359,800税込¥395,7801台当日出荷高出力で高い機動力をもっています。燃料噴射装置をFIシステム採用に変更したことによって大幅な低燃費運転が可能になりました。定格2.6kvaでありながら軽量を実現しました。用途作業現場、BCP対策、防災備蓄として。定格出力(kVA)2.6電圧調整方式PWM交流電圧(V)100周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB)84~91乾燥質量(kg)26.5連続運転時間(h)約8.6~約3.3タンク容量(L)4.6仕様超低騒音型、並列運転機能、エコスロットル、フューエルインジェクション、専用アプリ対応、フルカバー防音、クイックメンテカバー、LED表示、ブレーカー機能、オイルアラートトラスコ品番385-6097全長(mm)571区分JN形式発電部:多極界磁回転型全幅(mm)306全高(mm)452コンセント形状単相100V×2(15A)、単相100V(30A)、単相100V使用燃料自動車用無鉛ガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571×306×452エンジンタイプGX130交流電流(A)26相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC始動方式リコイルスターター(手動)変換方式電力:インバーター騒音レベル(dB(A))84~91(LwA)(1/4負荷~定格負荷)、88(3/4負荷)潤滑油量(L)0.46エンジン総排気量(cm3)130コンセント単相100V用コンセント(最大15Aまで)×2、単相100V用コンセント(最大30Aまで)×1、単相100V用並列運転用コンセントグリーン購入法適合