カテゴリ

  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • SMC(60)
  • デビルビス(23)
  • トレンドマイクロ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ノーブランド(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jgx」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用エンジン(GXシリーズ) GX200T2-SJG ホンダ

    汎用エンジン(GXシリーズ) GX200T2-SJG

    ホンダ
    73,980税込81,378
    1台
    11日以内出荷
    高耐久性:プロ仕様の重作業用構造。高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計。米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
    最大トルク(N・m)ネット:12.4 (1.26 kgf・m)@2500 rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)3.7 (5.0 HP)@3600 rpm燃料消費量(L/h)1.7 @3600 rpm(連続定格出力時)乾燥質量(kg)16.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネトエアークリーナーセミドライ、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)行程(mm)54最大出力(kW)ネット:4.3 (5.8 HP)@3600 rpm圧縮機8.5:1内径(mm)68排気量196 cm3オイル量(L)0.6本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)313×376×339