カテゴリ
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- モノタロウ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(7)
- EARTH POWER(3)
- セフティー3(2)
- DENSO(デンソー)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 新ダイワ(1)
- デンヨー(1)
- チャンピオン(1)
- TORCH(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「ngk- bpr4es」の検索結果
特価

発電機 (交流専用)
ホンダ(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷大型燃料タンクとOHVエンジンの搭載により満タンで10.6時間(50Hz)の連続運転が可能です。常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音です。においも煙も抑えたクリーンエンジンです。アメリカ環境保護庁=EPAの排出ガス規制をクリアしています。電圧計付です。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。用途夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。電圧調整方式AVR方式質量(kg)45タンク容量(L)12仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、段積フック付、AVR付全長(mm)597全幅(mm)435全高(mm)442始動方式リコイル式オイルセンサー機能ありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合