カテゴリ
- 作業工具(10)
絞り込み
ブランド
- BONDHUS
- be quiet!(4)
- OM SYSTEM(2)
- SMC(11)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「blx13」の検索結果

六角ボールポイントスタビーL型レンチ(インチ 首下ショート)
BONDHUS(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット(13本組)当日出荷通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。 バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。 高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(74×6)、1/16(78×7)、5/64(83×9)、3/32(88×10)、7/64(94×11)、1/8(99×11)、9/64(105×12)、5/32(111×14)、3/16(119×15)、7/32(130×18)、1/4(140×18)、5/16(161×22)、3/8(180×29)材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付硬度HRC54-61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ボールポイント・六角ロングL-レンチセット
BONDHUS(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷から8日以内出荷14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。形状L型タイプロング先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボールポイントL-レンチ メッキ(インチ)
BONDHUS¥7,998税込¥8,7981セット(13本組)当日出荷セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ(13本組)形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ボールポイントLーレンチ エクストラロング インチ セット13本組(0.050-3/8)
BONDHUS¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25度の角度からねじ回し可能です。リユース可能な特許ホルダに入っています。硬度はHRC57-61です。用途斜めからの作業に最適です。付属品ボンデックス[[TM上]]ケースセット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ材質プロテニアム(R)合金鋼質量(g)454セット商品数13本先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
ボールドライバー・L-レンチセット
BONDHUS(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(13本組)当日出荷材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(15×74)、1/16(16×78)、5/64(18×83)、3/32(19×88)、7/64(21×94)、1/8(22×99)、9/64(24×105)、5/32(25×111)、3/16(29×119)、7/32(32×130)、1/4(35×140)、5/16(40×161)、3/8(45×180)材質プロテニアム合金鋼形状L型六角棒(先端:ボールポイント)先端形状ボールポイント付加工プロガード組数13硬度HRC50~61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
カラーガード・L-レンチセット
BONDHUS(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(13本組)当日出荷から5日以内出荷サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理カラーガード加工先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応
スタビーダブルボール・ブライトガード
BONDHUS¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷短手・長手の両サイドのボールポイント加工がされているので、ねじ締め作業ができなかった現場でもしっかりと作業が出来ます。 内径は100度、短手のボールポイントと長手のボールポイント形状とは違うので短手ボールポイントでの締め付けが従来品よりもトルクがかかります。 材質はボンダス特殊合金鋼・プロテニアム合金鋼を採用しています。形状L型先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
スタビーダブルボール
BONDHUS¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷から4日以内出荷短手・長手の両サイドのボールポイント加工がされているので、ねじ締め作業ができなかった現場でもしっかりと作業が出来ます。 内径は100度、短手のボールポイントと長手のボールポイント形状とは違うので短手ボールポイントでの締め付けが従来品よりもトルクがかかります。 材質はボンダス特殊合金鋼・プロテニアム合金鋼を採用しています。形状L型先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応