カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 清掃用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • YARD FORCE
  • 京セラインダストリアルツールズ(43)
  • カナフジ電工(30)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(15)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • MOXA(10)
  • JAPPY(8)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(8)
  • SAMTEC(7)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6)
  • ホンダ(5)
  • スズキ(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • T-fal(ティファール)(4)
  • いけうち(4)
  • シチズンシステムズ(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ajp」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24Vコードレス 強水圧洗浄機 (ポータブル ミニ高圧洗浄機 24V残量ケージ付バッテリー 充電式) YARD FORCE24Vコードレス 強水圧洗浄機 (ポータブル ミニ高圧洗浄機 24V残量ケージ付バッテリー 充電式)YARD FORCE
17,880税込19,668
1セット
当日出荷
水道圧12倍のハイパワー強水圧で家中や車両、道具がピッカピカに!水遊びするように使えて汚れもスッキリします! 携帯性に優れていて持運びも簡単、どこの場所でも手軽に強水圧洗浄を可能にさせる高出力24Vコードレス仕様の強水圧洗浄機です。 使い方は、水道からの蛇口接続か水を入れたバケツにホースを入れるだけ。 どこでも使えるコードレスなので玄関、窓、ベランダ、外壁などの家中水圧洗浄から洗車や家庭菜園の農機具の洗浄も。 キャンプ用品や海水浴や釣り用品の使用後洗浄や耕運機やトラクターなどの農業機械も。 オフロード車やモトクロスバイク、BMXなどのレース車両やレジャー使用の愛車も用意した水をバケツなどに入れて専用のホースで吸水して強水圧洗車が出来る! また、万一バケツがない時もスグレモノとして発揮! 直接、川の水を吸水して使えるので、ホースの先端に付属のフィルター部品を装着して使用ができるポンプ機能付きなので、まさに水道が無くてもバケツの水が無くても災害時の水道断水時にも使用ができる便利な24Vコードレス仕様の強水圧洗浄機です。 本体重量は約1.8kgと軽いので女性にも大好評です。(別途使用時にホース500gの一部接続部域重量が加わります) また、静音設計なのでご使用の時間帯もご近所も気にせず使えるのも嬉しい所です。
セット内容本体、5in1マルチノズル、ホース、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)材質樹脂、アルミ他質量(kg)本体:約1.4、ホース:約0.5ホース長さ(m)約6吐出圧力(MPa)2.4バッテリー24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式吐出水量(L/h)140充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)寸法(縦×横×奥行)(mm)約260×500×70バッテリー稼動時間約20分作動音(dB)約77
高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCE高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載)YARD FORCE(8件のレビュー)
21,880税込24,068
1セット
3日以内出荷
YARD FORCE 高枝切り電動チェーンソーVmax(100V電源コード仕様/OREGON製チェーン刃搭載)は、 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も世界的老舗ブランドOREGON(オレゴン)刃と高枝チェーンソーVmaxの機能性によって、 吸い込まれるような速さでズバッ!っとスピーディーかつスムーズに切断する問答無用の約1馬力(700kW)のパワーと切れ味がある 100Vコンセントコード電源供給型仕様の高枝切り電動チェーンソーです。 大変で面倒な高枝切りが自分で簡単に出来る「YARDFORCE高枝切り電動チェーンソー」が、 更にシリーズ最大の切断力約1馬力(700W)に加え、OREGONハイクラスチェーン91シリーズソー刃(ピッチ3/8inch・9.5mm、リンク数40)にパワーアップして登場。 切れ味を徹底的に求めて特別ロングガイドバーにオレゴン91シリーズ刃を採用することで、YARDFORCEシリーズ最大の切断直径25cmを実現しました。 長さは本体ポール225~280cmに無段階調節できるので、身長を入れると3mの高さにある25cmの太い枝も力要らずでバッサリ切り落とせます。 組立式でコンパクトなので収納、保管も省スペース。もちろん使いやすさはそのままで、角度調節も刃の張り調節も簡単。 本体機器付属の安全装置Wスイッチ、肩ベルト、保護メガネも付いて初心者でも安心です。 アタッチメントを替えることなくモーターヘッド先端部の重みを利用しながら25cmまでの太枝に OREGON刃を当てるだけでスムーズにすーと切り進むことができます。 ヘッド部分は作業性に便利なワンタッチで3段階(0・15・30度)に角度調節できるので様々な角度の枝も工夫して切断ができ、 100V電源コードの長さは余裕の20mで広範囲の敷地作業が可能です。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 スピーディーかつスムーズに切断する問答無用の回転スピード12m/秒と約1馬力(700kW)のパワーが魅力 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も簡単バッサリ! 20mコード付きなので広作業範囲で作業が可能。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(20m電源コード付)、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、樹脂他質量(kg)約3.6(コード含まず)寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)本体:150×90×2200~2820電源コード(m)100V:20電源(V)家庭用電源AC100角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°最大切断能力(Φmm)250安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ消費電力(W)700バー全長(mm)約300チェーンスピード(m/s)[m/分]無負荷時:12チェーン形式使用:OREGON 91P040X「ピッチ3/8(9.5mm) コマ数40)
24Vコードレス ガーデンバキューマー 収納バッグ付(開閉ファスナー付) YARD FORCE24Vコードレス ガーデンバキューマー 収納バッグ付(開閉ファスナー付)YARD FORCE
18,000税込19,800
1セット
3日以内出荷
面倒な落ち葉掃除も、転がすだけでOK24Vハイパワーでグングン吸い込むお庭の掃除機24Vコードレス ガーデンバキューマー毎日落ちてくる落ち葉を、コロコロと転がすだけでラクに掃除出来るガーデンバキューマーです。吸込むと粉砕刃で粉砕されるので、落ち葉が最大1/10に細かく粉砕可能。24Vハイパワーとターボボタンでグングン吸込みます。こびりついた葉は先端の出し入れできるレーキ(熊手)を使えば、かき集められる便利さです。20Lの集塵袋付きで底には開閉できるファスナー付属なのでゴミ捨ても簡単です。
用途毎日落ちてくる落ち葉を、コロコロと転がすだけでラクラクお掃除にプロワでまとめ寄せた枯れ葉も一気にバキュームお片付けなどにセット内容本体、24V2.0Ahバッテリー(残量ゲージ付)、充電器、収納バッグ、肩ベルト、取扱説明書(保証書)材質樹脂、不織布、他質量(kg)(約)本体質量 2.1kg バッテリー440g寸法(cm)(約)幅15×奥行27.5×高さ93風速(m/s)ノーマル:12.5、ターボ:15風量ノーマル:8.13(m3/s)、ターボ:9.5(m3/s)時間連続稼働:ノーマルモド 10分、ターボモード 5.5分 (無負荷時)回転数(モーター)ノーマル:15000rpm ターボ:17000rpm充電時間フル:(約)80分急速充電ダストバッグ容量(L)20 (下部ファスナー付)
18Vコードレス 草刈機 YARD FORCE18Vコードレス 草刈機YARD FORCE
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
いつでも手軽にサッと使えて、しかもエンジン草刈機級のハイパワーを実現した18Vコードレス草刈機の登場です。パワーと手軽さを両立させるカギは18Vリチウム残量ケージ付バッテリー。18Vのパワーと持続スタミナによって、120分の急速フル充電で35分の連続稼働を実現。しかもパワフルなので4cm径の太い雑草もザクザク刈り取ります。使い方はとにかく簡単、燃料やチョーク操作は一切不要でバッテリーを挿してスイッチを押すだけ!だから機械が得意ではない女性やご年配の方にも作業が簡単です。バッテリーを付けても2.2Kgと軽量で、車で持ち運べるから作業しやすく便利。生い茂る雑草には金属刃を装着。壁際にはナイロン刃と2種類の刃は付け替えても簡単です。肩ベルトと残量ランプ付きバッテリーなので目安が計れ長時間作業も安心です。エンジン式とは違い静音だから近所を気にせず、朝などの作業ができるのも嬉しい草刈機です。
用途家周辺の草刈にセット内容本体、刃2種類(金属刃、ナイロン刃)、18Vバッテリー、充電アダプター、肩ベルト、保護メガネ他材質ABS、PP、アルミ、スチール他質量(kg)本体約2.2(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])6500寸法(cm)幅20×高さ15×長さ100~139バッテリー18Vリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間連続稼動:約35分 (※無負荷時)
24Vコードレス ブラシレスモーター搭載 3m高枝電動のこぎりPRO (日本製 枝切りブレード刃採用) YARD FORCE24Vコードレス ブラシレスモーター搭載 3m高枝電動のこぎりPRO (日本製 枝切りブレード刃採用)YARD FORCE
22,700税込24,970
1セット
3日以内出荷
もっとザクザクハードに、、もっと長い時間使いたい!というたくさんのユーザー様からのリクエストにお応えして、これまでの使いやすさに加えて「耐久性」「ストローク安定性」「長時間稼働性」を兼ね備えたプロ仕様モデルにグレードアップ!長時間使っても安定の動作と切れ味をお約束する小型で高性能ブラシレスモーターを搭載しパワーアップして新登場。ハイクラスモデルでも、とにかく軽くて長い!伸縮・接続式で延長ポール無しの場合は全長約162~209cmまで伸ばして使用可能、もっと長く、延長ポール接続の場合は全長約258~305cmに無段階調節で伸ばすことが可能なので、身長分も足せば、今まで届かなかった屋根の軒先近くに伸びた高枝が梯子を使って切っていた約4mの高さの枝にも届いて切断することができます。さらに小型で高性能ブラシレスモーターを採用して先端の軽量化にも成功、取り回し本体重量は約2.6kgと軽量です。新開発24Vバッテリー電力供給によるブラシレスモーターでは、1回80分の急速フル充電で45分も連続稼働(※無負荷作動時間)。コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。直径20mmの枝なら、なんと350本も切断できるパワーとスタミナがあります。とにかくよく切れる!先端ノコギリのブレード刃は、日本の刃物名産地として名高い兵庫県三木産ブレードを採用。日本の樹木を切断するにはやはり日本古来の伝統と技術が生かされたブレードが最適です。アサリ幅の広い精巧な横びき刃は生木の切断にうってつけ。細かい木屑をうまく外に逃しながら切り進められます。そして電動ノコギリとしても作業がラクなうえに時短にも繋がります。本体の操作ハンドル部分は3段階角度調可能で作業状態で切り替えられ、誤作動安全機能Wスイッチで安心設計にも充実しています。
用途充電式なので、電源コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。仕様搭載ブレード刃:日本製トリプル3D刃セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質樹脂、アルミ、スチール他質量(kg)(約)本体2.6、バッテリー440gストローク0~2700(回数)/分形式バッテリー:リチウムイオン(残量ゲージ付)サイズ(cm)延長ポール取付時:(約)奥行9×幅15×高さ258~305切断能力最大:Φ15cm(標準付属ブレード使用時)寸法(cm)組立時最小:(約)奥行9×幅15×高さ162~209充電時間フル:(約)80分急速充電バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24ストローク長(mm)20安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ稼働時間(分)(無負荷作動時)約45分連続作動