カテゴリ
- 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
- YARD FORCE
- ADVANTEC(7)
- be quiet!(3)
- BIGM(丸山製作所)(132)
- HJC(エッチジェイシー)(4)
- JAPPY(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(27)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- アズワン(3)
- イトーキ(7)
- エスコ(6)
- カナフジ電工(3)
- ダイキン工業(4)
- マルケイ(国際化工)(3)
- メディアカバーマーケット(30)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- 北川鉄工所(8)
- 渡辺電機工業(13)
- ブランドをもっと見る
「jp-13」の検索結果

24Vコードレス ジェットスクリューブロワ (24V残量ケージ付バッテリー充電式)
YARD FORCE¥13,500税込¥14,8501セット3日以内出荷片手でラクラク、抜群の取り回しの良さで落ち葉掃除がとってもラクになる「24Vコードレス ジェットスクリュ―ブロワ」です。 軽量ボディー1.8kgと女性でも手軽に扱え、新開発ジェットスクリューで軽いボディーなのにハイパワー排出風、連続稼働は最長75分(最弱風設定時)。 用途に応じてショートノズルに付替えや、風量、角度調節(ボタンで3段階角度調節可能)もできるとっても便利な一台です。 作動音は約83~85dB(排出量設定により変動)、新しくなった24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載、ひとつのバッテリーで約80分で急速充電し、連続稼働約15~75分(排出量設定により変動)の使用可能です。 庭はもちろん隙間、入り組んだ場所、芝の上、庭石の上、木屑集めなど、ほうきがけしにくい所もサーっと吹き集められます。 また、強い台風並みの強排出風(風速36.6~46.1m/s、風量4.1~11.6m3/min)により洗車後の水滴飛ばしもできて水拭き取りが楽に!セット内容本体、ノズル×2(ロング、ショート)、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)材質樹脂、他質量(kg)約1.8(バッテリー、ロングノズル含む)風量(m3/min)4.1~11.6風速(m/s)36.6~46.1バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約100×500~900×150バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間約15~75分作動音(dB)約83~85
24Vコードレス ガーデンバキューマー 収納バッグ付(開閉ファスナー付)
YARD FORCE¥19,000税込¥20,9001セット3日以内出荷面倒な落ち葉掃除も、転がすだけでOK。24Vハイパワーでグングン吸い込むお庭の掃除機24Vコードレス ガーデンバキューマー。毎日落ちてくる落ち葉を、コロコロと転がすだけでラクに掃除出来るガーデンバキューマーです。吸込むと粉砕刃で粉砕されるので、落ち葉が最大1/10に細かく粉砕可能。24Vハイパワーとターボボタンでグングン吸込みます。こびりついた葉は先端の出し入れできるレーキ(熊手)を使えば、かき集められる便利さです。20Lの集塵袋付きで底には開閉できるファスナー付属なのでゴミ捨ても簡単です。用途毎日落ちてくる落ち葉を、コロコロと転がすだけでラクラクお掃除に。プロワでまとめ寄せた枯れ葉も一気にバキュームお片付けなどにセット内容本体、24V2.0Ahバッテリー(残量ゲージ付)、充電器、収納バッグ、肩ベルト、取扱説明書(保証書)材質樹脂、不織布、他質量(kg)(約)本体質量 2.1kg バッテリー440g寸法(cm)(約)幅15×奥行27.5×高さ93風速(m/s)ノーマル:12.5、ターボ:15風量ノーマル:8.13(m3/s)、ターボ:9.5(m3/s)時間連続稼働:ノーマルモド 10分、ターボモード 5.5分 (無負荷時)回転数(モーター)ノーマル:15000rpm ターボ:17000rpm充電時間フル:(約)80分急速充電ダストバッグ容量(L)20 (下部ファスナー付)
16Vコードレス 丸ノコ (16V2.0Ahバッテリー/充電式)
YARD FORCE¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷木材のカットや加工に大活躍のどこでも使える「16Vコードレス 丸ノコ (16Vバッテリー/充電式)」。小型でコンパクトなのに傾斜切断、溝彫もできる、平行切断に便利な定規部品付きの本格派仕様!。切断角度調節や伐りこみ深さ調整機能も付いて簡単。Wスイッチの安全設計です。ヤードフォース16Vバッテリー仕様電動工具シリーズにてYARDFORCE専用16Vバッテリーの使い回しができます。用途規格サイズ棚板などの平行切断や傾斜切断・切り込み深さ調整機能による溝堀りなどにセット内容本体、16Vリチウムバッテリー、USB充電ケーブル、丸ノコぎり(刃外径125 / 内径20 / 刃厚1.2mm)、六角棒レンチ(本体収納)、平行定規、取扱説明書(保証書)材質樹脂他質量(kg)(約)本体2.2、バッテリー0.26サイズ(cm)(約)本体 幅17×長さ28.5×高さ22角度(°)のこ刃傾斜:約0(垂直)~45無負荷回転数(min-1[r.p.m])約3000最大切込深さ(mm)約42(90°)/28(45°)使用時間連続稼動 約20分(目安(※無負荷))
16Vコードレス レシプロソー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式)
YARD FORCE¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷手軽にザクザク切断!木工から粗大ゴミの解体まで、さまざまな用途に活躍する充電式レシプロソーが登場しました。2種の刃を使い分けられるため、木材はもちろん金属や樹脂まで切断可能です。枝切り、DIY、粗大ゴミの解体など、幅広い作業に対応し、手のこ感覚で手軽に使えます。コードレスなので場所を選ばず作業OK。また先端部分にLEDライトが付いているので暗所での作業も安心。ヤードフォース16Vバッテリー仕様電動工具シリーズにてYARDFORCE専用16Vバッテリーの使い回しができます。用途2種類の刃を使い分けて、枝切り、DIY、粗大ゴミの解体などにセット内容本体、16Vバッテリー、USB充電ケーブル、替刃2種(木工用・鉄工用)、六角棒レンチ(本体収納)、平行定規、取扱説明書(保証書)材質樹脂他ストローク(mm)約13質量(kg)(約)本体1.2、バッテリー0.26サイズ(cm)(約)本体/幅6.2×長さ36×高さ15.2使用時間連続稼動 約55分(目安(※無負荷/付属刃))最大切断能力(mm)(付属刃)木材(厚さ)約55、軟鉄パイプ(Φ)約Φ25(鉄板厚1ストローク数(min-1)約0~3300(無断変速)
24Vコードレス ジェットスクリューブロワ 大容量297Lガーデンバッグ付
YARD FORCE¥14,980税込¥16,4781セット6日以内出荷片手でラクラク、抜群の取り回しの良さで落ち葉掃除がとってもラクになる「24Vコードレス ジェットスクリュ―ブロワ」です。軽量ボディー1.8kgと女性でも手軽に扱え、新開発ジェットスクリューで軽いボディーなのにハイパワー排出風、連続稼働は最長75分(最弱風設定時)。用途に応じてショートノズルに付替えや、風量、角度調節(ボタンで3段階角度調節可能)もできるとっても便利な一台です。作動音は約83~85dB(排出量設定により変動)、新しくなった24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載、ひとつのバッテリーで約80分で急速充電し、連続稼働約15~75分(排出量設定により変動)の使用可能です。用途庭はもちろん隙間、入り組んだ場所、芝の上、庭石の上、木屑集めなど、ほうきがけしにくい所もサーっと吹き集められます。また、強い台風並みの強排出風(風速36.6~46.1m/s、風量4.1~11.6m3/min)により洗車後の水滴飛ばしもできて水拭き取りが楽に!。吹き集めた枯れ葉やゴミを一時保管するのに便利な大容量297Lガーデンバッグが付属されています。セット内容本体、ノズル×2(ロング、ショート)、24V(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)材質樹脂、他質量(kg)約1.8(バッテリー、ロングノズル含む)風量(m3/min)4.1~11.6風速(m/s)36.6~46.1バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約100×500~900×150バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)収納容量(L)【ガーデンバッグ】297バッテリー稼動時間約15~75分作動音(dB)約83~85