16Vコードレス 丸ノコ (16V2.0Ahバッテリー/充電式)

16Vコードレス 丸ノコ (16V2.0Ahバッテリー/充電式) - YARD FORCE16Vコードレス 丸ノコ (16V2.0Ahバッテリー/充電式) - YARD FORCE16Vコードレス 丸ノコ (16V2.0Ahバッテリー/充電式) - YARD FORCE16Vコードレス 丸ノコ (16V2.0Ahバッテリー/充電式) - YARD FORCE16Vコードレス 丸ノコ (16V2.0Ahバッテリー/充電式) - YARD FORCE16Vコードレス 丸ノコ (16V2.0Ahバッテリー/充電式) - YARD FORCE16Vコードレス 丸ノコ (16V2.0Ahバッテリー/充電式) - YARD FORCE16Vコードレス 丸ノコ (16V2.0Ahバッテリー/充電式) - YARD FORCE

木材のカットや加工に大活躍のどこでも使える「16Vコードレス 丸ノコ (16Vバッテリー/充電式)」
小型でコンパクトなのに傾斜切断、溝彫もできる、平行切断に便利な定規部品付きの本格派仕様!
切断角度調節や伐りこみ深さ調整機能も付いて簡単。
Wスイッチの安全設計です。
ヤードフォース16Vバッテリー仕様電動工具シリーズにてYARDFORCE専用16Vバッテリーの使い回しができます。

用途
規格サイズ棚板などの平行切断や傾斜切断・切り込み深さ調整機能による溝堀りなどに
セット内容
本体、16Vリチウムバッテリー、USB充電ケーブル、丸ノコぎり(刃外径125 / 内径20 / 刃厚1.2mm)、六角棒レンチ(本体収納)、平行定規、取扱説明書(保証書)
材質
樹脂他
質量(kg)
(約)本体2.2、バッテリー0.26
サイズ(cm)
(約)本体 幅17×長さ28.5×高さ22
角度(°)
のこ刃傾斜:約0(垂直)~45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
約3000
最大切込深さ(mm)
約42(90°)/28(45°)
使用時間
連続稼動 約20分(目安(※無負荷))
内容量
1セット
注意
※100Vコンセントからの16Vバッテリーへの充電には、市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE認証)が必要です。
※丸ノコの回転刃先等には十分ご注意ください。
※ご使用にあたっては保護メガネ、保護手袋等を付けて安全に配慮してください。
※16V丸ノコ本体の電装系やバッテリーを雨中で使用したり放置しないでください。
※リチウムバッテリーの特性により、保管時などバッテリーを完全に放電させますと、バッテリー寿命が大幅に低下する恐れがあります。
※刃部交換や切りカスなど掃除の際は、必ず本体からバッテリーを抜き、刃先に注意して作業してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80834340LXP ACS13-JP
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする