カテゴリ
- 電動工具(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- YARD FORCE
- Arduino(1)
- omron(オムロン)(1)
- SMC(13)
- STMicro(1)
- ホンダ(3)
- メディアカバーマーケット(2)

24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付)
YARD FORCE(2件のレビュー)¥8,700税込¥9,5701個当日出荷YARD FORCE 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (残量ケージ付) 24VのハイパワーにパワーアップしたYARDFORCEコードレスシリーズ共通24V2.0Ahリチウムバッテリーです。 80分急速充電可能。 残量のわかるゲージランプ付きです。適合PSE適合認証済バッテリー適合機種LS C17-JP / LS C21P-JP / LC C16-JP / LE C20-JP / LS C18-JP / LV CS16-JPセット内容バッテリー本体質量(g)約464バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
24V共通バッテリー専用充電器
YARD FORCE(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷YARD FORCE 24V共通バッテリー専用充電器です。用途適応バッテリー品番:24VBAT-LTE、ALC40-JPに適応。MonotaRO注文コード:75855369、03424831に適合セット内容充電器×1適合バッテリー24VBAT-LTE、ALC40-JP(YARDFORCE品番)
24Vコードレス刈払・草刈機 (24V残量ケージ付 充電式)
YARD FORCE¥27,273税込¥30,0001セット3日以内出荷金属刃とナイロンコードを使い分けできる2WAY仕様で、地形と場所・障害物に合わせやすく、際までしっかり対応するパワフルな24Vコードレス刈払草刈機です。雑草や広範囲の草刈りには側面が鋭利で土に?みにくい金属フラッシュカッター3枚刃で、。フェンス・柵・ブロック周りや植木の根元などの際刈りには、。バンプフィード形式ナイロンコード刃と、。作業場所に合わせて使い分けができる刃が付属しています。(。ナイロンコードリール部品を装着してトリマーを回転させたまま、下部のスプールボタンを地面に押し付けナイロンコード刃を自動的に送り伸ばす機能)。ストラップ型肩パット付ショルダーべルトにU型ハンドルの本体グリップなので斜面の草刈り作業もラクラク。コードレスなので電源のない場所でも自由に作業ができ、。騒音が心配なエンジン式ではないので、お庭や駐車場の草刈りのお手入ればもちろん、。空き地・畑・斜面など幅広い場所で活躍します。草刈りから際刈りまで、この1台でしっかり対応する24Vコードレス刈払草刈機です。付属の24Vリチウムバッテリー(型番24VBAT-LTE)は残量ランプ付で、YARDFORCE製品の24Vシリーズ機器で共有使用ができます。用途家周辺の茂った草刈りに。空き地・畑・斜面など幅広い場所の草刈りにセット内容本体、24V2.0Ahリチウムバッテリー、充電アダプター、金属刈刃、ナイロンコード、ショルダーベルト、六角レンチ材質ABS 樹脂、PP、スチール、アルミ、他質量(kg)本体:約3.9、バッテリー:約0.44回転数(min-1[r.p.m])6000刈り幅(mm)(最大)金属刈刃:255、ナイロンコード:320バッテリー電圧(V)24充電時間(分)80(目安)バッテリー稼動時間金属刈刃 約80分 ナイロンコード 約35分 (バッテリー新品・無負荷時)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)196×71×38
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら