カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- HDMI変換アダプタ(2)
絞り込み
オス形状
- HDMI(タイプA)(1)
- その他(1)
メス形状
- その他(1)
- ミニD-sub15ピン(1)
コネクタ形状
- HDMI(タイプA/オス) - ミニD-sub15pin(オス)・USB Aコネクタ(オス)・3.5mmステレオミニプラグ(オス)(1)
変換タイプ
- オス - メス(2)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(2)
- 3~5未満(1)
- 5~10未満(1)
- 10~50未満(1)
色
ブラック(2)
ブラック
ブランド
- ホーリック
- モノタロウ(2)
- エレコム(5)
- トライメイト(7)
- サンワサプライ(17)
- MCO(2)
- ZATTA(5)
- GROOVY(2)
- アイネックス(6)
- StarTech.com(32)
- MCY TOOL(5)
- Acer(エイサー)(19)
- ATEN(22)
- EIZO(19)
- EPSON(21)
- Philips(31)
- シャープ(21)
- タッチパネルシステムズ(20)
- プリンストン(15)
- 塚本無線(25)
- ブランドをもっと見る
「d-sub hdmi」の検索結果

HDMI→VGA変換ケーブル
ホーリック¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)。・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC色ブラックプラグ金メッキ最大解像度1920x1080/60p(Full HD)アダプター型式アクティブオス形状HDMIメス形状VGA変換タイプオス-メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMI→VGA変換アダプタ 15cm HDMIオス to VGAメス
ホーリック¥1,698税込¥1,8681個当日出荷金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)。・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。 ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。 ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC色ブラック長さ(cm)15プラグ金メッキ最大解像度1920x1080/60p(Full HD)アダプター型式アクティブオーディオ機能なしオス形状HDMI(オス)メス形状VGA(メス)変換タイプオス-メスHDCP対応非対応HDR対応非対応![VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135336-260929-04.jpg)
VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m]
ホーリック¥4,498税込¥4,9481式13日以内出荷「VGAからHDMI」への変換用ケーブル。VGA端子を搭載したソース機器からHDMI端子を搭載したディスプレイモニター等へ映像出力が可能です。接続をするだけで内蔵のICチップがアナログ映像信号(VGA)をデジタル信号(HDMI)へ自動変換します。最大解像度:1920x1080に対応。1920x1080/60p(Full HD)までの解像度に対応しており、幅広い機器でご使用が可能です。映像と音声を同時出力可能。3.5mmステレオミニプラグを接続することで、HDMIへ音声信号の伝送が可能です。スピーカー内蔵型の表示機器であれば、映像と音声を同時出力でお楽しみいただけます。給電用USBケーブル一体型構造。3重シールド構造ケーブル。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - ミニD-sub15pin(オス)・USB Aコネクタ(オス)・3.5mmステレオミニプラグ(オス)保証期間1年間ねじ径(inch)#4-40






![VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135336-260929-04.jpg)