VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m]

VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] - ホーリックVGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] - ホーリック

「VGAからHDMI」への変換用ケーブル
VGA端子を搭載したソース機器からHDMI端子を搭載したディスプレイモニター等へ映像出力が可能です。接続をするだけで内蔵のICチップがアナログ映像信号(VGA)をデジタル信号(HDMI)へ自動変換します。
最大解像度:1920x1080に対応
1920x1080/60p(Full HD)までの解像度に対応しており、幅広い機器でご使用が可能です。
映像と音声を同時出力可能
3.5mmステレオミニプラグを接続することで、HDMIへ音声信号の伝送が可能です。スピーカー内蔵型の表示機器であれば、映像と音声を同時出力でお楽しみいただけます。
給電用USBケーブル一体型構造
3重シールド構造ケーブル
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
HDMI(タイプA/オス) - ミニD-sub15pin(オス)・USB Aコネクタ(オス)・3.5mmステレオミニプラグ(オス)
保証期間
1年間
ねじ径(inch)
#4-40
内容量
1式
注意
※単方向信号設計のため、HDMIからVGAへの変換には対応しておりません。
※本製品はUSBバスパワー方式のため、USBケーブルを接続した状態でご使用ください。
※本製品のUSBケーブルは給電専用です。データ転送は行えません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05135336VGHD20-030BK
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする