カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • ホーリック
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,042)
  • OSG(オーエスジー)(81)
  • (38)
  • CKD(21)
  • エスコ(20)
  • マイト工業株式会社(19)
  • サンドビック(18)
  • 京セラ(9)
  • THK(9)
  • KANON(中村製作所)(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • イマダ(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • Baumer(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dm-20」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.0m 3D映像・イーサネット対応 Ver1.4HDMIケーブル(HDMI⇔ミニHDMI) HDM20-021MNG ホーリック2.0m 3D映像・イーサネット対応 Ver1.4HDMIケーブル(HDMI⇔ミニHDMI) HDM20-021MNGホーリック
929税込1,022
1個
当日出荷
1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 HDMIミニ端子を搭載している機器とテレビやモニターへの接続に用います。ケーブルを繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声をお楽しみいただけます。 4K/30p対応 Full HD(1920 x 1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。ビデオカメラ・デジタルカメラなどの映像を鮮明なままにテレビやモニターに映し出します。 高級感のあるメタルヘッド シンプルながら高級感のあるメタルヘッドは、デザイン性を高く評価されており、機器ごとの色分けにも最適です。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用
ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMIミニ(タイプC/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI(タイプA/オス):約20.5×約11.3×約46.5、HDMIミニ(タイプC/オス):約13.0×8.0 ×35.2保証期間1年間ケーブル径(Φmm)約5イーサネット対応対応変換タイプオス-オス
HDMIケーブル [HDMI⇔miniHDMI] ホーリックHDMIケーブル [HDMI⇔miniHDMI]ホーリック
1,398税込1,538
1個
当日出荷
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。ビデオカメラ・デジカメ等と大画面液晶テレビをHDMIで接続する場合に使用します。HDMIフルスペック対応!HDMI新規格対応。HDMIイーサネットチャンネル対応(HEC)。オーディオリターンチャンネル(ARC)。3D対応(1080pフルHD可)。4K x 2K解像度に対応。3重シールド。金メッキ端子。
形状HDMI⇔miniHDMIシルバーケーブル長(m)2アズワン品番64-6229-74
HDMIケーブル HDMシリーズ ホーリックHDMIケーブル HDMシリーズホーリック
1,398税込1,538
1本
当日出荷
3D信号も伝送可能です。 メタルヘッドを使用したハイスピードHDMIケーブルです。
仕様(TMDS線規格)30AWG寸法(mm)20.3×47.0×11.5(コネクタ)解像度4K/60p
ウルトラハイスピードHDMIケーブル ホーリックウルトラハイスピードHDMIケーブルホーリック
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応可変リフレッシュレート(VRR)対応HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応HDCP Ver1.4/2.3対応3重シールド構造BT.2020対応金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールドコネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約19.6×47.5×11ケーブル外径(Φmm)約7.3
ハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) メタルモールド ホーリックハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) メタルモールドホーリック
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
光ファイバー HDMIケーブル ブラック ホーリック光ファイバー HDMIケーブル ブラックホーリック
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応可変リフレッシュレート(VRR)対応HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応HDCP Ver1.4/2.3対応3重シールド構造金メッキ端子
ブラック直径(Φmm)【屈曲最小】30コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約17.4×38.4×8.6ケーブル外径(Φmm)約4.7
イコライザー付き HDMIケーブル ゴールドヘッド  フルHD(1920x1080)/60p対応 ホーリックイコライザー付き HDMIケーブル ゴールドヘッド フルHD(1920x1080)/60p対応ホーリック
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
付属品HDMI電源アダプタゴールドコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イコライザー:約100×約18×約18プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約8イーサネット対応対応コネクタサイズW約20.3×H約11.5×D約47.0mm変換タイプオス-オス
ハイスピードHDMIケーブル プラスチックモールド 4K/60p 3D HDR HEC ARC リンク機能 ホーリックハイスピードHDMIケーブル プラスチックモールド 4K/60p 3D HDR HEC ARC リンク機能ホーリック
699税込769
1個
8日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
ホワイトケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)プラグ金メッキ最大解像度4K/60p保証期間1年ケーブル外径(Φmm)約6イーサネット対応対応コネクタサイズW19.7 x H11.5 x D43.3 mm変換タイプオス-オス
HDMIケーブル ホーリックHDMIケーブルホーリック
849税込934
1個
8日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)プラグ金メッキ保証期間1年ケーブル外径(Φmm)約4.5イーサネット対応対応コネクタサイズW約17.5 x H約8.0 x D約27.0 mm変換タイプオス-オス
HDMIマイクロケーブル 2.0m シルバー タイプAオス-タイプDオス ホーリックHDMIマイクロケーブル 2.0m シルバー タイプAオス-タイプDオスホーリック
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
シルバーケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMIマイクロ(タイプD/オス)最大解像度4K/30p保証期間1年ケーブル外径(Φmm)約5コネクタサイズHDMI(タイプA/オス)W約20.5 x H約11.3 x D約46.5 mm/HDMIマイクロ(タイプD/オス)W約10.2 x H約7.2 x D約33.6 mm変換タイプオス-オス
HDMIマイクロケーブル タイプAオス-タイプDオス ホーリックHDMIマイクロケーブル タイプAオス-タイプDオスホーリック
1,298税込1,428
1個
12日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールド長さ(m)2コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMIマイクロ(タイプD/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタサイズHDMI(タイプA/オス):20.5×46.5×11.3、HDMIマイクロ(タイプD/オス):10.2×33.6×7.2ケーブル外径(Φmm)約5