カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • HDMI変換アダプタ(1)
絞り込み
ブランド
  • ホーリック
  • モノタロウ(3)
  • StarTech.com(115)
  • エレコム(15)
  • JTT(4)
  • サンワサプライ(33)
  • VENTION(7)
  • トライメイト(4)
  • アイネックス(4)
  • MCO(1)
  • 変換名人(1)
  • JAPANNEXT(163)
  • ASUS(エイスース)(55)
  • BenQ(ベンキュー)(30)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
  • BUFFALO(バッファロー)(16)
  • LG(15)
  • ATEN(14)
  • Philips(14)
  • KENWOOD(11)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(1)
コネクタ形状
  • DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)(1)
  • Mini DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(1)
オス形状
  • DisplayPort(1)
  • Mini DisplayPort(1)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
  • オス - メス(1)
メス形状
  • HDMI(タイプA)(1)
  • USB TypeA(1)
HDMI(タイプA)・USB TypeA
  • 色ブラック(2)
ブラック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp hdmi」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Displayportケーブル ホーリックDisplayportケーブルホーリック
939税込1,033
1個
当日出荷から7日以内出荷
Displayport規格 Ver1.2対応最大21.6Gbps高速伝送対応HDCP/DPCP対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状:Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mmケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mm仕様コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mmケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mmブラックコネクタ形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)オス形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)変換タイプオス-オス
映像変換アダプタ ホーリック映像変換アダプタホーリック
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
Mini DisplayPortからHDMIへ簡単接続。機器同士を本製品とHDMIケーブルで接続するだけで簡単にHDMI端子搭載機器への出力が可能です。4K/30p対応。Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。ケーブル付きで耐久性アップ。一体型の変換アダプタに比べて、ケーブルがあることにより接続部分への負荷を軽減できます。コンパクトな変換コネクタ。短めのケーブルで持ち運びにも便利です。HDCP/DPCP対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
ブラック直径(Φmm)ケーブル:約5.0長さ(cm)10コネクタ形状Mini Displayportコネクタ(オス)-HDMI(タイプA/メス)最大解像度4K/30pオス形状Mini Displayportメス形状HDMI(タイプA)コネクタサイズMini Displayport オス:W11.8 x H9.6 x D31.2 mm、HDMIタイプA メス:W21.4 x H12.0 x D51.1 mm変換タイプオス - メス
トヨタ hdmi特集