カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
    • HDMIケーブル(8)
  • 空調・照明・電設資材(1)
    • HDMIケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 2~3未満(1)
  • 5~10未満(2)
  • 10~50未満(6)
コネクタ形状
  • HDMI(A) - HDMI(A)(6)
  • HDMI(オス) - HDMI(メス)(1)
  • HDMI(タイプA/オス) - ミニD-sub15pin(オス)・USB Aコネクタ(オス)・3.5mmステレオミニプラグ(オス)(1)
変換タイプ
  • オス - オス(3)
  • オス - メス(1)
ケーブル種類
  • スタンダード(1)
  • メッシュケーブル(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 4.7(2)
  • 5(3)
  • 8(1)
色
  • 色グレー(1)
  • 色ゴールド(3)
  • 色ブラック(1)
グレー・ゴールド・ブラック
イーサネット対応
  • 対応(3)
対応
プラグ
  • 金メッキ(2)
金メッキ
ブランド
  • ホーリック
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(15)
  • ATEN(27)
  • サンワダイレクト(5)
  • エレコム(8)
  • ハイテクインター(1)
  • ジャパンマテリアル(2)
  • エスコ(4)
  • テック(TEC)(1)
  • SUPRA(1)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(10)
  • ASUS(エイスース)(9)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(10)
  • JAPANNEXT(33)
  • RS PRO(17)
  • StarTech.com(33)
  • Vodaview(8)
  • イメージニクス(15)
  • 塚本無線(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 30m」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI] ホーリック

    HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI]

    ホーリック
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    7mのメタルヘッドを採用したハイスピードHDMIケーブル。4K/30p対応。最新の4K放送やスカパー ch.596 4K総合放送にも対応しています。〈検証機器〉レコーダー:SHARP TU-UD1000 / テレビ:Panasonic TH-55CX800N
    形状HDMI⇔HDMI色シルバーケーブル長(m)7アズワン品番64-6230-65
  • 光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 30m メッシュ 黒 ホーリック

    光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 30m メッシュ 黒

    ホーリック
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    8日以内出荷
    光ファイバー+銅線のハイブリット構造。メインの信号線にガラス製光ファイバーを使用したハイブリッドHDMIケーブルです。銅線のみのHDMIケーブルに比べて、伝送損失が少なくノイズの影響を受けにくいため、安定した長距離伝送が可能です。ウルトラハイスピード規格準拠。最大で48Gbpsの伝送速度に対応し、8K/60p(。DSC使用時)や4K/120pといった高解像度映像を対応機器でお楽しみいただけます。DynamicHDR対応。フレームごとに明暗・コントラストを最適化し、よりリアルで臨場感あふれる映像を再現します。eARC(拡張オーディオリターンチャンネル)対応。従来のARCでは伝送できなかったリニアPCM5.1chおよび7.1ch音声のほか、可逆圧縮フォーマット(Dolby TrueHD・DTS-HD Master Audio)や最大32chのオブジェクトベースオーディオをテレビ経由で伝送可能です。VRR(可変リフレッシュレート)対応。表示機器のリフレッシュレートを動的に変化させることで、画面のカクつきやチラつきをなくし、快適なゲームプレイをサポートします。丈夫なナイロンメッシュケーブル。PVCケーブルをメッシュで覆った二重構造は負荷や断線に強く、ケーブル内部の光ファイバーをしっかりと保護します。
    材質【モールド】クロムメッキ寸法(mm)【コネクタ】17.8×8×53.2ケーブル長(m)30表面処理【コネクタ】金メッキコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)最小径(Φmm)【屈曲】30保証期間1年間ケーブル径(Φmm)5
  • 7.0m[HDMI ⇔ HDMI] 4K・3D・イーサネット対応 HDMIケーブル HDM70-130GD ゴールド ホーリック

    7.0m[HDMI ⇔ HDMI] 4K・3D・イーサネット対応 HDMIケーブル HDM70-130GD ゴールド

    ホーリック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 HDMI端子を搭載しているテレビとレコーダー、ゲーム機などの接続に使用します。HDMIケーブルで機器同士を繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声をお楽しみいただけます。 4K/30p対応 Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。 28AWGを使用 通常より太い芯線を使用しているため安定した映像伝送が可能になっています。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用
    ケーブル長(m)7コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約19.6×11.6×46.7保証期間1年間ケーブル径(Φmm)約8イーサネット対応対応変換タイプオス-オス
  • HDMIケーブル イコライザー付き ホーリック

    HDMIケーブル イコライザー付き

    ホーリック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    イコライザー内蔵ケーブルです。フルHD対応です。3重シールドです。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応です。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。3D対応(1080pフルHD可)です。DeepColor対応です。金メッキ端子です。無鉛ハンダ・OFC電材を使用しています。
    用途プロジェクターなど長距離の接続に。付属品HDMI電源アダプタ HDMI-138USBトラスコ品番377-8963材質ケーブル:PVC、コネクタアウター:アルミ色ゴールド長さ(m)30コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)
  • 光ファイバー HDMIケーブル ブラック ホーリック

    光ファイバー HDMIケーブル ブラック

    ホーリック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応。可変リフレッシュレート(VRR)対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。HDCP Ver1.4/2.3対応。3重シールド構造。金メッキ端子
    色ブラック直径(Φmm)【屈曲最小】30コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約17.4×38.4×8.6ケーブル外径(Φmm)約4.7
  • 光ファイバー HDMIケーブル  メッシュタイプ グレー ホーリック

    光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ グレー

    ホーリック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。3重シールド構造。金メッキ端子
    色グレー直径(Φmm)【屈曲最小】30コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約19.6×46.7×11ケーブル外径(Φmm)約5変換タイプオス-オス
  • 光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ ゴールド ホーリック

    光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ ゴールド

    ホーリック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    HDR (HLG)対応。著作権保護:HDCP2.2対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子
    色ゴールドコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)最小径(Φmm)屈曲:直径30プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約5ケーブル種類メッシュイーサネット対応対応コネクタサイズW約17.4×H約7.9×D約39.3mm変換タイプオス-メス
  • 光ファイバー HDMIケーブル スタンダードタイプ ゴールド ホーリック

    光ファイバー HDMIケーブル スタンダードタイプ ゴールド

    ホーリック
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    8日以内出荷
    HDR (HLG)対応。著作権保護:HDCP2.2対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子
    色ゴールドコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)最小径(Φmm)屈曲:直径30プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.7ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応コネクタサイズW約17.4×H約7.9×D約39.3mm変換タイプオス-オス
  • VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック

    VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m]

    ホーリック
    ¥4,498税込¥4,948
    1式
    13日以内出荷
    「VGAからHDMI」への変換用ケーブル。VGA端子を搭載したソース機器からHDMI端子を搭載したディスプレイモニター等へ映像出力が可能です。接続をするだけで内蔵のICチップがアナログ映像信号(VGA)をデジタル信号(HDMI)へ自動変換します。最大解像度:1920x1080に対応。1920x1080/60p(Full HD)までの解像度に対応しており、幅広い機器でご使用が可能です。映像と音声を同時出力可能。3.5mmステレオミニプラグを接続することで、HDMIへ音声信号の伝送が可能です。スピーカー内蔵型の表示機器であれば、映像と音声を同時出力でお楽しみいただけます。給電用USBケーブル一体型構造。3重シールド構造ケーブル。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
    ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - ミニD-sub15pin(オス)・USB Aコネクタ(オス)・3.5mmステレオミニプラグ(オス)保証期間1年間ねじ径(inch)#4-40