カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- HDMIケーブル(1)
- 変換・延長アダプタ(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
- 2~3未満(1)
コネクタ形状
- HDMI(A) - HDMI Mini(C)(1)
- Mini DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(1)
変換タイプ
- オス - オス(1)
- オス - メス(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 5(1)
色
ブラック(1)
イーサネット対応
- 対応(1)
対応
ブランド
- ホーリック
- モノタロウ(2)
- エレコム(12)
- エスエスエーサービス(5)
- JTT(4)
- Vodaview(5)
- StarTech.com(44)
- アイネックス(3)
- RS PRO(2)
- ROLINE(6)
- ASUS(エイスース)(18)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(14)
- ITPROTECH(10)
- j5 create(11)
- JAPANNEXT(53)
- KENWOOD(8)
- TCL(15)
- グリーンハウス(12)
- サンワサプライ(8)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(12)
- ブランドをもっと見る
「hdmi mini」の検索結果
特価

2.0m 3D映像・イーサネット対応 Ver1.4HDMIケーブル(HDMI⇔ミニHDMI) HDM20-021MNG
ホーリック¥929税込¥1,0221個当日出荷1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 HDMIミニ端子を搭載している機器とテレビやモニターへの接続に用います。ケーブルを繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声をお楽しみいただけます。 4K/30p対応 Full HD(1920 x 1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。ビデオカメラ・デジタルカメラなどの映像を鮮明なままにテレビやモニターに映し出します。 高級感のあるメタルヘッド シンプルながら高級感のあるメタルヘッドは、デザイン性を高く評価されており、機器ごとの色分けにも最適です。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMIミニ(タイプC/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI(タイプA/オス):約20.5×約11.3×約46.5、HDMIミニ(タイプC/オス):約13.0×8.0 ×35.2保証期間1年間ケーブル径(Φmm)約5イーサネット対応対応変換タイプオス-オス
映像変換ケーブル Mini DisplayPort→HDMI変換ケーブル 1m
ホーリック¥1,598税込¥1,7581式13日以内出荷ミニDisplayport変換ケーブル。Mini DisplayportからHDMIへ簡単接続。機器同士を本製品で接続するだけで簡単にHDMI端子搭載機器への出力が可能です。最大解像度4K/30p対応。Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。フルHDから4Kテレビまで幅広い使用に最適です。3重シールド。ケーブル構造は強度の高い3重シールドでノイズを低減します。著作権保護:HDCP対応。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用寸法(mm)コネクタ:Mini DisplayPort(オス):W約11.8 x H約9.6 x D約31.2、HDMI(タイプA/オス):W約21.4 x H約12.0 x D約60.1ケーブル長(m)1コネクタ形状Mini Displayportコネクタ(オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)適合ケーブル(Φmm)5
映像変換ケーブル Mini DisplayPort→HDMI変換ケーブル 3m
ホーリック¥1,998税込¥2,1981式13日以内出荷ミニDisplayport変換ケーブル。Mini DisplayportからHDMIへ簡単接続。機器同士を本製品で接続するだけで簡単にHDMI端子搭載機器への出力が可能です。最大解像度4K/30p対応。Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。フルHDから4Kテレビまで幅広い使用に最適です。3重シールド。ケーブル構造は強度の高い3重シールドでノイズを低減します。著作権保護:HDCP対応。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用寸法(mm)コネクタ:Mini DisplayPort(オス):W約11.8 x H約9.6 x D約31.2、HDMI(タイプA/オス):W約21.4 x H約12.0 x D約60.1ケーブル長(m)3コネクタ形状Mini Displayportコネクタ(オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)適合ケーブル(Φmm)5
映像変換ケーブル Mini DisplayPort→HDMI変換ケーブル 2m
ホーリック¥1,998税込¥2,1981式13日以内出荷ミニDisplayport変換ケーブル。Mini DisplayportからHDMIへ簡単接続。機器同士を本製品で接続するだけで簡単にHDMI端子搭載機器への出力が可能です。最大解像度4K/30p対応。Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。フルHDから4Kテレビまで幅広い使用に最適です。3重シールド。ケーブル構造は強度の高い3重シールドでノイズを低減します。著作権保護:HDCP対応。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用寸法(mm)コネクタ:Mini DisplayPort(オス):W約11.8 x H約9.6 x D約31.2、HDMI(タイプA/オス):W約21.4 x H約12.0 x D約60.1ケーブル長(m)2コネクタ形状Mini Displayportコネクタ(オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)適合ケーブル(Φmm)5
映像変換アダプタ
ホーリック¥1,498税込¥1,6481本当日出荷Mini DisplayPortからHDMIへ簡単接続。機器同士を本製品とHDMIケーブルで接続するだけで簡単にHDMI端子搭載機器への出力が可能です。4K/30p対応。Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。ケーブル付きで耐久性アップ。一体型の変換アダプタに比べて、ケーブルがあることにより接続部分への負荷を軽減できます。コンパクトな変換コネクタ。短めのケーブルで持ち運びにも便利です。HDCP/DPCP対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用色ブラック直径(Φmm)ケーブル:約5.0長さ(cm)10コネクタ形状Mini Displayportコネクタ(オス)-HDMI(タイプA/メス)最大解像度4K/30pオス形状Mini Displayportメス形状HDMI(タイプA)コネクタサイズMini Displayport オス:W11.8 x H9.6 x D31.2 mm、HDMIタイプA メス:W21.4 x H12.0 x D51.1 mm変換タイプオス - メス