曜日別特売

映像変換ケーブル Mini DisplayPort→HDMI変換ケーブル 1m

映像変換ケーブル Mini DisplayPort→HDMI変換ケーブル 1m - ホーリック映像変換ケーブル Mini DisplayPort→HDMI変換ケーブル 1m - ホーリック映像変換ケーブル Mini DisplayPort→HDMI変換ケーブル 1m - ホーリック

ミニDisplayport変換ケーブル
Mini DisplayportからHDMIへ簡単接続
機器同士を本製品で接続するだけで簡単にHDMI端子搭載機器への出力が可能です。
最大解像度4K/30p対応
Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。
フルHDから4Kテレビまで幅広い使用に最適です。
3重シールド
ケーブル構造は強度の高い3重シールドでノイズを低減します。
著作権保護:HDCP対応
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

寸法(mm)
コネクタ:Mini DisplayPort(オス):W約11.8 x H約9.6 x D約31.2、HDMI(タイプA/オス):W約21.4 x H約12.0 x D約60.1
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
Mini Displayportコネクタ(オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)
適合ケーブル(Φmm)
5
内容量
1式
注意
※単方向信号設計のため、HDMIからMini Displayportへの変換には対応しておりません。
※本製品はパッシブタイプになります。ソース機器側のMini Displayport端子がDP++(Displayportデュアルモード)を
サポートしていない場合はご使用いただけません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05668980MDPHD10-175BK
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする