絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目:

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
78件中 4178
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 500ml マークテック濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 500mlマークテック
22,980税込25,278
1箱(4本)
6日以内出荷
種別磁粉液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーチェック 洗浄液 UR-T 4L缶 マークテックスーパーチェック 洗浄液 UR-T 4L缶マークテック
11,980税込13,178
1缶(4L)
6日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤種別洗浄液トラスコ品番120-4154使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-T 1L缶 マークテックスーパーチェック 洗浄液 UR-T 1L缶マークテック
2,998税込3,298
1缶(1L)
5日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤種別洗浄液トラスコ品番120-4162使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-T 18L缶 マークテックスーパーチェック 洗浄液 UR-T 18L缶マークテック
49,980税込54,978
1缶(18L)
6日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤種別洗浄液トラスコ品番802-0008使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 18L缶 マークテックスーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 18L缶マークテック
25,980税込28,578
1缶(18L)
9日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 UD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液トラスコ品番802-0007使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-ST 18L缶 マークテックスーパーチェック 現像剤 UD-ST 18L缶マークテック
35,980税込39,578
1缶(18L)
翌日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液トラスコ品番802-0003使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
ガスケット・カーボン除去剤 GR-1 450型 マークテックガスケット・カーボン除去剤 GR-1 450型マークテック
21,980税込24,178
1箱(12本)
9日以内出荷
ガスケット・カーボン除去剤です。 スプレーするだけで、ガスケット・カーボンその他ほとんどの塗料被膜および接着剤の除去を容易にします。
用途ガスケット・カーボン除去剤トラスコ品番120-4192容器エアゾール缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エコチェック 現像剤 ED-T・V 450型 マークテックエコチェック 現像剤 ED-T・V 450型マークテック
29,980税込32,978
1箱(395g×12本)
翌々日出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 UE-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液トラスコ品番120-4133使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
脱脂洗浄剤 スーパークリーン ST 450型 マークテック脱脂洗浄剤 スーパークリーン ST 450型マークテック
27,980税込30,778
1箱(24本)
6日以内出荷
工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。
用途脱脂洗浄剤トラスコ品番120-4193容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ケガキ剤 アオタケゾール 白 450型 マークテックケガキ剤 アオタケゾール 白 450型マークテック
24,980税込27,478
1箱(12本)
6日以内出荷
白色のケガキ剤です。 特殊製法により、ケガキ線が鮮明で、油または加工中に消えません。
用途ケガキ剤種別ケガキ剤トラスコ品番120-4185分類ケガキ用塗料容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ケガキ剤 アオタケゾール 青 450型 マークテックケガキ剤 アオタケゾール 青 450型マークテック
27,980税込30,778
1箱(12本)
6日以内出荷
青色のケガキ剤です。 特殊製法により、ケガキ線が鮮明で、油または加工中に消えません。
用途ケガキ剤種別ケガキ剤トラスコ品番120-4182分類ケガキ用塗料容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スーパーライトD-40L マークテックスーパーライトD-40Lマークテック
999,800税込1,099,780
1台
22日以内出荷
省エネ・長寿命 LED光源の管球寿命10,000時間*(従来品メタルハライドランプは1,500時間*)*代表値となります 消費電力100Wは従来品と比べて1/3以下 高強度・広範囲 照射エリアは600×250mmで、紫外線強度3,600μW/cm2以上(測定距離:600mm) 低温・安全性 灯具温度が低いので安全 LED光源の交換は簡単
用途蛍光磁粉探傷、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)消費電力(W)100光源【紫外線】UV-LED再点灯時間瞬時点灯ピーク波長(nm)365±5(LED光源の公称値)LED寿命(時間)10000(代表値)調光方式LED出力の調整可能(20~100%)使用環境周囲温度 5~40℃/相対湿度 20~80℃(結露無きこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【灯具】695×350×270、【調光機能付電源BOX】100×265×175質量(kg)【灯具】約15、【調光機能付電源BOX】約3.0付属品取扱説明書・試験成績書仕様中心紫外線強度 3,600μW/cm2以上(照射距離 600mm)関連資料(0.33MB)
スーパーライトE-40L マークテックスーパーライトE-40Lマークテック
679,800税込747,780
1台
22日以内出荷
省エネ・長寿命 LED光源の管球寿命は10,000時間(保証時間ではありません) 消費電力70Wは従来品メタルハライドタイプと比べて1/6 高強度・安全 中心紫外線強度は6,300μW/cm2以上(照射距離:600mm) 灯具温度が低いので安全 調光機能 紫外線強度の調整が可能 調光キーロック機能付き メンテナンス性 LED光源の交換が簡単 メンテナンスしやすいフロントパネル
用途蛍光磁粉探傷、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)消費電力(W)70光源【紫外線】UV-LED 5個再点灯時間瞬時点灯ピーク波長(nm)365±5(LED光源の公称値)LED寿命(時間)10000(保証時間ではありません)調光方式LED出力の調整可能(20~100%)使用環境周囲温度 5~40℃/相対湿度 20~80℃(結露無きこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×384×270質量(kg)約7.5付属品取扱説明書・試験成績書仕様中心紫外線強度 6,300μW/cm2以上(照射距離 600mm)関連資料(0.25MB)
漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-32 18L マークテック漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-32 18Lマークテック
39,980税込43,978
1缶(18L)
6日以内出荷
油漏れ検査用の漏洩検査剤です。 油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。 対象作動油:ISOVG32 3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。 漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。
用途油漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0014容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
濃縮磁粉液 エコマグナ LY-40Conc 500ml マークテック濃縮磁粉液 エコマグナ LY-40Conc 500mlマークテック
27,980税込30,778
1箱(4本)
6日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 一般汎用品用
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液種別磁粉液トラスコ品番120-4181容器樹脂ボトル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
濃縮磁粉液 エコマグナ LY-40Conc 4L マークテック濃縮磁粉液 エコマグナ LY-40Conc 4Lマークテック
36,980税込40,678
1缶(4L)
6日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 一般汎用品用
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液種別磁粉液トラスコ品番802-0020容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 4L マークテック濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 4Lマークテック
39,980税込43,978
1缶(4L)
5日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 超精密検査用(航空機、磨き丸棒等)
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液種別磁粉液トラスコ品番802-0019容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 500ml マークテック濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 500mlマークテック(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(4本)
5日以内出荷
種別磁粉液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 4L マークテック濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 4Lマークテック
36,980税込40,678
1缶(4L)
6日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 高輝度、自動探傷用、鉄鋼素材精密検査用
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液種別磁粉液トラスコ品番802-0018容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 4L マークテック濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 4Lマークテック
36,980税込40,678
1缶(4L)
6日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 一般汎用品用(高輝度)
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液種別磁粉液トラスコ品番802-0017容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
磁粉探傷剤 スーパーマグナ WD-55 5kg(白) マークテック磁粉探傷剤 スーパーマグナ WD-55 5kg(白)マークテック
49,980税込54,978
1缶(5kg)
6日以内出荷
磁紛探傷試験用の乾式白色磁紛です。 特殊製法により、着色顔料の剥離がほとんどありません。
用途磁粉探傷試験用乾式白色磁粉種別磁粉液トラスコ品番802-0021容器危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型 マークテック磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型マークテック
11,980税込13,178
1箱(6本)
当日出荷
磁紛探傷試験用のエアゾール型速乾性磁紛液です。 大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。 磁紛液散布後、直ちに乾燥し磁紛模様の転写が容易に行なえます。
用途磁粉探傷試験用磁粉スプレー種別磁粉液粒度10~15μm容器エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量235mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 AS-T 450型 マークテックスーパーチェック 洗浄液 AS-T 450型マークテック
32,980税込36,278
1箱(12本)
6日以内出荷
水洗性染色浸透探傷試験の浸透液除去に使用する水スプレーです。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 溶接部、試験面の複雑形状箇所等の探傷に最適です。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤種別洗浄液トラスコ品番120-4145使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーチェック 洗浄液 AS-T 18L缶 マークテックスーパーチェック 洗浄液 AS-T 18L缶マークテック
19,980税込21,978
1缶(18L)
10日以内出荷
水洗性染色浸透探傷試験の浸透液除去に使用する洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 溶接部、試験面の複雑形状箇所等の探傷に最適です。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤種別洗浄液トラスコ品番120-4155使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険物の類別非危険物
スーパーチェック 現像剤 UD-T 18L缶 マークテックスーパーチェック 現像剤 UD-T 18L缶マークテック
59,980税込65,978
1缶(18L)
翌日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液トラスコ品番802-0004使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 4L缶 マークテックスーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 4L缶マークテック
6,998税込7,698
1缶(4L)
5日以内出荷
種別現像液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kg マークテックスーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kgマークテック
29,980税込32,978
1缶(5kg)
6日以内出荷
蛍光浸透探傷試験用の湿式現像剤です。 白色微粉末を一定量の水に分散して使用します。 コントラストが良く、欠陥の指示がにじまず鮮明に検出できます。
用途蛍光浸透探傷試験用湿式現像剤種別現像液トラスコ品番802-0013容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型 マークテックスーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型マークテック
46,980税込51,678
1箱(12本)
5日以内出荷
種別現像液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
コンクリート探傷剤 スーパーポラックス 赤 1L マークテックコンクリート探傷剤 スーパーポラックス 赤 1Lマークテック
5,998税込6,598
1缶(1L)
6日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エコチェック 現像剤 ED-ST マークテックエコチェック 現像剤 ED-STマークテック
6,998税込7,698
1缶(4L)
6日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FTジャンボ 840型 マークテック脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FTジャンボ 840型マークテック
35,980税込39,578
1箱(690g×30本)
5日以内出荷
工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。 長時間使えるロングライフ設計なのでコスト削減に効果的です。
用途脱脂洗浄剤トラスコ品番120-4189容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
脱脂洗浄剤 スーパークリーン MT 18L缶 マークテック脱脂洗浄剤 スーパークリーン MT 18L缶マークテック
33,980税込37,378
1缶(18L)
3日以内出荷
遅乾性の工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。 乾燥時間が比較的遅いので、浸け置きで洗浄する場合に最適です。
用途脱脂洗浄剤トラスコ品番802-0024容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
ケガキ剤 アオタケゾール 除去剤 450型 マークテックケガキ剤 アオタケゾール 除去剤 450型マークテック
21,980税込24,178
1箱(410g×12本)
10日以内出荷
アオタケゾール用の除去剤です。
用途ケガキ剤(除去剤)種別ケガキ剤トラスコ品番120-4183分類ケガキ除去剤容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
紫外線強度計 UV-2500-3 マークテック紫外線強度計 UV-2500-3マークテック
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
デジタル紫外線強度計です。 紫外線強度の測定は、紫外線探傷灯の性能を管理する上で最も重要な項目で、ASTM・JISでも規定しています。 JISZ2323要求の受光感度を満たしています。
用途紫外線強度計トラスコ品番802-0031質量(g)500使用温度常温
超速乾性現像剤 マークテック超速乾性現像剤マークテック
2,298税込2,528
1本ほか
4日以内出荷
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤・有機溶剤中毒予防規則に該当しません・JIS Z 2343適合品
用途ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性検査成績書発行(JIS Z 2343)(製品に添付)
浸透液OD-2800NK 18L マークテック浸透液OD-2800NK 18Lマークテック
49,980税込54,978
1缶(18L)
6日以内出荷
水洗性蛍光浸透探傷剤 浸透液一般材料検査用水洗性蛍光浸透液蛍光輝度が高く、高感度探傷性能は従来品と同程度となります。
用途金属材料・非金属材料表面欠陥の検査引火点(℃)80.0以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL粘度(mm2/s)(38℃)3.40±0.50(cSt)密度(g/cm3 at15℃)0.84±0.02危険物の性状非水溶性
スーパーグロー 浸透液 OD2800-2 450型 マークテックスーパーグロー 浸透液 OD2800-2 450型マークテック
86,980税込95,678
1箱(12本)
6日以内出荷
蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。 精密検査用(航空機部品用)です。 蛍光輝度が高く、微細な欠陥も検出可能です。 OD-2800Nより高感度です。 あらゆる金属に対して腐食がありません。
用途蛍光浸透探傷試験用浸透液種別浸透液トラスコ品番120-4174容器エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
スーパーグロー 浸透液 OD2800-2 18L缶 マークテックスーパーグロー 浸透液 OD2800-2 18L缶マークテック
79,980税込87,978
1缶(18L)
翌々日出荷
蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。 精密検査用(航空機部品用)です。 蛍光輝度が高く、微細な欠陥も検出可能です。 OD-2800Nより高感度です。 あらゆる金属に対して腐食がありません。
用途蛍光浸透探傷試験用浸透液種別浸透液トラスコ品番802-0011容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性