絞り込み
ブランド
- マークテック
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: マークテックのすべての商品
特価

スーパーチェック 浸透液
マークテック¥5,598税込¥6,1581本欠品中信頼と実績のある浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の大型部品の全面探傷、表面の粗いものの探傷に最適です。試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。JIS Z 2343適合品です。低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)。JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用浸透液。トラスコ品番153-3429材質主成分:染料、溶剤色赤容量(mL)420種類液:浸透危険物の類別非危険物
スーパーライトD-40L
マークテック¥999,800税込¥1,099,7801台6日以内出荷省エネ・長寿命 LED光源の管球寿命10,000時間*(従来品メタルハライドランプは1,500時間*)*代表値となります 消費電力100Wは従来品と比べて1/3以下 高強度・広範囲 照射エリアは600×250mmで、紫外線強度3,600μW/cm2以上(測定距離:600mm) 低温・安全性 灯具温度が低いので安全 LED光源の交換は簡単用途蛍光磁粉探傷、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック付属品取扱説明書・試験成績書仕様中心紫外線強度 3,600μW/cm2以上(照射距離 600mm)質量(kg)【灯具】約15、【調光機能付電源BOX】約3.0消費電力(W)100入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【灯具】695×350×270、【調光機能付電源BOX】100×265×175光源【紫外線】UV-LEDピーク波長(nm)365±5(LED光源の公称値)使用環境周囲温度 5~40℃/相対湿度 20~80℃(結露無きこと)LED寿命(時間)10000(代表値)再点灯時間瞬時点灯調光方式LED出力の調整可能(20~100%)
スーパーライトE-40L
マークテック¥679,800税込¥747,7801台6日以内出荷省エネ・長寿命 LED光源の管球寿命は10,000時間(保証時間ではありません) 消費電力70Wは従来品メタルハライドタイプと比べて1/6 高強度・安全 中心紫外線強度は6,300μW/cm2以上(照射距離:600mm) 灯具温度が低いので安全 調光機能 紫外線強度の調整が可能 調光キーロック機能付き メンテナンス性 LED光源の交換が簡単 メンテナンスしやすいフロントパネル用途蛍光磁粉探傷、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック付属品取扱説明書・試験成績書仕様中心紫外線強度 6,300μW/cm2以上(照射距離 600mm)質量(kg)約7.5消費電力(W)70入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×384×270光源【紫外線】UV-LED 5個ピーク波長(nm)365±5(LED光源の公称値)使用環境周囲温度 5~40℃/相対湿度 20~80℃(結露無きこと)LED寿命(時間)10000(保証時間ではありません)再点灯時間瞬時点灯調光方式LED出力の調整可能(20~100%)
漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml
マークテック¥33,980税込¥37,3781箱(20本)6日以内出荷発泡漏れ検査用の漏洩検査剤です。 TR-1 250mLはそのまま試験箇所に塗布し、加圧(又は減圧)することにより、容易に漏れ箇所 と程度が分かります。 試験体に腐食等の悪影響がありません。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) 分析試験成績書が発行できます。用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番120-4184容器樹脂ボトル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-56 18L
マークテック¥39,980税込¥43,9781缶(18L)6日以内出荷油漏れ検査用の漏洩検査剤です。 油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。 対象作動油:旧ISOVG56相当品 3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。 漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。用途油漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0015容器ローヤル缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
濃縮磁粉液 エコマグナ LY-40Conc 4L
マークテック¥36,980税込¥40,6781缶(4L)6日以内出荷天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 一般汎用品用用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液トラスコ品番802-0020種別磁粉液容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 4L
マークテック¥36,980税込¥40,6781缶(4L)6日以内出荷天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 高輝度、自動探傷用、鉄鋼素材精密検査用用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液トラスコ品番802-0018種別磁粉液容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 4L
マークテック¥36,980税込¥40,6781缶(4L)6日以内出荷天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 一般汎用品用(高輝度)用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液トラスコ品番802-0017種別磁粉液容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
磁粉探傷剤 スーパーマグナ WD-55 5kg(白)
マークテック¥49,980税込¥54,9781缶(5kg)6日以内出荷磁紛探傷試験用の乾式白色磁紛です。 特殊製法により、着色顔料の剥離がほとんどありません。用途磁粉探傷試験用乾式白色磁粉トラスコ品番802-0021種別磁粉液色白容器缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーチェック 洗浄液 UR-T 4L缶
マークテック¥11,980税込¥13,1781缶(4L)6日以内出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤トラスコ品番120-4154種別洗浄液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 AS-T 450型
マークテック¥32,980税込¥36,2781箱(12本)6日以内出荷水洗性染色浸透探傷試験の浸透液除去に使用する水スプレーです。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 溶接部、試験面の複雑形状箇所等の探傷に最適です。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤トラスコ品番120-4145種別洗浄液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーチェック 現像剤 UD-T 18L缶
マークテック¥59,980税込¥65,9781缶(18L)翌々日出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番802-0004種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
スーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kg
マークテック¥29,980税込¥32,9781缶(5kg)6日以内出荷蛍光浸透探傷試験用の湿式現像剤です。 白色微粉末を一定量の水に分散して使用します。 コントラストが良く、欠陥の指示がにじまず鮮明に検出できます。用途蛍光浸透探傷試験用湿式現像剤トラスコ品番802-0013種別現像液容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型
マークテック¥47,980税込¥52,7781箱(12本)6日以内出荷種別現像液危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
スーパーグロー 現像剤 DN-600P 1kg
マークテック¥6,998税込¥7,6981缶(1kg)6日以内出荷蛍光浸透探傷試験用の乾式現像剤です。 白色微粉末で紫外線透過率がよく、欠陥の指示が極めて鮮明にか輝き微細な欠陥検出できます。用途蛍光浸透探傷試験用乾式現像剤トラスコ品番120-4169種別現像液容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エコチェック 現像剤 ED-T・V 450型
マークテック¥33,980税込¥37,3781箱(395g×12本)翌々日出荷天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 UE-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番120-4133種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
脱脂洗浄剤 スーパークリーン ST 450型
マークテック¥32,980税込¥36,2781箱(24本)6日以内出荷工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。用途脱脂洗浄剤トラスコ品番120-4193容器エアゾール缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
脱脂洗浄剤 スーパークリーン MT 18L缶
マークテック¥42,980税込¥47,2781缶(18L)3日以内出荷遅乾性の工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。 乾燥時間が比較的遅いので、浸け置きで洗浄する場合に最適です。用途脱脂洗浄剤トラスコ品番802-0024容器ローヤル缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型
マークテック¥17,980税込¥19,7781箱(12本)当日出荷成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
ケガキ剤 アオタケゾール 白 450型
マークテック¥24,980税込¥27,4781箱(12本)6日以内出荷白色のケガキ剤です。 特殊製法により、ケガキ線が鮮明で、油または加工中に消えません。用途ケガキ剤トラスコ品番120-4185種別ケガキ剤色白分類ケガキ用塗料容器エアゾール缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ケガキ剤 アオタケゾール 青 450型
マークテック¥29,980税込¥32,9781箱(12本)6日以内出荷青色のケガキ剤です。 特殊製法により、ケガキ線が鮮明で、油または加工中に消えません。用途ケガキ剤トラスコ品番120-4182種別ケガキ剤分類ケガキ用塗料容器エアゾール缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ケガキ剤 アオタケゾール 除去剤 450型
マークテック¥21,980税込¥24,1781箱(410g×12本)10日以内出荷アオタケゾール用の除去剤です。用途ケガキ剤(除去剤)トラスコ品番120-4183種別ケガキ剤分類ケガキ除去剤容器エアゾール缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
紫外線強度計 UV-2500-3
マークテック¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷デジタル紫外線強度計です。 紫外線強度の測定は、紫外線探傷灯の性能を管理する上で最も重要な項目で、ASTM・JISでも規定しています。 JISZ2323要求の受光感度を満たしています。用途紫外線強度計トラスコ品番802-0031質量(g)500使用温度常温
超速乾性現像剤
マークテック¥2,298~税込¥2,528~1本ほか6日以内出荷・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則に該当しません。・JIS Z 2343適合品用途ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性検査成績書発行(JIS Z 2343)(製品に添付)
浸透液OD-2800NK 18L
マークテック¥49,980税込¥54,9781缶(18L)6日以内出荷水洗性蛍光浸透探傷剤 浸透液。一般材料検査用水洗性蛍光浸透液。蛍光輝度が高く、高感度。探傷性能は従来品と同程度となります。用途金属材料・非金属材料表面欠陥の検査引火点(℃)80.0以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL粘度(mm2/s)(38℃)3.40±0.50(cSt)密度(g/cm3 at15℃)0.84±0.02危険物の性状非水溶性
スーパーグロー 浸透液 OD2800-2 450型
マークテック¥86,980税込¥95,6781箱(12本)6日以内出荷蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。 精密検査用(航空機部品用)です。 蛍光輝度が高く、微細な欠陥も検出可能です。 OD-2800Nより高感度です。 あらゆる金属に対して腐食がありません。用途蛍光浸透探傷試験用浸透液トラスコ品番120-4174種別浸透液容器エアゾール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
スーパーグロー 浸透液 OD2800-2 18L缶
マークテック¥79,980税込¥87,9781缶(18L)翌々日出荷蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。 精密検査用(航空機部品用)です。 蛍光輝度が高く、微細な欠陥も検出可能です。 OD-2800Nより高感度です。 あらゆる金属に対して腐食がありません。用途蛍光浸透探傷試験用浸透液トラスコ品番802-0011種別浸透液容器ローヤル缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性