絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

サンケン電気

サンケン電気のページです。サンケン電気は、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
整流ダイオード 600V/1.2A サンケン電気整流ダイオード 600V/1.2Aサンケン電気
84税込92
1個
3日以内出荷
区分NO電流(A)IF:1.2、IFSM:80電圧(V)VRM:600V漏れ電流(μA)50RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗17℃/W順方向電圧(V)0.92リーク電流(μA)10
電源整流ダイオード1000V/1A サンケン電気電源整流ダイオード1000V/1Aサンケン電気
77税込85
1個
3日以内出荷
高温逆方向漏れ電流が大きい:H・Irが最大200μAと大きい (Vr=Vrm Tj=150℃) お勧めポイント 姉妹品:EM-1Y EM-1Z EM-1 EM-1A EM-1B と姉妹品です。 逆方向の漏れ電流が小さい:逆方向の漏れ電流が20μAと小さい。
RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)FM:0.97パッケージAxial最大逆電圧(V)1000サージ電流(A)1.0(50Hz)
トランジスタ NPN 80V 6A TO220F サンケン電気トランジスタ NPN 80V 6A TO220Fサンケン電気
239税込263
1個
3日以内出荷
仕様コンプリメンタリ:2SA1725電流(A)IC:6電圧(V)VCEO:80電力(W)PC:30hFEmin50/max180、条件VCE:4V/条件IC:2ARoHS指令(10物質対応)対応最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)max0.5
超高速整流ダイオード1000V/0.5A サンケン電気超高速整流ダイオード1000V/0.5Aサンケン電気
129税込142
1個
3日以内出荷
電流(A)VFM条件IFM:0.5、Trr条件IFM:0.1漏洩電流0.5A時間逆回復時間:100nSRoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)FM:3.3熱抵抗値(℃/W)20パッケージAxial(Φ2.7/Φ0.6)最大逆電圧(V)1000サージ電流(A)10(50Hz)
高速整流ダイオード600V/1A サンケン電気高速整流ダイオード600V/1Aサンケン電気
70税込77
1個
3日以内出荷
電流(A)VFM条件IFM:1.0、Trr条件IFM:0.01漏洩電流1A時間逆回復時間:400nSRoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)FM:1.4熱抵抗値(℃/W)17パッケージAxial(Φ2.7/Φ0.78)最大逆電圧(V)600サージ電流(A)15(50Hz)
トランジスタ PNP 80V 4A TO220F サンケン電気トランジスタ PNP 80V 4A TO220Fサンケン電気
169税込186
1個
3日以内出荷
用途一般増幅用やオーディオ用仕様コンプリメンタリ:2SC3851電流(A)Ic:-4時間ton:0.25μs、t-stg:0.75μs、tf:0.25μs損失(W)25(Ta=25℃)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220F最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-60最大コレクタ-ベース間電圧(V)-60
トランジスタ PNP DARL 120V 10A TO220F サンケン電気トランジスタ PNP DARL 120V 10A TO220Fサンケン電気
359税込395
1個
3日以内出荷
ダーリントン接続なので、直流電流増幅率が高い ソレノイド、リレー、モータ駆動用のドライバーとして最適です。 一般増幅用として最適です。
仕様コンプリ:2SD2081電流(A)Ic:-10損失(W)30(Ta=25℃)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220F最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-120
電源整流ダイオード200V/1A サンケン電気電源整流ダイオード200V/1Aサンケン電気
47税込52
1個
3日以内出荷
順方向降下電圧が低い:順方向の電圧降下が最大で1Vもなく、小さい。 逆方向の漏れ電流が小さい:逆方向の漏れ電流が10μAとかなり小さい。
RoHS指令(10物質対応)対応パッケージAxial最大逆電圧(V)200サージ電流(A)1.0(50Hz)
ショットキバリアダイオード サンケン電気ショットキバリアダイオードサンケン電気
76税込84
1個
5日以内出荷
仕様●VRM:90V●IF:1.0A●IFSM:20A●VF:0.85V●IR:0.1mA●H・IR:30mA●熱抵抗:20℃/W●電装製品区分:YESアズワン品番67-0477-93
モータドライブ用トランジスタアレイ 3N/3P-CH 500V 12-SIP SMAシリーズ サンケン電気モータドライブ用トランジスタアレイ 3N/3P-CH 500V 12-SIP SMAシリーズサンケン電気
939税込1,033
1個
5日以内出荷
仕様●VCEO・VDSS・VCES:500V●IC・ID:2.5A●IC・ID(pulse):hFE(min):RDS(ON)max:2Ω●VCE(sat)max:アズワン品番67-0475-59
モータドライブ用トランジスタアレイ 3N/3P-CH 60V SLAシリーズ サンケン電気モータドライブ用トランジスタアレイ 3N/3P-CH 60V SLAシリーズサンケン電気
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
仕様●VCEO・VDSS・VCES:60V●IC・ID:±10A●IC・ID(pulse):hFE(min):RDS(ON)max:0.14Ω●VCE(sat)max:アズワン品番67-0475-55
PWM型スイッチング電源用パワーIC サンケン電気PWM型スイッチング電源用パワーICサンケン電気
299税込329
1個
5日以内出荷
電流モード型PWM制御。ブラウンイン・ブラウンアウト機能。オートスタンバイ機能
仕様●通常時動作:PWMモード●軽負荷時動作:バースト動作●無負荷時入力電力 PIN < 25mW●ランダムスイッチング機能●スロープ補正機能●リーディング・エッジ・ブランキング機能●スタンバイ動作時のトランス音鳴り抑制機能●保護機能●入力補正機能付き過電流保護(OCP):パルス・バイ・パルス●過電圧保護(OVP):ラッチ●過負荷保護(OLP):自動復帰、タイマ内蔵●過熱保護(TSD):ラッチ●【主要スペック】●制御方式:PWM●シリーズ名:STR-A6000●出力電力:19.5W●RON(max.):6Ω●VDSS(min.):700V●VCC耐圧(max.):32V●発振周波数(typ.):100kHzアズワン品番67-0475-60
高速整流ダイオード 1000V/0.2A サンケン電気高速整流ダイオード 1000V/0.2Aサンケン電気
76税込84
1個
5日以内出荷
仕様●VRM:400V●IF:0.7A●IFSM:30A●VF:2.5V●trr:1.5μs●IR:10μA●H・IR:200μA●熱抵抗:20℃/W●電装製品区分:NOアズワン品番67-0475-51