絞り込み
ブランド
- サンケン電気
- モノタロウ(64)
- RS PRO(13,725)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,048)
- Panasonic(パナソニック)(7,176)
- AMPHENOL(5,415)
- VISHAY(4,672)
- フエニックス・コンタクト(4,099)
- WURTH ELEKTRONIK(3,862)
- omron(オムロン)(3,828)
- 日本モレックス(molex)(3,359)
- SIEMENS(3,344)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,677)
- YAGEO(2,663)
- KEMET(2,227)
- IDEC(和泉電気)(2,202)
- BOURNS(1,988)
- SAMTEC(1,960)
- MICROCHIP(1,874)
- onsemi(1,863)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
特価

トランジスタ PNP 80V 4A TO220F
サンケン電気¥169税込¥1861個3日以内出荷用途一般増幅用やオーディオ用仕様コンプリメンタリ:2SC3851電流(A)Ic:-4時間ton:0.25μs、t-stg:0.75μs、tf:0.25μs損失(W)25(Ta=25℃)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220F最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-60最大コレクタ-ベース間電圧(V)-60
高速整流ダイオード600V/1A
サンケン電気¥70税込¥771個3日以内出荷電流(A)VFM条件IFM:1.0、Trr条件IFM:0.01漏洩電流1A時間逆回復時間:400nSRoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)FM:1.4熱抵抗値(℃/W)17パッケージAxial(Φ2.7/Φ0.78)最大逆電圧(V)600サージ電流(A)15(50Hz)
整流ダイオード 600V/1.2A
サンケン電気¥84税込¥921個3日以内出荷区分NO電流(A)IF:1.2、IFSM:80電圧(V)VRM:600V漏れ電流(μA)50RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗17℃/W順方向電圧(V)0.92リーク電流(μA)10
電源整流ダイオード200V/1A
サンケン電気¥47~税込¥52~1個3日以内出荷順方向降下電圧が低い:順方向の電圧降下が最大で1Vもなく、小さい。 逆方向の漏れ電流が小さい:逆方向の漏れ電流が10μAとかなり小さい。RoHS指令(10物質対応)対応パッケージAxial最大逆電圧(V)200サージ電流(A)1.0(50Hz)
電源整流ダイオード1000V/1A
サンケン電気¥77税込¥851個3日以内出荷高温逆方向漏れ電流が大きい:H・Irが最大200μAと大きい (Vr=Vrm Tj=150℃) お勧めポイント 姉妹品:EM-1Y EM-1Z EM-1 EM-1A EM-1B と姉妹品です。 逆方向の漏れ電流が小さい:逆方向の漏れ電流が20μAと小さい。RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)FM:0.97パッケージAxial最大逆電圧(V)1000サージ電流(A)1.0(50Hz)
超高速整流ダイオード1000V/0.5A
サンケン電気¥129税込¥1421個3日以内出荷電流(A)VFM条件IFM:0.5、Trr条件IFM:0.1漏洩電流0.5A時間逆回復時間:100nSRoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)FM:3.3熱抵抗値(℃/W)20パッケージAxial(Φ2.7/Φ0.6)最大逆電圧(V)1000サージ電流(A)10(50Hz)
トランジスタ NPN 80V 6A TO220F
サンケン電気¥239税込¥2631個3日以内出荷仕様コンプリメンタリ:2SA1725電流(A)IC:6電圧(V)VCEO:80電力(W)PC:30hFEmin50/max180、条件VCE:4V/条件IC:2ARoHS指令(10物質対応)対応最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)max0.5
トランジスタ PNP DARL 120V 10A TO220F
サンケン電気¥359税込¥3951個3日以内出荷ダーリントン接続なので、直流電流増幅率が高い ソレノイド、リレー、モータ駆動用のドライバーとして最適です。 一般増幅用として最適です。仕様コンプリ:2SD2081電流(A)Ic:-10損失(W)30(Ta=25℃)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220F最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-120
ショットキバリアダイオード
サンケン電気¥76税込¥841個5日以内出荷仕様●VRM:90V●IF:1.0A●IFSM:20A●VF:0.85V●IR:0.1mA●H・IR:30mA●熱抵抗:20℃/W●電装製品区分:YESアズワン品番67-0477-93
モータドライブ用トランジスタアレイ 3N/3P-CH 500V 12-SIP SMAシリーズ
サンケン電気¥939税込¥1,0331個5日以内出荷仕様●VCEO・VDSS・VCES:500V●IC・ID:2.5A●IC・ID(pulse):hFE(min):RDS(ON)max:2Ω●VCE(sat)max:アズワン品番67-0475-59
モータドライブ用トランジスタアレイ 3N/3P-CH 60V SLAシリーズ
サンケン電気¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷仕様●VCEO・VDSS・VCES:60V●IC・ID:±10A●IC・ID(pulse):hFE(min):RDS(ON)max:0.14Ω●VCE(sat)max:アズワン品番67-0475-55
PWM型スイッチング電源用パワーIC
サンケン電気¥299税込¥3291個5日以内出荷電流モード型PWM制御。ブラウンイン・ブラウンアウト機能。オートスタンバイ機能仕様●通常時動作:PWMモード●軽負荷時動作:バースト動作●無負荷時入力電力 PIN < 25mW●ランダムスイッチング機能●スロープ補正機能●リーディング・エッジ・ブランキング機能●スタンバイ動作時のトランス音鳴り抑制機能●保護機能●入力補正機能付き過電流保護(OCP):パルス・バイ・パルス●過電圧保護(OVP):ラッチ●過負荷保護(OLP):自動復帰、タイマ内蔵●過熱保護(TSD):ラッチ●【主要スペック】●制御方式:PWM●シリーズ名:STR-A6000●出力電力:19.5W●RON(max.):6Ω●VDSS(min.):700V●VCC耐圧(max.):32V●発振周波数(typ.):100kHzアズワン品番67-0475-60
高速整流ダイオード 1000V/0.2A
サンケン電気¥76税込¥841個5日以内出荷仕様●VRM:400V●IF:0.7A●IFSM:30A●VF:2.5V●trr:1.5μs●IR:10μA●H・IR:200μA●熱抵抗:20℃/W●電装製品区分:NOアズワン品番67-0475-51