カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- サンケン電気
- STMicro(33)
- onsemi(16)
- VISHAY(12)
- ON SEMICONDUCTOR(9)
- 新日本無線(9)
- DiodesZetex(2)
- WeEn Semiconductors Co., Ltd(2)
- エレポン化工機(1)
- IXYS(1)
- ROHM(1)
- RS PRO(1)
- ロバートショウ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「to-220f」の検索結果
特価

トランジスタ PNP 80V 4A TO220F
サンケン電気¥169税込¥1861個3日以内出荷用途一般増幅用やオーディオ用仕様コンプリメンタリ:2SC3851電流(A)Ic:-4時間ton:0.25μs、t-stg:0.75μs、tf:0.25μs損失(W)25(Ta=25℃)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220F最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-60最大コレクタ-ベース間電圧(V)-60
トランジスタ NPN 80V 6A TO220F
サンケン電気¥239税込¥2631個3日以内出荷仕様コンプリメンタリ:2SA1725電流(A)IC:6電圧(V)VCEO:80電力(W)PC:30hFEmin50/max180、条件VCE:4V/条件IC:2ARoHS指令(10物質対応)対応最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)max0.5
トランジスタ PNP DARL 120V 10A TO220F
サンケン電気¥359税込¥3951個3日以内出荷ダーリントン接続なので、直流電流増幅率が高い ソレノイド、リレー、モータ駆動用のドライバーとして最適です。 一般増幅用として最適です。仕様コンプリ:2SD2081電流(A)Ic:-10損失(W)30(Ta=25℃)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220F最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-120