カテゴリ

  • 測定用品(16)
絞り込み
ブランド
  • マール社
  • モノタロウ(4)
  • 十川産業(117)
  • 十川ゴム(191)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(213)
  • 三立電器工業(43)
  • エスコ(19)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](14)
  • 3M(スリーエム)(12)
  • SK(新潟精機)(12)
  • シンワ測定(9)
  • SUZUKID(スズキッド)(8)
  • 未来工業(8)
  • INSIZE(インサイズ)(8)
  • アズワン(7)
  • テクロック(7)
  • アインツ(7)
  • Aron(アロン化成)(6)
  • BTB(6)
  • ナブテスコ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「togawa」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能測定プローブ 指示器別売 マール社万能測定プローブ 指示器別売マール社
329,800税込362,780
1個
翌々日出荷
移動式測定アームホルダーの最適な安定性と動かしやすさによる極端な測定感度と精度です。移動式測定アームホルダーは、高精度ボールガイドに取り付けられ、遊びと摩擦を排除します。固定用測定アームホルダーは、コラムに沿って移動して粗調整できます。測定力の方向は、外径または内径のいずれかに対して変更できます。測定力の方向は、外径または内径のいずれかに対してアレンキーで変更できます。
用途外径・内径、雄ネジ・雌ネジ、狭いカラー・溝、外径・内径テーパー、外径・内径ギアの測定用。トラスコ品番835-3927セット内容取り付けおよび静止ブロック、木製ケース質量(kg)3.842018年トラスコ掲載ページ1 1235
インダクティブプローブ マール社インダクティブプローブマール社
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
測定システムがガイドと取り付けシャフトから奥まっているため、非常に堅牢です。 卓越したクランプ特性を持っています。ロータリーストロークベアリングに取り付けられた測定ピンです。測定ピンはワイヤーリフターで持ち上げ可能です。油、ガソリン、水、脂肪族化合物に対する耐性酸、塩基、溶剤、オゾンに中程度の耐性
トラスコ品番586-2693測定範囲(mm)±1.0保護等級IP64測定子3mm超鋼球メーカー商品コード5313010取付軸径(Φmm)8h6
1318スタイラス 超硬2mm マール社1318スタイラス 超硬2mmマール社
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
測定プローブ1318用超鋼スタイラスです。測定プローブ1318に標準付属しています。
トラスコ品番584-8445メーカー商品コード3005223
指示スナップゲージ MaraMeter 840F マール社指示スナップゲージ MaraMeter 840Fマール社
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
指示式ネジスナップゲージ852 マール社指示式ネジスナップゲージ852マール社
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
指示スナップゲージ840FS マール社指示スナップゲージ840FSマール社
899,800税込989,780
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
取り付け用アタッチメント マール社取り付け用アタッチメントマール社
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
特殊なステンレススチール製です。簡単に位置決めと調整が可能な、横方向mm単位のスケールです。測定アームはホルダー内で反転させることができ、測定範囲が広がります。5mmの取り付け穴に、アンビルを取り付けることができます。
質量(g)622018年トラスコ掲載ページ1 1235
指示スナップゲージ840FS マール社指示スナップゲージ840FSマール社
529,800税込582,780
1台
9日以内出荷
マシンツール上で直接または測定室に関わらず、全ての円筒状の工作物を測定できます。作業者の手の熱が伝わらないように熱絶縁のハンドルを採用しています。硬質フレームは断熱材を使用した便利なハンドルで片側を開けてユーザーの手による熱伝導を排除します。両側のスピンドルは焼入れステンレス鋼製で、長いガイドウェイに取り付けられて保持されています。先端が超硬の測定面は、位置決めしやすいように少し面取りされています。最大精度スピンドルの動きをそのままインジケータに伝えます。バネを内蔵することによりユーザーの干渉を排除し、安定した測定力を実現しています。
用途円柱ワークピース用。セット内容木製ケース、アーレンキー2018年トラスコ掲載ページ1 1235
取り付けアタッチメント用ショルダーアンビル マール社取り付けアタッチメント用ショルダーアンビルマール社
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
取り付けアタッチメントに取り付ける為の円筒形取り付けシャンク付きです。取り付けアタッチメント844TMA、844TMI用のショルダーアンビルです。
質量(g)182018年トラスコ掲載ページ1 1235
マイクロメータ40A マール社マイクロメータ40Aマール社
11,980税込13,178
1台
当日出荷
指示スナップゲージ MaraMeter 840 FC マール社指示スナップゲージ MaraMeter 840 FCマール社
269,800税込296,780
1個
23日以内出荷
指示スナップゲージ840FM マール社指示スナップゲージ840FMマール社
419,800税込461,780
1個
23日以内出荷
セルフセンタリング 内径マイクロメータ 44 A マール社セルフセンタリング 内径マイクロメータ 44 Aマール社
51,980税込57,178
1個
23日以内出荷
マイクロメータ 40A マール社マイクロメータ 40Aマール社
14,980税込16,478
1個
23日以内出荷
マイクロメータ 40SA マール社マイクロメータ 40SAマール社
43,980税込48,378
1個
23日以内出荷