カテゴリ
絞り込み
ブランド
- マイゾックス
- モノタロウ(5,861)
- TRUSCO(11,910)
- エスコ(10,544)
- アズワン(6,005)
- SK11(3,892)
- Panasonic(パナソニック)(3,594)
- ホンダ(3,504)
- SMC(3,184)
- エレコム(3,134)
- 大阪魂(2,673)
- サンワサプライ(2,399)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,017)
- コクヨ(1,896)
- トヨタ(1,886)
- RS PRO(1,732)
- マキタ(1,724)
- スズキ(1,709)
- オーム電機(1,629)
- 3M(スリーエム)(1,622)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,581)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
マイゾックス
マイゾックスのページです。マイゾックスは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライ、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在255件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社マイゾックス |
|---|---|
| 所在地 | 〒480-1111 愛知県長久手市山越401番地 |
特価

ニューアルロッド
マイゾックス(18件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。ロッド幅(mm)60厚さ(mm)6
ビニール式KYボード
マイゾックス(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ビニール式なので軽量で持ち運びに便利です。用途現場の作業前のミーティングに。材質(ボード)ビニール製、(中台紙)紙製
クラックスケール(ポリプロピレン)
マイゾックス(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1枚当日出荷コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。用途コンクリートのヒビ割れの測定に材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.2質量(g)4目盛精度(mm)±0.02
レーザーポインター(グリーン)
マイゾックス(6件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷届かないところを指示する用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。 消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。レーザーグリーン到達距離(m)最大約200寸法(mm)Φ13.2×W152質量(g)74使用場所屋内、屋外マイゾックスコード220693
マイスタッフ 5m×5段
マイゾックス(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トランクにも積み込めるコンパクトサイズです。スーパートップコーティングで1段目は傷つきにくいです。ISO対応の高品質アルミスタッフです。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示(1段目のみ)。裏面工事写真用10cm表示(1段目のみ)。裏面検測用1mm逆目盛(2~5段)。用途測量、土木、建築における高さ測定全長(m)5段数5トラスコ品番735-7460材質アルミ幅(mm)50全長(mm)1245~5000質量(kg)1.7マイゾックスコード217630
ポイントクリップ
マイゾックス¥1,698税込¥1,8681パック(4個)当日出荷現場写真撮影時に標尺、ロッドの指標として便利です。 標尺、鉄筋などに使用可能。 はさむ部分にゴムが付いて保持力がさらにアップ用途現場記録写真撮影時の目印に長さ(mm)90色赤/黄質量(g)12/個マイゾックスコード219878
バカボー君
マイゾックス(11件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
ニューアル5点セット
マイゾックス(8件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷専用ケースですっきり収納。使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セットです。ロッド幅(mm)60仕様5点セット(ケース付)セット内容N-30×1、N-50×1、N-70×1、N-100×1、検測金具×2、専用ケース×1長さ(mm)300・500・700・1000厚さ(mm)6質量(g)1248マイゾックスコード21007
スポーツラインチョーク
マイゾックス(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(12本)当日出荷マーキングの際に無理な姿勢をとらずに楽に作業が可能。 ホールド口は、締付け用のダイアルナットで固定。チョーク押さえのスライドストッパーを装備してあるため、ズレる事なく使用可能。用途目立たせたい表示や簡易的なマーキングに寸法(mm)Φ25×90質量(g)28
デジレベル250
マイゾックス¥8,698税込¥9,5681個当日出荷コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。使用温度範囲(℃)0~40呼び寸法(mm)250最小表示0.05°、0.08%、1mm/m精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/mマイゾックスコード222370
エコ「ピタッ!」とロッド
マイゾックス(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷水・日光に強く、粘着力も長時間継続。 板や、コンクリートにも切って貼れ、書き込みも可能。 燃やしても有毒ガスが発生しない。用途(工事箇所)擁壁工事、ボックスカルバート工事、護岸工事縦・横目盛全体写真、石垣工事縦・横目盛全体写真、造成工事、上水道工事、下水工事 擁壁、護岸、造成など 締め固め、巻き出し転圧、白ヌキに貼り付け、埋め戻し、巻き出し厚材質合成紙長さ(m)25
ハッピーPPC厚口防水紙
マイゾックス(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷紙が濡れている状態での筆記(シャープ)ができる。 屋外作業・長期保管の図面などの使用に便利。用途屋外作業時に使用する図面・書類坪量(g/m2)85紙厚(μm)80
チョークホルダー 3色セット
マイゾックス(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(3本)当日出荷手の汚れを防ぐだけでなく、胸ポケットにおさまるので、持ち運びもラク。 折れや水濡れからチョークを守ります。 マグネット付で、スチール机に貼り付きます。 ノック式。用途工事用黒板の記入に。付属品チョーク3本トラスコ品番308-1478質量(g)90質量(g/本)30適合寸法(mm)10.8~12.2マイゾックスコード215619
二ツ折標尺 64mm幅
マイゾックス(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫。 フリーロッドと同じ幅なので組み合わせて使用可能。 LR-56は50cm目盛側を垂直に自立可能。用途現場工事写真記録用厚さ(mm)13ロッド幅(mm)64
ガラス繊維レッドロープ
マイゾックス(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。 細くても丈夫。 ナス環付。用途水深測定材質ガラス繊維目盛赤1m毎、黒50cm毎ロープ径(Φmm)5標準張力(N)20/20℃
フォトロッド PHR
マイゾックス(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~特価1個当日出荷から11日以内出荷あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。厚さ(mm)0.7
測量用水準器 RL-40TS
マイゾックス(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易です。 幅広い機種に対応しています。用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しにトラスコ品番735-6617材質アルミ幅(mm)65全長(mm)145質量(g)70外径(Φmm)45バンド長(mm)(伸縮)220マイゾックスコード218860
ビニール式KYボード
マイゾックス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷マグネット式になり従来より強い。 防雨型で雨が入りにくい。 サイズはA3ヨコ、A4タテ、A4ヨコの3種類。 中の紙を取り替えれば他品種に対応可能。用途現場の作業前ミーティングに材質ビニール
現場写真工事用 ハンディスチールグリーンボード(暗線入)
マイゾックス(29件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。用途現場写真工事記録仕様暗線入付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個種別緑色板面質量(kg)1.3
HAPPY 電子ファイル
マイゾックス(2件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から3日以内出荷DR-21・DR-25はCALS/EC、システム用工事完成図、設計報告書の入力メディアを収納するファイリング用台紙で電子納品に最適。 FR-20はCALS/EC、システム用で背中が1cm~8cmで調整できる、ファイル&リファイル(DR-21)セットで書類等と製品ができる。 CD-BはCD-R/DVD-Rの管理・納品が簡単にできる。厚さ3mmの薄型で、ファイリングの際に厚さを気にせず使用可能。 CD-PはCDリーフ(CD-B)と併せて使用する紙製CD・DVDケース。 環境にやさしい特許取得商品。 古紙配合率71%。用途電子納品の管理
フォトロッド 専用ケース付
マイゾックス(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から6日以内出荷あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。 専用ケース付がラインアップ! 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。厚さ(mm)0.7
マンホール開閉用バール36型
マイゾックス¥35,980税込¥39,5781個当日出荷マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。用途マンホールの開閉質量(kg)5全長(cm)約90マイゾックスコード220198