特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
679件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブルソケットアームC型 ショート マイゾックス

    ダブルソケットアームC型 ショート

    マイゾックス
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)約90.4質量(g)約236ボール(mm)1.5インチ:37
  • Xグリップセット マイゾックス

    Xグリップセット

    マイゾックス
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    強力ながら手軽な着脱。内部のバネがクランプ幅を自動的に調整。テザーでより安心。テザー( 固定用ゴム) を併用することでより脱落の恐れを軽減。
    付属品テザー(固定用ゴム)寸法(mm)約145×65×240質量(g)約350対応機種横幅:約45~114mm、厚さ:約22mm以内対象【固定対象】ポール:Φ16~36mm
  • フレキシブル石突 フレックスポインター マイゾックス

    フレキシブル石突 フレックスポインター

    マイゾックス
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    TS による出来形管理、施工管理に最適。フレキシブルな球軸でプリズム気泡管合わせが簡単。固定ネジ調整でピンポールの調節と自立が可能
    ねじ径ポール取付:M6ネジ傾斜角度(°)球軸ネジ:約20
  • ピンポール用スライドグリップ Takt マイゾックス

    ピンポール用スライドグリップ Takt

    マイゾックス
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    固定位置が自由自在なスライドタイプ。プリズムを地面に接触させないプレート型二脚。握り心地にこだわったスポンジグリップ。約240gの軽量設計。マイゾックス製 クランプ式ホルダーに対応
    セット内容グリップ部+アダプター部、プレート型二脚、取扱説明書質量(g)約240グリップ部(mm)200×35寸法(mm×Φ)235×35(スタンド部除く)
  • フォトロッド マイゾックス

    フォトロッド

    マイゾックス
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷
    写真写りの良い目盛・数字 。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い 。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射もしません 。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です
    用途現場記録写真用トラスコ品番851-1298最大測定長(mm)5000ロッド幅(mm)60最大測定長(m)5
  • 水糸ストップ(2個入) マイゾックス

    水糸ストップ(2個入)

    マイゾックス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    路盤管理の水糸張りが簡単 水糸をしっかり固定、溝があるからズレにくい。 引っかけるだけの簡単&スピード固定。
    寸法(mm)約25×73×43質量(g/個)約30適合寸法(mm)【ロッド】幅60、厚さ6、【水糸】Φ3
  • 石突サポート マイゾックス

    石突サポート

    マイゾックス
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    面取りされた場所でも安定した設置が可能に。 位置決め用溝付きで設置が簡単。
    用途角・面取りされた場所での設置に材質本体:アルミ、ネジ:ステンレス寸法(mm)22×65×40質量(g)約51適合ポール径(Φmm)9(ピンポール)
  • ポール用アシスト三脚TRILEGGER マイゾックス

    ポール用アシスト三脚TRILEGGER

    マイゾックス
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    安定感抜群のアシスト三脚 TRILEGGER 軽量ながら3本の脚で安定度を向上。 1脚(補助脚)はネジによる微調が可能。
    付属品専用ケース材質アルミニウム全長(mm)1858質量(kg)2.8全縮(mm)1135適合ポール径(Φmm)21~38
  • センタースタッフ マイゾックス

    センタースタッフ

    マイゾックス
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    左右を同じ長さに調整し、中心位置を求めることが可能。 ミニ(コンパクト)シールド1,000mm~1,300mmに対応。 マグネット式気泡管(付属)。 オプションの反射シートを貼り付けることでトータルステーションでの測距が可能に。
    用途ミニシールド工法、掘削機の方向確認に質量(g)約800全縮(mm)900伸縮サイズ(mm)350(片側)全伸(mm)1500
  • VESAアダプター マイゾックス

    VESAアダプター

    マイゾックス
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    付属品固定用ネジ4本寸法(mm)90×90×10質量(g)90対応VESA規格VESA75(穴間隔75×75mm)
  • タブレットホルダー マイゾックス

    タブレットホルダー

    マイゾックス
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    タフブックと相性が抜群。オプション使用で様々な場所に取付可能 左右の固定部にケーブル窓があり、ケーブルを差しながらの操作が可能。 スプリングクランプ( バネ式固定)により着脱が簡単。
  • そうぞく工房4 追加ライセンス マイゾックス

    そうぞく工房4 追加ライセンス

    マイゾックス
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    図面作成の手間を軽減し、相続調査をサポート 図面上に配置された人物点関係線等は、オフィスソフトを操作する感覚で自由に移動が可能。 用紙サイズや枚数、縮尺を設定できるので、大きな家系でも用紙に収まるよう綺麗にレイアウト可能。
    用途相続関係説明図作製ソフト対応OSWindows 11/10/8.1動作環境CPU:OSが快適に動作する性能、メモリ:OSが快適に動作する容量、ハードディスク:インストールに40MB程度 1図面につき1MB以上必要、ディスプレイ解像度:1024×768ドット以上
  • そうぞく工房4 マイゾックス

    そうぞく工房4

    マイゾックス
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    図面作成の手間を軽減し、相続調査をサポート 図面上に配置された人物点関係線等は、オフィスソフトを操作する感覚で自由に移動が可能。 用紙サイズや枚数、縮尺を設定できるので、大きな家系でも用紙に収まるよう綺麗にレイアウト可能。
    用途相続関係説明図作製ソフト対応OSWindows 11/10/8.1動作環境CPU:OSが快適に動作する性能、メモリ:OSが快適に動作する容量、ハードディスク:インストールに40MB程度 1図面につき1MB以上必要、ディスプレイ解像度:1024×768ドット以上
  • コンパクトプリズム パチプリ2 マイゾックス

    コンパクトプリズム パチプリ2

    マイゾックス
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    ポールにパチッと押し付けるだけの簡単取付。 プリズム背部からプリズム高の確認が可能。 0.7インチ(約18mm)プリズム採用で狭小地の測点に限りなく近づけることが可能。 壁面測定時は、測距値に4.5mmを加算。 従来のパチプリからプリズム仰角が21°から34°に広がり、より近距離での測量が可能に。 構造の見直しを行ったことで、仰角が21°から34°に拡大し、プリズムを正対させて測距できる距離が約3.65mから約2.1mと、より近距離で測定できるようになりました。
    付属品水準器(PC-40L)、コーナーアダプター、専用ケース、レンズキャップ寸法(mm)約50×32.8×27.6角度(°)チルト:仰角34°/俯角21°本体質量(g)約26.5オフセット0mm適合ポール径(Φmm)9プリズム径(inch)0.7(約18mm)
  • プリズムポール マイゾックス

    プリズムポール

    マイゾックス
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    スクリューロックで確実に固定でき、高い直進性(低偏芯)を誇ります。 ネジ式(スクリュー)ロックで確実な固定。 手元で読取5mm目盛。 高い直進性。(低偏芯) 石突先金タイプ。スパナで着脱。 水準器(本体一体)40′/2mm
    付属品専用ケース全長(mm)2000質量(g)約945目盛(mm)5(2段目)取付ねじ5/8全縮(mm)1130ピッチ(cm)赤白20(1段目)
  • RTKポール Jタイプ マイゾックス

    RTKポール Jタイプ

    マイゾックス
    47,980税込52,778
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    携帯性抜群のオールカーボン 携帯性に優れた軽量・継ぎタイプ。 水準器(本体一体)20′/2mm
    付属品専用ケース材質カーボンファイバー直径(Φmm)32取付ねじ5/8
  • 反射トラテープ 90mm×10m マイゾックス

    反射トラテープ 90mm×10m

    マイゾックス
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷
    粘着式で何にでも簡単に貼れる
    タイプB-90(反射)特性反射マイゾックスコード122143
  • ハンドプラスボード ホワイトタイプ マイゾックス

    ハンドプラスボード ホワイトタイプ

    マイゾックス
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    土木・建築現場の必需品 一人で楽ラク写真撮影 ボード両面に書き込みができる。(ホワイトのみ:裏面は枠線のみ) スチール製ボードでマグネットシートが使える。(ホワイト:両面) ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。 4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。 便利なマーカーホルダーと指ガード付。
    質量(g)約140タイプHP-W0、ホワイトタイプ、ボードマスターS極細寸法(幅W×高さH)(mm)152×107伸縮範囲(mm)215~625マイゾックスコード221827
  • 輪尺 取手付 46cm マイゾックス

    輪尺 取手付 46cm

    マイゾックス
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    直径の計測に便利 目盛も読みやすく、取り扱いも簡単。
    タイプHSRT-46(HS輪尺 取手付46cm)マイゾックスコード224135
  • ランドレッグ(オレンジ) 35ミリ  平面 マイゾックス

    ランドレッグ(オレンジ) 35ミリ 平面

    マイゾックス
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    平面・35mm
    マイゾックスコード221398
  • 光波用ミニプリズム マイゾックス

    光波用ミニプリズム

    マイゾックス
    49,980税込54,978
    1個ほか
    3日以内出荷
    「近距離」「狭小地」をテーマに開発された従来モデルから、さらに近距離での使用を可能にしたシリーズ。 市街地測量にて高い評価を得たコンパクトボディ、壁角・壁際使用時のオフセット設定に加え、可動仰角を1.6倍に拡大。 より近く、より狭い場面での使い勝手を向上しました。 壁面測定に最適! リバーシブルで使用可能 コンパクト
    気泡管40’/2mm仰角(°)(壁際)33(通常)26プリズム径(inch)1
  • 曲げ強度試験用型枠 マイゾックス

    曲げ強度試験用型枠

    マイゾックス
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    鋳鉄製の台板、横板、角板などで組み立てられる 水密となるよう精密仕上げにし、締付も8ヵ所あり 横板のひずみをなくすための上下2本の補強付
    用途コンクリートの曲げ強度試験を行うための供試体型枠規格JISA1132、6202準拠
  • Mシールセット マイゾックス

    Mシールセット

    マイゾックス
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    ニューアルロッドプラスオプション。セット延長したロッドに貼り付け可能な長さ表示シール。
    仕様(横用)1m、2m、3m、4m、5m、6m(縦用)1m、2mセット内容6種類/各1マイゾックスコード223360
  • エンドキャップ マイゾックス

    エンドキャップ

    マイゾックス
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷
    ニューアルロッドプラスオプション。ロッド先端についている黒色プラスチック枠。
    マイゾックスコード223359
  • 継ぎ足し用50cm マイゾックス

    継ぎ足し用50cm

    マイゾックス
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷
    ニューアルロッドプラス 継ぎ足し用ロッド。50。
    用途ニューアルロッド プラス オプション材質アルミ厚さ(mm)6長さ(cm)50ロッド幅(mm)60マイゾックスコード223357
  • 継ぎ足し用100cm マイゾックス

    継ぎ足し用100cm

    マイゾックス
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ニューアルロッドプラス 継ぎ足し用ロッド。100cm。
    用途ニューアルロッド プラス オプション材質アルミロッド幅(mm)60厚さ(mm)6長さ(cm)100
  • ジュラルミンピンポール マイゾックス

    ジュラルミンピンポール

    マイゾックス
    9,498税込10,448
    1本
    10日以内出荷
    ワイシャツ一枚分以下の驚きの軽さ。疲労軽減・効率アップ。アルミの1.6倍の硬度。
    材質ジュラルミン(A2017)全長(mm)1000質量(g)180硬度105HB寸法(Φmm)9×1000印刷赤塗装(10cmピッチ、シルバーは素材)マイゾックスコード223349
  • トンサポ マイゾックス

    トンサポ

    マイゾックス
    84,980税込93,478
    1セット
    3日以内出荷
    素早くジグを組み立てることができ、特別な技術を持った作業が不要。 確実に固定できるためバケツの下に人が立つ必要がなく、ジグを簡単に取り外すことが可能。 バックホウの近接作業にならず、安全性が飛躍的に向上。 分割して折りたたんで収納可能。 既存の補助器具に比べ軽量で運搬しやすく、重機を用いず一人で組み立てられるので、小回りの利く運用に便利 KSGメッキ加工の本体で、大幅に耐食性が向上。
    仕様投入土砂量:~2.7tまでセット内容トンサポ本体(ペグ2本付属)、羽根部分(3枚)、取扱説明書形状台形の立方体(折畳み可能)寸法(mm)上面:810×810、下面:1410×1410質量(kg)約37.2高さ(mm)950羽根枚数3枚加工本体:KSGメッキ、羽根:紛体塗装マイゾックスコード221812
  • コンパクトリアルグリーンレーザー墨出器 マイゾックス

    コンパクトリアルグリーンレーザー墨出器

    マイゾックス
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    高性能コンパクト設計。 最大限内部スペースを活用し配置することで粉p九とかを実現。 手にしっかりと収まるハンディサイズ。 機体回転時などに起こりえる滑りをラバーキャップが抑制します。
    セット内容本体・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器(GL-RES)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-S)・収納ケース・単三アルカリ乾電池・9Vアルカリ乾電池光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)線幅(mm)2.5以下/5mレーザークラス2M(JIS:C6802:2014)精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m方式【整準】磁気ブレーキ式自動補正範囲約1.5°使用温度範囲(℃)-5~40防塵防水性能IP54(電池ボックス除く)電源単三乾電池×4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×115×165質量(kg)約0.75(電池含まず)
  • 下水管用 パワーLED マイゾックス

    下水管用 パワーLED

    マイゾックス
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    驚くほどの大光量。
    用途下水管、貯水槽、浄化槽、マンホール内の保守点検付属品収納ケース、単3乾電池4本材質ABS樹脂寸法(mm)44×165質量(kg)1.5質量(g)ライト:190全長(m)5.92管径(Φmm)最小:Φ20、最大:Φ35収納長(m)1.5光源パワーチップ型LED×1灯本数(継)6使用電池単3アルカリ乾電池×4本電池寿命実用点灯約8時間明るさ(Lm)200防水性1mマイゾックスコード222695
  • G-S用受光器 マイゾックス

    G-S用受光器

    マイゾックス
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    オートパワーオフ。 本体の正面・側面・背面からでも受光位置確認可能。
    用途G-440S/G-110S/G-210S用質量(g)約150(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露無き事)電源9Vアルカリ乾電池1本検出方式高輝度LEDDならび圧電ブザー(切替ボタン付き)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×55×28検出精度±1mm/レーザー光の中心から検出距離(m)1~20マイゾックスコード221443
  • 現場写真工事用 耐水スチールブラックボード マイゾックス

    現場写真工事用 耐水スチールブラックボード

    マイゾックス
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐水タイプのスチールブラックボード
    用途現場写真工事記録付属品耐水チョーク×2本、タオル(25×23cm)
  • デジレベル3D マイゾックス

    デジレベル3D

    マイゾックス
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    パネル周りをスッキリとしたデザインに設計。大型液晶に角度、勾配、指針を一元表示することで余計な切替換操作を省きました。3軸加速度センサ採用により、ディスプレイ部を上に向けるだけで、自動的に水平測定モードに切り替わり、液晶円形気泡管が表示されます。(精度を必要とする水平測定には棒状気泡管をご使用ください。)。液晶ディスプレイによりあらゆる環境下においても、抜群の視認性を保持。両サイドの棒状気泡管にはブルーLEDを搭載している為、点灯させることで暗所での作業も安心です。
    仕様高精度で360度計測、角度・勾配をデジタル直読、自動反転型LEDディスプレイ、キャリブレーション機能、3D液晶円形気泡管、データホールド機能付き、角度と勾配のデュアル表示、0/45/90度をシグナル音でお知らせ、電源自動オフ(5分)、青色バックライト付き気泡管、基準の角度を設定できる0セット機能寸法(mm)600×33×72.5質量(g)770電源単三アルカリ電池×3最小表示0.05°、0.1%使用温度(℃)-5~+50測定精度±0.1°(0°/45°/90°)、±0.2°(その他角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度(水平)±0.5mm/m±0.029°、(垂直)±0.75mm/m±0.043°マイゾックスコード221846
  • 平板測量器 マイゾックス

    平板測量器

    マイゾックス
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
    用途平板測量仕様2点セットセット内容田村型中測板(500×410×26)、平板用移動器付三脚※使用には金属アリダードセットが必要。マイゾックスコード220401
  • 標尺スタンド マイゾックス

    標尺スタンド

    マイゾックス
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    用途水準測量時の標尺のささえ付属品専用ケース材質アルミ全長(mm)1850(全縮時1100)質量(kg)2.4有効幅(mm)40~100マイゾックスコード218905
  • 土壌酸度測定器 マイゾックス

    土壌酸度測定器

    マイゾックス
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途土壌のpH測定寸法(mm)Φ50×160付属品専用ケース
  • 土研式貫入試験機 マイゾックス

    土研式貫入試験機

    マイゾックス(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
    落錘式の円錘貫入試験機で、規定の落差による垂錘の打撃回数と貫入量との関係から、路盤の支持力強度を測定。
    用途地盤の支持力の測定仕様三脚:脚長2m/鉄車2個/短縮運搬、貫入棒:径25mm/長さ1000mm、全週目刻10mm間隔、コーン:径30mm/角度60°/鋼焼入れ、案内棒:径27mm/長さ1,000mm、継棒径27mm/長さ80mm質量(kg)5マイゾックスコード210846
  • 田村型平板 マイゾックス

    田村型平板

    マイゾックス(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
    用途平板測量仕様平板単品寸法(mm)500×410×26マイゾックスコード102403
  • 丁張マンNeo・Neo2(土木用計算機) マイゾックス

    丁張マンNeo・Neo2(土木用計算機)

    マイゾックス
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    座標メモ挿入など雨天時に力を発揮。ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えてブック型防水カバー。
    用途土木・測量・建築現場での測量計算に質量(g)150(電池込み)消費電力(W)0.12電源単4アルカリ乾電池1個使用温度(℃)0~40表示16文字ドット4桁表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×15.1×163オートパワーオフ操作完了後約10分で自動電源OFF電池寿命約1年(1日1時間使用した場合)
  • 折りたたみ式縮尺スケール パスケ マイゾックス

    折りたたみ式縮尺スケール パスケ

    マイゾックス
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    硬質P.P製。 くるピタ折りたたみ式。(PAT.P) 読みとりやすくかさばらない。 一本でよくばりの×8目盛。 社名など入れるとPR用に利用可能。
    用途図面測定、建築士試験・土地家屋調査士試験持込できます