カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(4)
絞り込み
ブランド
  • マイゾックス
  • モノタロウ(24)
  • マルゼン[厨房機器](1,067)
  • サカエ(497)
  • 山金工業(343)
  • TRUSCO(301)
  • 常磐精工(244)
  • ストア・エキスプレス(130)
  • ヤマテック(86)
  • エスコ(64)
  • アズワン(63)
  • イトーキ(57)
  • サンワダイレクト(55)
  • アール・エフ・ヤマカワ(53)
  • 日東工業(51)
  • サンワサプライ(38)
  • ホームテイスト(38)
  • アイリスオーヤマ(36)
  • 浅香工業(36)
  • シンコー(33)
  • YAMAZEN(山善)(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「台板」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザーガイド搭載デジタルセオドライト マイゾックスレーザーガイド搭載デジタルセオドライトマイゾックス
209,800税込230,780
1セット
翌々日出荷
高出力レーザーガイドを搭載レーザーガイドによりターゲット位置を素早く把握でき、望遠鏡を覗く前の照準作業の効率化を実現。照射点が周囲からも確認でき、作業者間でのガイド位置共有が簡単。最大500mの長距離照準に対応。(≦2.5cm/500m)望遠倍率26.5倍レーザー求心機能レーザーを目視しながら求心が可能。シフティング式整準台機械の設置に便利。レーザ求心機能と合わせることでより効率的に求心が可能。バックライト付き大型液晶ディスプレイアブソリュートエンコーダーを搭載計測前の鉛直角0セットが不要。最小表示角度と測角精度角度の最小表示単位は5"/10"の切替が可能。測角精度は5"と高精度な測定が可能。リチウムイオンバッテリーと乾電池の2WAY対応コンビニで入手可能な乾電池で突然の電源切れにも安心。
仕様【望遠鏡】像:正像、対物有効径:40mm、倍率:26.5倍、分解能:3″、視界:1°30′、最短合焦距離:1.5m、スタジア乗数/加数:100/0、全長:155mm、【求心】方式:レーザー、輝度切替:5段階、精度:±1.5mm/1.5m、レーザー径:±2.5mm/1.5m、レーザー波長:635±20nm、レーザークラス:class 2、【測角部】測角方式:アブソリュート、表示単位(切替):5″/10″、測角精度:5″、角度表示:DEGセット内容本体(リチウムイオンバッテリー装着済)、収納ケース、単4アルカリ乾電池4本、工具キット、レンズキャップ、USBケーブル(TypeA-TypeC)、ACアダプター、バッテリーボックス、雨天用カバー、取扱説明書、専用三脚(SDX-OT)質量(kg)約4.5(バッテリー含む)電源単4アルカリ乾電池4本、リチウムイオンバッテリー温度(℃)充電可能:0~+40使用時間8時間(レーザー点灯時)充電時間約3時間20分使用可能温度範囲-20~+50℃本体サイズ(mm)165×160×340ディスプレイ表示部 両面防塵防水性能IP54オートパワーオフ(切替)無し/10分/30分気泡管精度棒状気泡管:30″/2mm、円形気泡管:8′/2mm関連資料(5.98MB)補正機能【傾き】システム:一軸自動補正、傾斜補正範囲:±3′、精度:±3″レーザーレーザー波長:635±20nm、レーザークラス:class 2、同軸エラー:≦10
平盤載荷二点計測型 マイゾックス平盤載荷二点計測型マイゾックス
249,800税込274,780
1個
欠品中
沈下量の2点で計測
用途地盤の支持力特性の測定
曲げ強度試験用型枠 マイゾックス曲げ強度試験用型枠マイゾックス
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
鋳鉄製の台板、横板、角板などで組み立てられる 水密となるよう精密仕上げにし、締付も8ヵ所あり 横板のひずみをなくすための上下2本の補強付
用途コンクリートの曲げ強度試験を行うための供試体型枠規格JISA1132、6202準拠
コンクリートコンシステンシー スランプ試験器 マイゾックスコンクリートコンシステンシー スランプ試験器マイゾックス
39,980税込43,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途フレッシュコンクリートの軟度測定