測量計算機 電卓君5800マイゾックス3日以内出荷から6日以内出荷
簡単操作 わかりやすく使い易い優れた操作性。
座標登録 100点までの座標をNo.で管理し記憶できます。
計算結果をすばやく登録できるのでメモをとらなくてもOK!
オリジナルのプログラム 現場のプログラムを多数内蔵。測量73、土木76、Jr.53種類!
レジューム機能 電源を切ってもその時の画面表示を保存するので、切った状態からまた再スタートできます。
ハードボディ&カバー 一体型ハードカバー付きで携帯に便利です。
メモリー保護機能 データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内蔵している為、電池を抜いてもメモリー内容は保持されます。
寸法163×81.5×15.1mmオートパワーオフ操作完了後約10分電源単4アルカリ乾電池 LR03×1個質量(g)150使用温度範囲0℃~40℃電池寿命約360時間 (1日に1時間使用した場合)