カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(9)
    • その他測量用品(7)
    • 水平器・水準器・墨出器(2)
絞り込み
ブランド
  • マイゾックス
  • CHINO(チノー)(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(6)
  • SPARKFUN(19)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • サン電子(2)
  • insta360(2)
  • ALF(1)
  • 京セラ(1)
  • ホンダ(3)
  • サン電子(PC)(6)
  • スタッフ(5)
  • DJI(4)
  • CINELLI(4)
  • スズキ(3)
  • 日立産機システム(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • RS PRO(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gnss」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GNSS用アダプター マイゾックスGNSS用アダプターマイゾックス
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
整準台とGNSS受信機の間のスペーサーに。RTKポールでの高さ追加にも使用可能。
素材アルミニウム
GNSS器材セット マイゾックスGNSS器材セットマイゾックス
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
GEO WALKER PROのスターターセットと併せて購入すれば、すぐに計測を始めらる
GNSS受信機用ケース マイゾックスGNSS受信機用ケースマイゾックス
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
カスタマイズであらゆる道具を簡単収納
質量(kg)2ベルト長さ(mm)1100~1650外寸(mm)約450×300×235内寸(mm)約440×250×180マイゾックスコード240725
2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKER マイゾックス2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKERマイゾックス
459,800税込505,780
1個
3日以内出荷
cmレベルの測位が可能なエントリーモデル機 複数の衛星測位システム対応でより安定した測位精度を実現。 ネットワーク型RTK対応。一台のみでも高精度に計測可能。 IP66を実現。雨天でも問題なく使用可能。 ポールと合わせても2kg以下で、持ち運びがし易く疲れにくい。
仕様【DMP】加速度・ジャイロ・磁気センサー 各3軸、参考傾斜補正誤差 <5° 約3cm <10° 約5cm(メーカー試験参考値)、【受信機タイプ】マルチバンドGNSS高精度受信機、184-channel u-blox F9P Engine、GPS L1C/A L2C、GLONASS L1OF L2OF、Galileo E1B/C E5b、BeiDou B1l B2l、QZSS L1C/A L1S L2C、【更新レート】RTK 最大20Hz、【位相中心】水平:5/8インチネジ中心、垂直:本体底面ネジ穴より上方向に+88mmセット内容GEO WALKER本体、充電式ニッケル水素電池(単3形)12本、充電器2台(1台につき4本同時充電可能)、ハードキャリーケース、クイックスタートガイド、保証書本体寸法(mm)188×163×100(取付部含む)本体質量(kg)約1(電池含む)正確度水平位置:SBAS 1.0m CEP、RTK 1cm+1ppm×D CEP、垂直位置:RTK 1cm+1ppm×D CEP連続使用時間(時間)約9保証期間1年(日本国内限定。アクセサリは保証対象外です。)防塵防水性能IP66相当(電池ボックスロック時)Bluetooth4.2適合周波数1559-1606MHz/1197-1249MHzWi-Fi802.11 b/g/n 2.4GHz
GPS測量用 MGサテライトポール 2m マイゾックスGPS測量用 MGサテライトポール 2mマイゾックス
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。 取付も簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取付可能。
用途GNSSアンテナの固定
ユニバーサルコントローラークランプ マイゾックスユニバーサルコントローラークランプマイゾックス
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
対象を選ばないユニバーサルタイプ
用途GNSS測量用スマートデバイス用クランプホルダー適合機種タフパッド4.7インチ、タフパッド5インチ、FC-500/FC-250、SHC-500寸法(mm)215×110×45質量(g)340適合幅(mm)約67~110適合厚さ(mm)約55以下適合ポール径(Φmm)28~33
GPSスカイレッグ360 マイゾックスGPSスカイレッグ360マイゾックス
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
高さを必要とするGPSなどの測定に最適な高級アルミ製三脚です。強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。二重構造でがっちり締まる錆びない伸縮ストッパー。
用途GNSSアンテナの設置に全長(mm)3570全縮(mm)1940脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ56仕様5/8inch・平面材質アルミ質量(kg)6.3色(本体)オレンジ脚頭部クランプMX型ブラケット機構定芯桿取付MX型脱落防止機構マイゾックスコード41140
フィールドコントローラーブラケット マイゾックスフィールドコントローラーブラケットマイゾックス
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
7インチサイズのタブレットに最適
用途GNSS測量用スマートデバイス用クランプホルダー付属品調整用六角レンチ、取扱説明書適合機種タフパッド7インチ、iPad mini、FC-5000寸法(mm)235×122×45質量(g)360適合幅(mm)約100~140適合厚さ(mm)約40以下適合ポール径(Φmm)28~33
バイポッド マイゾックスバイポッドマイゾックス
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。 2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。 自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。 21~38mmΦのポールに対応。
用途BIP-180用交換部品
ss22m-sssd特集