カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • DLAB
  • 未来工業(12)
  • ネグロス電工(3)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
  • フロン工業(5)
  • Alpha Wire(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • MICROLIT(3)
  • Nikon(ニコン)(5)
  • アサ電子工業(2)
  • エフ・アール・シー(3)
  • タクミナ(12)
  • 三商(1)
  • 国華電機(3)
  • 山里産業(ヤマリ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fep30」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボトルトップディスペンサー 電動タイプ 0.1~99.9mL JCSS校正証明書付 DLAB

    ボトルトップディスペンサー 電動タイプ 0.1~99.9mL JCSS校正証明書付

    DLAB
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    15日以内出荷
    リモコンタイプのオートディスペンサーです。2種類のモード(分注モード・連続分注モード)で実験に合わせた分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
    仕様容量(mL):0.1~99.9●最大ピストン容量:10mL●最小滴定量:100μL●精度:分注時/10mL±30μL、連続分注時/1mL±6μL●再現性:分注時/10mL±10μL、連続分注時/1mL±9μL●使用環境温度:10~30℃●本体ネジ規格:GL45●材質:シリンダー/硼珪酸ガラス、排出・吸引チューブ/FEP●付属品:シャフト、クランプ、ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)、排出ノズル2種、ACアダプター●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方アズワン品番3-7031-01-24校正証明書JCSS校正
fep管特集
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
"fep30" DLAB 【通販モノタロウ】