カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • DLAB
  • モノタロウ(1)
  • FUJI STAR(三共理化学)(7)
  • KSフィルター(5)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • DiodesZetex(4)
  • 三菱マテリアル(3)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • STMicro(3)
  • Kudom(3)
  • Acer(エイサー)(2)
  • 三共(2)
  • アズワン(1)
  • 岡崎精工(1)
  • 小池酸素工業(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • バンドー化学(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 坂口電熱(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-280」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ホットスターラー MS-H280-Proシリーズ レンタル DLAB

    【レンタル】ホットスターラー MS-H280-Proシリーズ レンタル

    DLAB
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
    材質本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)515回転数(min-1[r.p.m])200~1500本体寸法(mm)160×225×105電源コード(m)2(3Pプラグ)撹拌容量(L)3機能残熱アラーム(50℃)、温度過昇防止(320℃固定)防塵防水性能IP21ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温~280プレート寸法(Φmm)135サービス分類レンタル
  • ホットスターラー DLAB

    ホットスターラー

    DLAB
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
    材質本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)寸法(mm)(本体) 160×225×105、(プレート) Φ135回転数(min-1[r.p.m])200~1500電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(3Pプラグ)撹拌容量(L)3機能残熱アラーム(50℃)ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温~280アズワン品番3-7042-21
  • ホットスターラー 出荷前点検検査書付 DLAB

    ホットスターラー 出荷前点検検査書付

    DLAB
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
    仕様本体サイズ:160×225×105mm●プレートサイズ:Φ135mm●温度設定範囲:室温~280℃●ヒーター容量:500W●機能:残熱アラーム(50℃)●材質:本体/ABS樹脂●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m(3Pプラグ)●消費電力:515W●重量:1.8kg●防塵・防水:IP21●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])200~1500撹拌容量(L)3材質(プレート)ステンレス(セラミックコーティング)アズワン品番3-7042-21-22校正証明書点検・検査書