【レンタル】ホットスターラー MS-H280-Proシリーズ レンタル
LEDで温度と速度を表示します。
天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。
使い勝手のよいベーシックタイプ
- 材質
- 本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)
- 質量(kg)
- 1.8
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 515
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 200~1500
- 本体寸法(mm)
- 160×225×105
- 電源コード(m)
- 2(3Pプラグ)
- 撹拌容量(L)
- 3
- 機能
- 残熱アラーム(50℃)、温度過昇防止(320℃固定)
- 防塵防水性能
- IP21
- ヒーター容量(W)
- 500
- 温度設定範囲(℃)
- 室温~280
- プレート寸法(Φmm)
- 135
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
理化学機器レンタル の新着商品
カテゴリ









