カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- DLAB
- モノタロウ(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(8)
- KSフィルター(5)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- DiodesZetex(4)
- 三菱マテリアル(3)
- ASUS(エイスース)(3)
- STMicro(3)
- Kudom(3)
- Acer(エイサー)(2)
- 三共(2)
- アズワン(1)
- 岡崎精工(1)
- 小池酸素工業(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- 日研工作所(1)
- バンドー化学(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「ms-280」の検索結果

【レンタル】ホットスターラー MS-H280-Proシリーズ レンタル
DLAB¥3,898~税込¥4,288~1個翌日出荷から4日以内出荷LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ材質本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)515回転数(min-1[r.p.m])200~1500本体寸法(mm)160×225×105電源コード(m)2(3Pプラグ)撹拌容量(L)3機能残熱アラーム(50℃)、温度過昇防止(320℃固定)防塵防水性能IP21ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温~280プレート寸法(Φmm)135サービス分類レンタル
ホットスターラー
DLAB¥39,980税込¥43,9781個当日出荷LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ材質本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)寸法(mm)(本体) 160×225×105、(プレート) Φ135回転数(min-1[r.p.m])200~1500電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(3Pプラグ)撹拌容量(L)3機能残熱アラーム(50℃)ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温~280アズワン品番3-7042-21
ホットスターラー 出荷前点検検査書付
DLAB¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ仕様点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観質量(kg)1.8材質(本体)ABS樹脂消費電力(W)515回転数(min-1[r.p.m])200~1500本体寸法(mm)160×225×105電源コード(m)2撹拌容量(L)3機能残熱アラーム(50℃)材質(プレート)ステンレス(セラミックコーティング)電源(AC V)100、50/60Hz設定温度範囲室温~280℃防塵防水性能IP21ヒーター容量(W)500電源プラグ3Pアズワン品番3-7042-21-22プレート寸法(Φmm)135校正証明書点検・検査書