カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • エムティティ(MTT)
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • SMC(33)
  • SAMTEC(30)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(28)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(16)
  • エスコ(15)
  • RS PRO(14)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • BOURNS(12)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • omron(オムロン)(8)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(8)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • テンパール工業(7)
  • ニッタ(6)
  • CONTEC(コンテック)(6)
  • アズワン(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec1-1」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流信号変換器 エムティティ(MTT)直流信号変換器エムティティ(MTT)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です
取付方式壁取付、DINレール取付共用感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)ねじ締付トルク(N・m)0.8~1
アイソレータ エムティティ(MTT)アイソレータエムティティ(MTT)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する端子台型の絶縁1出力 直流信号変換器(アイソレータ)です。
仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-出力-電源各間 絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠質量(g)90以下取付方式DINレール取付適合規格適合EC指令EMC指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 過電圧カテゴリⅡ、汚染度2耐電圧入力-出力-電源各間:1500V AC 遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度/スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×40保存温度(℃)-10~60絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-出力-電源各間動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力許容電圧範囲(V)DC24±10%ヒューズ(電源)250mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(脱落防止機構)ねじ締付トルク(N・m)0.8~1供給電源DC24
ディストリビュータ エムティティ(MTT)ディストリビュータエムティティ(MTT)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
各種2線式伝送器に電源を供給し、帰還ループの4~20mA信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力ディストリビュータです。 またアイソレータとしても使用できます。
入力信号4~20mA DC感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内ヒューズ(電源)160mA ヒューズ入力仕様伝送器供給電源:(出力電圧)26.4V(TYP)/入力0%時~、21.6V(TYP)/入力100%時、最大電流:22mA(TYP)、短絡保護制限電流:40mA以下、許容短絡時間:無制限精度変換精度:スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力仕様●CMRR:100dB以上(500V AC、50/60Hz)●信号絶縁:入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁●SWC対策:ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC、遮断電流0.5mA 1分間、電源-大地間:2000V AC、遮断電流5mA 1分間、第1出力-第2出力間:500V AC、遮断電流0.5mA 1分間動作環境温度:-5~55℃、湿度:5~90%RH(結露のないこと)保存温度(℃)-10~60取付方式壁取付、DINレール取付共用配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)ねじ締付トルク(N・m)0.8~1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)質量(g)本体:120以下、ソケット端子台:80以下材質端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)適合規格(適合EC指令)電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013、低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010/A1:2019、設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V、 [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁表面処理プラグ・ソケット端子:0.2μm/金メッキ材質(ハウジング)本体:ABS樹脂(UL-94V-0)材質(カバー)端子台:PC樹脂(UL-94V-2)材質(ストッパー)DINレール:PP樹脂(UL-94HB)材質(基板)ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)ゼロ調整範囲スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)入力抵抗250Ω材質(端子ねじ)鉄(ニッケルメッキ)
Hiセレクタ エムティティ(MTT)Hiセレクタエムティティ(MTT)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
2点の入力信号を比較し、より高い信号またはより低い信号を選択して計装統一信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 ハイ・ロー・セレクタです。(入力信号は2点とも同一レベルの信号に限ります。)
仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下取付方式壁取付、DINレール取付共用適合規格適合EC指令電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度/スパンの0.1%以内(25℃±5℃にて)感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内、(選択)スパンの0.5%以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60入力信号4~20mA DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)出力信号(第1)4~20mA DC入力仕様入力抵抗/250Ω、入力許容電圧/40mA DC max.連続出力仕様最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)最大消費電力(VA)4.5以下ねじ締付トルク(N・m)0.8~1供給電源AC100~240(50~60Hz)
測温抵抗体変換器 エムティティ(MTT)測温抵抗体変換器エムティティ(MTT)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です
供給電源AC100~240(50~60Hz)入力信号Pt 100Ω許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内ヒューズ(電源)160mA ヒューズ入力仕様励磁電流/約1(@Pt0~100℃)、入力導線抵抗/1線あたり200Ωmax.精度変換精度/スパンの±0.15%以内(25℃±5℃にて)温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内応答速度170ms以下(0~90%)@100%ステップ入力絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)保存温度(℃)-10~60取付方式壁取付、DINレール取付共用配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)ねじ締付トルク(N・m)0.8~1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)適合規格適合EC指令電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
非絶縁ディストリビュータ エムティティ(MTT)非絶縁ディストリビュータエムティティ(MTT)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
各種2 線式伝送器に電源を供給し入力信号4~20mAを各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の2出力 ディストリビュータです。入出力間を非絶縁とした廉価版です。(伝送器電源用切替スイッチ付き)
仕様(信号絶縁)[入力、第1出力、第2出力]-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)質量(g)本体/110以下、ソケット端子台/80以下取付方式壁取付、DINレール取付共用適合規格適合EC指令電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁耐電圧[入力-第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間精度変換精度/±0.1%以内(受信抵抗の精度)感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60入力信号各種2線式伝送器の4~20mA DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)[入力、第1出力、第2出力]-電源-大地 各間動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)出力信号(第1)1~5V DC、(第2)4~20mA DC入力仕様入力抵抗/250Ω、伝送器供給電源/出力電圧:26.4V(TYP)/入力 0%時~21.6V(TYP)/入力 100%時、最大電流:22mA(TYP)、短絡保護制限電流/40mA以下、許容短絡時間/無制限出力仕様許容負荷抵抗/第1出力:250kΩ以上、第2出力:10Ω以下(第1出力を短絡すれば260Ωまで可能)ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.03%以内(受信抵抗の温度係数)配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)最大消費電力(VA)5.0以下ねじ締付トルク(N・m)0.8~1供給電源AC100~240(50~60Hz)
Loセレクタ エムティティ(MTT)Loセレクタエムティティ(MTT)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
2点の入力信号を比較し、より高い信号またはより低い信号を選択して計装統一信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 ハイ・ロー・セレクタです。(入力信号は2点とも同一レベルの信号に限ります。)
仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下取付方式壁取付、DINレール取付共用適合規格適合EC指令電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度/スパンの0.1%以内(25℃±5℃にて)感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内、(選択)スパンの0.5%以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60入力信号4~20mA DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)出力信号(第1)4~20mA DC入力仕様入力抵抗/250Ω、入力許容電圧/40mA DC max.連続出力仕様最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)最大消費電力(VA)4.5以下ねじ締付トルク(N・m)0.8~1供給電源AC100~240(50~60Hz)
CT変換器 エムティティ(MTT)CT変換器エムティティ(MTT)
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷
CTからの交流電流信号を実効値演算し各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 CT変換器です。
仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下取付方式壁取付、DINレール取付共用適合規格適合EC指令電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度/入力10%以上にてスパンの0.25%以内(25℃±5℃にて)感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60入力信号0~5A AC 50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)応答速度400ms以下(0~90%)@100%ステップ入力許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)出力信号(第1)4~20mA DC入力仕様入力抵抗/10mΩ(シャント抵抗)、入力許容電流/連続:定格入力値の120%、瞬時:定格入力値の10倍(3秒間)、クレストファクタ/3以下出力仕様最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)最大消費電力(VA)4.5以下ねじ締付トルク(N・m)0.8~1供給電源AC100~240(50~60Hz)
ポテンショメータ変換器 エムティティ(MTT)ポテンショメータ変換器エムティティ(MTT)
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
ポテンショメータ(すべり抵抗)式センサの抵抗値の変化を検出し、各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力ポテンショメータ変換器です。
仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下取付方式壁取付、DINレール取付共用適合規格適合EC指令電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度/スパンの±0.2%以内(25℃±5℃にて)感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)応答速度170ms以下(0~90%)@100%ステップ入力許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)出力信号(第1)4~20mA DC入力仕様測定電圧/約0.5V、許容入力導線抵抗/1線あたり全抵抗値の10%以下(各線の抵抗値は等しいこと)出力仕様最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/全抵抗値の約0~50%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/全抵抗値の約50~100%(変換器前面トリマにより可変)ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)最大消費電力(VA)4.5以下ねじ締付トルク(N・m)0.8~1供給電源AC100~240(50~60Hz)
レシオ・バイアス変換器 エムティティ(MTT)レシオ・バイアス変換器エムティティ(MTT)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
直流電流/電圧信号に対してレシオ・バイアス演算を行って出力する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 比率(レシオバイアス)変換器です。
仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下取付方式壁取付、DINレール取付共用適合規格適合EC指令電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度/スパンの±0.2%以内(25℃±5℃にて) 比率(レシオ)=1、バイアス=0%の時(正勾配)比率(レシオ)=1、バイアス=0%の時(負勾配)感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60入力信号4~20mA DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間表示器(設定値)赤色LED 文字高さ8.0mm 3桁動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)出力信号(第1)4~20mA DC入力仕様入力抵抗/250Ω、入力許容電圧/40mA DC max.連続出力仕様最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、比率設定範囲/正勾配:0.1~4.00(0.01ステップ)、負勾配:-0.1~-4.00(0.01ステップ)、バイアス設定範囲/-100~100%(1%ステップ)ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.15%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)最大消費電力(VA)6.0以下ねじ締付トルク(N・m)0.8~1供給電源AC100~240(50~60Hz)
関連キーワード
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ