カテゴリ

  • 家電(4)
絞り込み
ブランド
  • TAMRON
  • タムロン(42)
  • SIGMA(シグマ)(1)
  • CBC(computar)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tamron」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換レンズ 28-200mm F2.8-5.6 Di III RXD ソニーEマウント用(Model A071) TAMRON交換レンズ 28-200mm F2.8-5.6 Di III RXD ソニーEマウント用(Model A071)TAMRON
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
フルサイズミラーレス専用設計ソニーEマウント用、世界初F2.8スタートの高倍率ズームレンズ。高倍率ズームとしては世界初となるF2.8スタートの明るさ、広角端28mmから望遠端200mmにいたるズーム全域において高い描写性能を実現。風景写真からポートレート、スナップ写真まで多彩なシーンを鮮やかに描く、革新的な高倍率ズームです。【機動力に長けた小型・軽量設計】機動力の高さを徹底的に追求。サイズは長さ117mm、質量575gと小型・軽量設計を実現。長時間の移動でも荷物の負担なく、気軽に持ち運ぶことができます。フィルター径はΦ67mmと、他のミラーレス用レンズの多くで揃えているサイズと共通化。レンズキャップ、各種フィルターなどを共用できるため、レンズ交換時のストレスも少なく大変便利です。【広角端28mmでF2.8スタートの明るさを実現】高倍率ズームとして初めてF2.8スタートの明るさを実現。ズーム全域で高い描写性能を維持し、F値は50mm:F3.5、100mm:F4.5、200mm:F5.6を達成。風景写真からポートレート、スナップなど幅広い撮影シーンで活躍します。また、光に対する異常分散性をもつ特殊硝材LDレンズや、蛍石に近い特性のXLDレンズを贅沢に用いて、諸収差を徹底的に抑制。反射防止効果の高いBBARコーティングも採用し、逆光時の風景撮影で発生しやすいゴースト・フレアを低減できます。【高倍率ズームとして驚きの近接撮影能力】高倍率ズームとして驚異的な近接撮影能力を実現。広角端28mmでは最短撮影距離0.19m、最大撮影倍率1:3.1。望遠端200mmでは最短撮影距離0.8m、最大撮影倍率1:3.8の接写が可能です。被写体の存在を大きく強調した一枚や、明るいF値を活かして背景を大きくボカした演出など、多彩な近接撮影の表現をお楽しみいただけます。【シャッターチャンスを逃さない高性能AF】AF駆動には独自開発のステッピングモーターユニットRXDを搭載。これに加え、レンズ位置を高精度に検出するセンサーを組み合わせることで高速かつ精緻なAFを可能に。動きのある被写体を的確に捉えるだけでなく、動画撮影でも力を発揮します。静粛性にも優れており、室内撮影など駆動音が気になる場面にも最適です。【あらゆるシチュエーションに応える、焦点距離28-200mm】広角端28mmから望遠端200mmまで、幅広い焦点距離を一本でカバー。広大な景色を写し取れる広角撮影から、”引き寄せ効果”や”圧縮効果”を活かした画作りができる望遠撮影まで、様々な撮影表現に取り組むことが可能。風景写真から街角スナップ、テーブルフォト、ポートレートまで、撮影ジャンルを問わずに使用できる高い実用性を備えています。・快適な撮影をサポートする簡易防滴構造、防汚コート
仕様絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):7付属品花型フード、レンズキャップ寸法(mm)最大径×長さ:約Φ74×117質量(g)約575倍率最大撮影:1:3.1(WIDE) / 1:3.8(TELE)フィルター直径(Φmm)67レンズ構成14群18枚撮影距離(m)最短:0.19(WIDE) / 0.8(TELE)絞り最小:F16-32マウントSONY E マウント画角(対角画角)75°23'- 12°21'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
交換レンズ 28-75mm F2.8 Di III VXD G2 TAMRON交換レンズ 28-75mm F2.8 Di III VXD G2TAMRON
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
第2世代「G2」フルサイズミラーレス対応大口径標準ズームレンズ。圧倒的な解像感と軽量コンパクトなレンズボディ。28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036)の後継モデルとして生まれた、フルサイズミラーレス一眼カメラ用大口径標準ズームレンズです。【圧倒的な描写性能で楽しむ、これまでにない撮影体験】圧倒的な高画質を目指すため光学系をゼロから見直し、レンズ構成は15群17枚。諸収差の発生を極限まで抑制するため、LD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズと非球面レンズをそれぞれ2枚ずつ、最適な箇所に配置。絞り開放からすべての画角で、画面の隅々まで高い解像性能を発揮するとともに大口径ならではの美しくやわらかなボケ味を実現。初代の28-75mm F2.8の軽量・コンパクトなレンズボディはそのままに、ズーム全域で描写性能を大幅に向上させました。街スナップやポートレート、風景写真など幅広い撮影を楽しむことができます。【その一瞬を捕捉する、高速・高精度AF】AF駆動にはリニアモーターフォーカス機構VXDを搭載。優れたレスポンス性能を発揮するとともに高速、高精度に動作します。AF速度は初代の28-75mm F2.8と比較すると約2倍向上。最短撮影距離から無限遠まで、ストレスのない快適なピント合わせが可能で、シャッターチャンスを逃しません。静粛性においても、モーター駆動音がとても小さいため、静けさが求められる環境下での静止画や動画撮影にも最適です。【最短撮影距離0.18m、最大撮影倍率1:2.7を実現】最短撮影距離は広角端で0.18mを実現。ワーキングディスタンスはわずか約4.4cm、最大撮影倍率は1:2.7と、撮影距離を気にすることなく、思う存分、被写体に近づいたワイドマクロ撮影が可能。望遠端の最短撮影距離は0.38m。焦点距離75mmを活かした撮影倍率1:4.1のクローズアップ撮影も可能です。【写真・動画撮影の可能性を広げる、専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(TM)に対応】独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utilityに対応。カメラを通さず手軽に最新ファームウェアへのアップデートができるだけでなく、静止画・動画撮影時のフォーカシング操作などをサポートする機能を搭載。「A-Bフォーカス」や、MF時のフォーカスの動き方を「リニア」「ノンリニア」で選べるなど、各種機能を活用することで静止画や動画の撮影表現の幅が広がります。・新レンズデザインの採用で、操作性・質感ともに向上・快適な撮影をサポートする簡易防滴構造、防汚コート・大口径ズームレンズシリーズ共通のフィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮
仕様絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9付属品花型フード、フロントキャップ、リアキャップ倍率最大撮影:1:3.1(WIDE) / 1:3.8(TELE)フィルター直径(Φmm)67レンズ構成15群17枚撮影距離(m)最短:0.18(WIDE) / 0.38(TELE)絞り最小:F22画角(対角画角)75°23'- 32°11'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
交換レンズ 17-50mm F/4 Di III VXD ソニーE用 (Model A068) TAMRON交換レンズ 17-50mm F/4 Di III VXD ソニーE用 (Model A068)TAMRON
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
超広角域17mmから標準域50mmまでをF4通しでカバーする広角ズームレンズ。【超広角域17mmから標準域50mmまでカバー、一本で表現の幅を格段に広げる広角ズーム】レンズ交換をすることなく、広角域のダイナミックな構図を活かした自然風景から、標準域の人の視覚に近い画角で自然なままに写すスナップ写真やポートレートなど、バリエーション豊かな撮影を叶えます。F4通しであることから、焦点距離を変えても露出を一定に保てるため、静止画だけでなく動画撮影にもおすすめです。【目の前に広がる景色を美しく描く、高い光学性能】LD(Low Dispersion:異常低分散)レンズ3枚、GM(ガラスモールド非球面)レンズ1枚、複合非球面レンズ2枚などを効果的に配置し、色収差をはじめとする諸収差を効率よく抑制。画面全体をクリアかつシャープに写す描写力と開放F4の豊かなボケを活かすことで、理想の一枚へと近づけます。【小型・軽量ボディとインナーズーム機構が叶える、快適な撮影体験】質量460g、長さ114.4mmとコンパクトで、カメラボディと組み合わせてもバランスの良いサイズ感を実現。また、全長固定のインナーズーム機構により、静止画や動画撮影時のフレーミングやジンバルなどの動画機材とのバランスが取りやすくなっています。簡易防滴構造、最前面と最後面に撥水性・撥油性に優れた防汚コートも採用し、登山やアウトドアなどの自然環境下でも活躍します。【静止画・動画撮影に最適、静粛性に優れた高速・高精度AF】AF駆動にはリニアモーターフォーカス機構VXDを採用し、クラス最高レベルの高速・高精度なAFを実現。動体へのフォーカスは滑らかで、動きに予測がつきづらい被写体もしっかり追従。駆動時の動作音も静かなため、静粛性が求められる場面での静止画・動画撮影でも安心してお使いいただけます。【目の前の被写体も鮮やかに描く、最短撮影距離0.19m】最短撮影距離は広角端で0.19m、望遠端で0.3mを実現。広角端17mm側のワーキングディスタンスはわずか約5.7cmと、被写体へ思いきり接近可能。室内などの動ける範囲が限られる場所でも、ポジションを変えずに自由で快適な撮影が可能。また、美しいボケ味を活かした作品作りも楽しめます。【静止画・動画撮影の可能性を広げる専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(TM)に対応】独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(パソコン版・AndroidTM OS用モバイル版)に対応。レンズのカスタマイズやカメラ機能の割り当て、最新ファームウェアへのアップデートが可能で、モバイル版にも対応しており、レンズに触れることなく各種機能を使用可能。静止画・動画など各スタイルに応じて機能をカスタマイズすることで、より充実した撮影を実現します。・操作性を考慮したレンズデザインを採用・耐久性にも優れた汚れ防止コーティング・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮
仕様絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9付属品花型フード、レンズキャップ寸法(mm)最大径×長さ:約Φ74.8×114.4質量(g)約460倍率最大撮影:1:3.1(WIDE) / 1:3.8(TELE)フィルター直径(Φmm)67レンズ構成13群15枚撮影距離(m)最短:0.19(WIDE) / 0.3(TELE)絞り最小:F22マウントSONY E マウント画角(対角画角)103°41'- 46°48' (35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
交換レンズ 20-40mm F/2.8 Di III VXD ソニーE用 (Model A062) TAMRON交換レンズ 20-40mm F/2.8 Di III VXD ソニーE用 (Model A062)TAMRON
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
20mmスタートのソニー Eマウント用F2.8大口径標準ズームレンズ。【クラス最小・最軽量、20mmスタートのソニー Eマウント用F2.8大口径標準ズームレンズ】携帯性を徹底的に追求したソニー Eマウント用大口径標準ズームレンズ。超広角域20mmから標準域40mmまで対応しつつも、クラス最小・最軽量を実現。持ち出しやすいサイズで、長時間の手持ち撮影でも負担にならない軽さです。焦点距離20-40mmをカバーし、フルサイズミラーレス用として超広角から使用可能で、スナップやポートレート、自然な構図とパースで切り取る風景撮影、超広角による屋内撮影など幅広く活用できます。また20mmの広い画角で背景までしっかりと写し取るため、Vlog(動画ブログ)などの自撮り撮影にもおすすめです。【20mmの画角と高速・高精度AFで、動画撮影・自撮りを幅広く楽しむ】小型・軽量設計がもたらす取り回しの良さは、動画撮影時にも遺憾なくその力を発揮。カメラグリップや小型ジンバルなどに装着してもバランスが良く、Vlog撮影におすすめです。広角端が20mmまであるため、自撮りのシーンでは広く背景を取り入れた撮影ができるのも特長です。AF駆動にはリニアモーターフォーカス機構VXDを搭載。高速・高精度AFにより、最短撮影距離から無限遠まで、ピンポイントかつスピーディーなピント合わせが可能です。追従性にも優れ、動画撮影時に動きを安定して捉えます。モーター駆動音は小さく抑えられており、静けさが求められる環境下での静止画や動画の撮影にも最適です。【高画質・コンパクトボディを実現】小さなボディでありながら高い画質を実現。レンズ構成は11群12枚。4枚のLD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズ、2枚のGM(ガラスモールド非球面)レンズなど特殊硝材を惜しみなく使用し、高い光学性能を発揮。また大口径ならではの美しくやわらかなボケ味も大きな魅力です。さらに、次世代技術であるBBAR-G2コーティングがゴーストやフレアを抑え、鮮明で澄みわたるような描写を可能にしました。【広角端で最短撮影距離0.17mまで寄れるワイドマクロ撮影】被写体に存分に近づいた状態からワイドマクロ撮影が可能。広角端20mmで最短撮影距離0.17m、最大撮影倍率1:3.8を達成する優れた近接撮影能力が対象の細部に迫る描写性能を引き出します。【独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(TM)に対応】独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(パソコン版・AndroidTM OS用モバイル版)に対応。フォーカスリングのカスタマイズや最新ファームウェアへのアップデートが可能で、モバイル版専用機能のリモートセットボタンを使えばレンズに触れることなく「フォーカスプリセット」と「A-Bフォーカス」を使用可能。静止画・動画など各スタイルに応じて機能をカスタマイズすることで、より充実した撮影を実現します。・新レンズデザインの採用で、操作性・質感ともに向上・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮
仕様絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9付属品花型フード、レンズキャップ寸法(mm)最大径×長さ:約Φ74.4×86.5質量(g)約365倍率最大撮影:1:3.1(WIDE) / 1:3.8(TELE)フィルター直径(Φmm)67レンズ構成11群12枚撮影距離(m)最短:0.17(WIDE) / 0.29(TELE)絞り最小:F22マウントSONY E マウント画角(対角画角)94°30'- 56°49' (35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
mro特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mro