絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

BETCO

BETCOのページです。BETCOは、オフィス家具/照明/清掃用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在29件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベストベット BETCOベストベットBETCO(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(946mL)
当日出荷
こびりついたしつこい汚れの除去に最適です。 ジュエルグレード研磨剤配合で傷を付けません。 酸とクレンザーのふたつの力で汚れを除去します。
用途クリームクレンザー希釈率(%)原液RoHS指令(10物質対応)対応
スティックス BETCOスティックスBETCO(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(950mL)
当日出荷
リン酸配合から尿素塩酸塩に成分が切り替わっている為、修正よろしくお願いいたします。 ※リン酸と尿素塩酸塩に関しまして、同じ酸性なのですがリン酸の方が環境に負荷を与える為、 環境対応として尿素塩酸塩に切り替えたようです。
用途EPA登録除菌クリーナー使用場所トイレ商品タイプ液体液性酸性希釈率(%)原液RoHS指令(10物質対応)対応
クリング BETCOクリングBETCO(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(946mL)
当日出荷
便器、セラミックタイルなどや尿石の除去に。 頑固な汚れに強い9%塩酸。
用途磁気便器用除菌クリーナー使用場所トイレ商品タイプ液体液性酸性希釈率(%)原液RoHS指令(10物質対応)対応
クリアーイメージ BETCOクリアーイメージBETCO
1,398税込1,538
1本(950mL)
当日出荷
ガラスや鏡、クロムなどの光沢を維持したい場所に。 非アンモニア性で不快な臭気がありません。 スジや膜を残さないので二度拭きの手間もいりません。 強い洗浄力で頑固な汚れを分解します。
用途ガラス・鏡用非アンモニア性クリーナー希釈率(%)原液RoHS指令(10物質対応)対応
レストストップ BETCOレストストップBETCO
999税込1,099
1本(950mL)
欠品中
無酸、日常用で洗浄・消臭・除菌・防カビに効果あります。
用途EPA登録トイレ、洗面所用強力ウィルスサイド除菌洗剤希釈率(%)原液RoHS指令(10物質対応)対応
pH7 BETCOpH7BETCO
3,398税込3,738
1本(3.8L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
中性低発泡性で床壁のクリーナーとして最適。 フィニッシュを傷めないで融雪剤の除去にも有効です。 中性phによりフロアの光沢が痛まず、残留しない。
用途日常清掃用クリーナー液性中性希釈率(%)1:43~128RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ディープブルーコンセントレイト BETCOディープブルーコンセントレイトBETCO
9,198税込10,118
1本(3.8L)
6日以内出荷
アンモニア強化成分と界面活性剤やガラスや窓の表面に付着した頑固な汚れを素早く浸透し除去します。 ステンレス、磁器、クロム用クリーナーとしても最適です。
用途ガラス硬質表面濃縮クリーナーRoHS指令(10物質対応)対応
マッド BETCOマッドBETCO
9,998税込10,998
1本(3.8L)
12日以内出荷
錆びた面やあらゆる金属、タイルから錆びや石鹸カス、油脂油、水垢を取り除く。 硫酸が含まれていないので床や配水管を傷めません。 頑固な汚れに効果的です。
用途厨房機器、床などの弱酸性洗剤希釈率(%)原液~1:64RoHS指令(10物質対応)対応
BTB BETCOBTBBETCO
1,598税込1,758
1本(950mL)
7日以内出荷
クリーナーとカビ取り剤のさようをひとつに結合した製品です。 しつこいカビの除去に最適で、安定化塩素が洗浄力を持続させます。
用途カビ除去剤希釈率(%)原液RoHS指令(10物質対応)対応
マッハスピード BETCOマッハスピードBETCO
31,980税込35,178
1缶(18.9L)
4日以内出荷
即乾燥、即硬化のフロアフィニッシュ、ミディアムメンテナンスUHS用。 Max-Cureテクノロジーにより、即乾燥、即硬化。 24時間営業の店舗や病室に最適です。 厚生労働省から指針値が策定されている疑惑物質は原料として使用していません。
成分(固体)20%塗布面積(m2/缶)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSCP BETCOステンレスSCPBETCO
2,298税込2,528
1本(454g)
5日以内出荷
水性のオイル乳化剤配合の艶出し剤です。 頑固な油汚れ食器などの水性のシミや汚れを簡単に除去できます。 汚れやシミ、錆を防ぐコーティング機能。 ステンレス、アルミニウム、クロム、セラミック、タイルや磁器タイルの壁面に。
用途ステンレスクリーナー&ポリッシュエアゾールRoHS指令(10物質対応)対応
グリーンアースプロオキサイドクリーナー BETCOグリーンアースプロオキサイドクリーナーBETCO
6,798税込7,478
1本(3.8L)
21日以内出荷
過酸化水素を活性成分として作られているクリーナー。 シャワールームのカビのシミ、水垢、石鹸カスを除去します。 カーペットのシミ取りや洗浄にも使用できます。 グリーンシール認証。
用途環境多目的クリーナー使用場所浴室、室内希釈率(%)1:10~64RoHS指令(10物質対応)対応
ネバーB4 BETCOネバーB4BETCO
21,980税込24,178
1缶(19L)
35日以内出荷
トラック・乗用車・バスなどの車輪やアルミニウム板の高圧洗浄に。 アルミニウム面や塗装面に付着した泥や埃、油膜、排気ガスを素早く除去。 スプレーしても被膜が残らず、無酸です。
用途高圧洗浄機用クリーナー希釈率(%)1:25~100RoHS指令(10物質対応)対応
フォーミュラHP BETCOフォーミュラHPBETCO
5,598税込6,158
1本(3.8L)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
自動床洗浄機やモップバケツで使用できます。 頑固なラバータイヤ跡も少ない泡で手間を掛けずに除去できます。 床に残留膜を残しません。
用途高性能工場用クリーナー、脱脂剤希釈率(%)1:5~32RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
S.F.ディグリーザー BETCOS.F.ディグリーザーBETCO
6,398税込7,038
1本(3.8L)
5日以内出荷
あらゆるタイプの動物性脂肪・植物油・血液などの汚れを素早く落とします。 粘着性の泡で垂直面にも効果的です。 フォームガンを使用すれば更に効果的に使用できます。
用途高性能フォーミングディグリーザー(脱脂剤)希釈率(%)1:5~25RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
シュアペットⅡ BETCOシュアペットⅡBETCO
8,898税込9,788
1本(3.8L)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
高発泡性の泡で汚れを分解し頑固な汚れに強いリン酸配合です。 石鹸カスやタンパクを素早く除去しました。 ハイドロフォーマーを使用すれば更に効果的です。
用途フォーミング除菌クリーナー使用場所浴室希釈率(%)1:13~43RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
TLC BETCOTLCBETCO
4,598税込5,058
1本(3.8L)
5日以内出荷
極度の汚れた場所や通路のクリーニングを行う前のプレスプレー(前処理)に使用。 頑固な汚れを素早く乳化させ、簡単に取り除くことができます。 防汚加工していないカーペットにも使用できます。
用途クリーニング前処理剤希釈率(%)1:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
イージータスク BETCOイージータスクBETCO
1,798税込1,978
1本(950mL)
6日以内出荷
水性サーモプラスチックタイプです。 ブラックヒールマーク、スクラッチ、スカッフ等を効果的に除去。 フロアに土砂を付着させず、パウダリングも起こさない。 水性なのでパッドを汚しません。
用途スプレーバフ剤RoHS指令(10物質対応)対応
ワンステップ BETCOワンステップBETCO
8,998税込9,898
1本(3.8L)ほか
5日以内出荷
洗浄と光沢復元材の塗布が一度にできる日常清掃から定期清掃まで広い用途で使用可能です。 水性復元剤で残留が最少です。高濃縮で強力。 自動床洗浄機でもモップでも使用可能です。
用途洗浄光沢復元剤希釈率(%)1:64~128RoHS指令(10物質対応)対応
ベストスクラブ BETCOベストスクラブBETCO
15,980税込17,578
1缶(19L)
5日以内出荷
金属架橋を壊しません。 フロア表面の汚れたフィニッシュの除去に効果的です。 新品のビニールタイルにも塗布されている保護剤、可塑剤の除去にも最適。
用途定期施工及び引き渡し清掃用クリーナーRoHS指令(10物質対応)対応
トップフライト BETCOトップフライトBETCO
4,598税込5,058
1本(3.8L)ほか
5日以内出荷
高性能万能洗剤の濃縮タイプ。 安全性が高く、どのような洗浄作業にも最適。 水洗いの出来る面があればどのような面でも洗浄、消臭。 拭きスジが残らず、表面を曇らせない。
希釈率(%)1:20~64RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
エキサイトボードストリッパー BETCOエキサイトボードストリッパーBETCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(538g)
4日以内出荷
ゲル状タイプで垂直面・傾斜面に有効です。 部分は剥離やステップ、またはパッドの剥離に効果的です。
用途巾木用剥離剤RoHS指令(10物質対応)対応
エクストリーム BETCOエクストリームBETCO
40,980税込45,078
1缶(19L)
5日以内出荷
強力ノーリンス分解剥離剤。 メーカー商品内で最も強力な剥離剤。 アクリルとウレタンが配合されたフィニッシュの結合を分解。 石材や大理石フロアの使用にも効果的です。
希釈率(%)1:5~12RoHS指令(10物質対応)対応
シュアキュア BETCOシュアキュアBETCO
54,980税込60,478
1缶(19L)
5日以内出荷
水泳ウレタンシーラー。 耐久性が強い。
用途ブロック、コンクリート、セラミック、天然石、テラゾーに塗布面積(m2/缶)600~750RoHS指令(10物質対応)対応
フロアシーラー BETCOフロアシーラーBETCO
34,980税込38,478
1缶(19L)
5日以内出荷
コンクリート、テラゾー及び全てのタイプのハードフロア用シーラー(下地材)。 粒子の大きいアクリルポリマーにより、擦り傷や老朽化した婦らをシールする。 少ない量と手間を減らし素早く下地を作りフィニッシュの使用量を減らします。 あらゆるフロアフィニッシュとの使用が可能で、塗布直後の光沢を更に増幅させる。
塗布面積(m2/缶)930RoHS指令(10物質対応)対応
グレア BETCOグレアBETCO
31,980税込35,178
1缶(19L)
5日以内出荷
1番経済的なローメンテナンス用樹脂フィニッシュ。 あらゆるタイプのハードフロアに最適です。 塗布に手間がかからない。 優れた光沢性と、抜群の耐久性があります。
成分(固体)18%塗布面積(m2/缶)1400~1850RoHS指令(10物質対応)対応
ハードアズネイルズ BETCOハードアズネイルズBETCO
33,980税込37,378
1缶(19L)
5日以内出荷
UHSハードフィルムフィニッシュ、ローバフィング用フィニッシュ。 高光沢、超耐久、即硬化性硬化性のフィニッシュ。 非常に硬く、キズやヒールマークが付きにくい。
成分(固体)18%塗布面積(m2/缶)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド BETCOハイブリッドBETCO(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1缶(19L)
5日以内出荷
UHS高耐久フロアフィニッシュ、ミディアムバイフィング用フィニッシュ。 バフを繰り返しても塗膜に傷をつけず素晴らしい光沢が持続。 メンテナンスや剥離作業の頻度を減らすことが可能。 拭きスジや汚れが付いたり、斑点にならない。
成分(固体)25%塗布面積(m2/缶)925~1395RoHS指令(10物質対応)対応
フォトンマックス BETCOフォトンマックスBETCO
32,980税込36,278
1缶(19L)
5日以内出荷
優れた抗ヒールマーク、抗スカッフ。 布がし易く、レベリングが優れているので乾燥も早い。 扱いやすく光沢が長持ち。非常に低臭です。
塗布面積(m2/缶)1000~1500RoHS指令(10物質対応)対応