前田シェルサービスのロゴ

前田シェルサービス

前田シェルサービスは圧縮空気を管理するプロ集団として、環境・省エネ・省資源・品質向上・生産性向上・安心安全のお役に立つ製品を製造・販売しています。お客様のご要望にお応えできるよう、お客様本位の製品を開発し、次世代をにらんだ未来商品に情熱を燃やしてまいります。

会社情報
会社名株式会社前田シェルサービス
設立1965/11/06
所在地〒444-3595 愛知県岡崎市池金町字金山76-4
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UV硬化型漏洩補修材 リークブロック 前田シェルサービスUV硬化型漏洩補修材 リークブロック前田シェルサービス
3,698税込4,068
1個(10g)ほか
当日出荷
油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など)仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mm材質1液UV硬化型アクリル(硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト規格食品衛生法 適合(UV硬化後)耐圧性(MPa)3.8耐熱温度(℃)-40~80保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管)危険物の類別非危険物性状(硬化前/硬化後)液状/固体
UV硬化型漏洩補修材 リークブロック スターターキット 前田シェルサービスUV硬化型漏洩補修材 リークブロック スターターキット前田シェルサービス
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など)仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mmセット内容リークブロック10g、UVライト、単4乾電池2本、ウッドバー2本、シリコンシート(7cm×7cm)材質1液UV硬化型アクリル(硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト規格食品衛生法 適合(UV硬化後)耐圧性(MPa)3.8耐熱温度(℃)-40~80保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管)危険物の類別非危険物性状(硬化前/硬化後)液状/固体照射時間(時間)UVライト :2.5
3in1マルチドライフィルター用エレメント 前田シェルサービス3in1マルチドライフィルター用エレメント前田シェルサービス
6,598税込7,258
1個
当日出荷
適合フィルターT-105A-1000T-107A-1000
コンポータンハンマー 前田シェルサービスコンポータンハンマー前田シェルサービス(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。
種類ショックレスハンマー材質(頭)特殊ウレタン材質(柄部)特殊ウレタン主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
レマン・ドライフィルター用交換エレメント 前田シェルサービスレマン・ドライフィルター用交換エレメント前田シェルサービス
7,698税込8,468
1個
当日出荷
フィルターが綿でできており、何千という小さな渦巻き現象が発生します。 その時に空気の速度が何十倍にも加速され渦巻きの中心が竜巻と同じ真空状態になります。 第一フィルターで除去されなかった水滴もここで気化され機器に悪影響を与えない気体になります。 小さな不純物、油滴もここで除去されます
用途綿でできているフィルター(M-105用)質量(g)112固形粒子除去(μm)5
3in1マルチ・ドライフィルター用エレメント 前田シェルサービス3in1マルチ・ドライフィルター用エレメント前田シェルサービス
7,598税込8,358
1個
当日出荷から18日以内出荷
3in1マルチ・ドライフィルターの交換エレメントになります。第1エレメントは2年に1度洗浄または交換してください。第2エレメント・オイルミストエレメントはセット交換です。6~10ヶ月ごとに(約1000時間)交換してください。
エクセル抗菌ハンマー 前田シェルサービスエクセル抗菌ハンマー前田シェルサービス
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンタミを許さない!食品製造の現場に求められる安全性をさらに高め、作業者の作業負荷を軽減する前田シェルサービス独自の視点。グリップと打撃面の形状の見直しでさらにラクラク。(疲労最大30%軽減!)抗菌剤を練り込んだ特殊ウレタン採用。洗浄による消毒殺菌可能!1年間保証。
用途食品工場メンテナンス作業
3in1マルチ・ドライフィルター 前田シェルサービス3in1マルチ・ドライフィルター前田シェルサービス
74,980税込82,478
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去し、超クリーンな乾燥エアーを送ります。 HACCP・ISO対応(安全と安心、環境改善のために)。 圧力損失が少なく高性能。 同心同軸上に第1フィルター、第2フィルター、オイルミストエレメントの3種類のフィルター。 フィルターエレメント交換が簡単。 2個の圧力計でフィルターエレメントの交換時期が目視管理できます。 オートドレン内蔵 ピーコックはオプションです。
オートドレンフロート 前田シェルサービスオートドレンフロート前田シェルサービス
8,798税込9,678
1個
当日出荷
コンポータンハンマー 前田シェルサービスコンポータンハンマー前田シェルサービス
7,598税込8,358
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類ショックレスハンマー材質(頭)特殊ウレタン材質(柄部)特殊ウレタン主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン 前田シェルサービス3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン前田シェルサービス
68,980税込75,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体が透明で、エレメントの汚れが分かりやすく目視管理できます。 特殊エンプラボディ採用で全く腐食がありません。 ハウジング・ボウルは水洗い可能なので清潔です。 除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。 3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。 各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。 コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント) 工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。
ろ過度(μm)0.01ねじの種類Rc付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン使用温度範囲(℃)5~40使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7二次側油分濃度(mg/m3)0.01(ISO 8573-1・JIS B 8392-1・オイル等級1対応)フィルタドレン排出口ドレンコック付
エクセルジュン・エアーガン 前田シェルサービスエクセルジュン・エアーガン前田シェルサービス
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
中空糸膜フィルター内蔵で0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。
用途食品・薬品・半導体等クリーンエアーを必要とする作業に。取付口Rc1/4カプラ接続径Rc1/4(プラグ付)仕様JISクラス5、カートリッジ2個付属トラスコ品番253-3723全長(mm)144質量(g)105接続方式カプラ耐圧(MPa)0.4空気消費量(m3/min)0.2最高使用温度(℃)50アズワン品番1-8886-01吸・排気管径(Φmm)(口径)(吸気)Rc1/4、(排気)21
ユニコンハンマー 前田シェルサービスユニコンハンマー前田シェルサービス
13,980税込15,378
1本
当日出荷
ウレタンと金属ヘッドの2WAY。ヘッドと芯が離れているから、ショックレス効果あり。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。特殊素材の作用・構造により適度な反動が起きショックがやわらぐため疲れません。
種類コンビハンマー使用温度範囲(℃)-20~80材質(柄部)特殊ウレタン材質(頭)ウレタン/金属主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
M-110A用第二フィルター 前田シェルサービスM-110A用第二フィルター前田シェルサービス
10,980税込12,078
1台
当日出荷
フィルターが綿でできており、何千という小さな渦巻き現象が発生します。その時に空気の速度が何十倍にも加速され渦巻きの中心が竜巻と同じ真空状態になります。第一フィルターで除去されなかった水滴もここで気化され機器に悪影響を与えない気体になります。小さな不純物、油滴もここで除去されます(固形粒子除去5μm)
仕様綿でできているフィルター。圧縮空気に含まれている不純物や油滴の量により、4ヶ月~6ヶ月又は1000時間をめどに交換してください。使用流体空気設定圧力単位MPa
レマンドライフィルター オートドレン 前田シェルサービスレマンドライフィルター オートドレン前田シェルサービス
43,980税込48,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトなオートドレン内蔵型 2段式フィルター(ステンレスとコットン)とチャンバーの3段方式で水滴ゼロ・油滴(99%)を安定除去し、乾燥空気に変えます。 コットンフィルターの交換により常にクリーンなエアーが得られます。(圧縮空気の状態によって交換時間が異なります。ステンレスフィルターは交換不要) ドレンが一定量溜まるとフロートが上昇しバルブを開き、自動的にドレンが排出される、オートドレン方式採用。また、スクリーンでオートドレン内部を保護している為従来のオートドレンのような作動不良はきわめてまれです。ピーコックは寒冷地での凍結防止のため作業終了内部のドレンを抜くために使用します。
付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン幅(mm)103.5質量(kg)1.1高さ(mm)253使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)60使用圧力(MPa)0.3~0.97最高使用圧力(MPa)0.97ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式固形粒子除去(μm)5最大流量(L/min)(ANR)750(0.7MPaの時)入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
エクセルジュン・エアーガン交換カートリッジ 前田シェルサービスエクセルジュン・エアーガン交換カートリッジ前田シェルサービス
19,980税込21,978
1セット(3個)
当日出荷
エクセル・ジュンエアーガンJA-13-T用交換カートリッジです。0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。筒状のフィルターにより、非常に小さなフィルターでも広い表面積をもつことができ、確実な微粒子除去ができます。クリーンルーム対応品
材質ボディ/ポリアミド樹脂 中空糸膜/ポリプロピレン 中空糸膜固定剤/ポリウレタン樹脂接続口径M14 P-1質量(g)11.5ろ過精度(μm)0.01アズワン品番1-8886-13カートリッジ中空糸膜フィルター膜面積(cm2)80
ブルコラン角材 前田シェルサービスブルコラン角材前田シェルサービス
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。長さ(mm)300材質ウレタン
ウレテック角材 前田シェルサービスウレテック角材前田シェルサービス
4,598税込5,058
1本
当日出荷から30日以内出荷
長さ(mm)300材質ウレタン
抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ 前田シェルサービス抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ前田シェルサービス
79,980税込87,978
1台
当日出荷から18日以内出荷
有害・細菌・カビのないクリーン圧縮空気をつくります。 HACCP対応です。 オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去(除菌性能有り)できます。 抗菌フィルタの採用で菌の繁殖を抑制します。 日本食品分析センターで除菌効果が実証されています。
用途有害細菌・カビ・不純物・オイルミスト・水滴のないクリーンで安全なエアを必要とする用途(抗菌・除菌タイプ)。 かくはん・充填・包装・圧送・洗浄ラインの製品の製造ライン。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97使用流体圧縮空気設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
エクセル・インライン用フィルター 前田シェルサービスエクセル・インライン用フィルター前田シェルサービス
15,980税込17,578
1個
当日出荷
HACCP対応。 中空糸膜により0.01μmのオイルミスト、微粒子を99.99%除去。 特殊エンプラ製でさびが発生しません。
用途医科・食品機械・精密計測器・分析機器・半導体製造・印刷。仕様クリーンルームタイプトラスコ品番253-3499接続口径Rc1/4質量(g)60使用圧力(MPa)0.97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×115使用流体空気、窒素流体温度(℃)5~50ろ過度(μm)0.01定格空気処理流量(m3/min)0.3
Oリング(ボウル用) 前田シェルサービスOリング(ボウル用)前田シェルサービス
359税込395
1個
予約販売
Oリング(ハウジング用) 前田シェルサービスOリング(ハウジング用)前田シェルサービス
359税込395
1個
5日以内出荷
クリーンホース 前田シェルサービスクリーンホース前田シェルサービス
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)5材質ウレタン外径(Φmm)8使用範囲(m)4
M-110A用第一フィルター 前田シェルサービスM-110A用第一フィルター前田シェルサービス
21,980税込24,178
1台
当日出荷
圧縮空気は特殊形状のステンレスフィルターを通過する際、豆粒大の水滴となり、下部のハニカムを通り他の水滴と結合してチャンバーの底を流れ、ウィープバルブより排出。ハニカムの作用とチャンバーによって圧縮空気のスピードが減少する事により、分離が非常に効率よく行われます。これにより、約95%以上の水滴が除去されます。
仕様特殊形状のステンレスフィルター。約2年をめどに洗浄するか交換してください。使用流体空気設定圧力単位MPa
3in1マルチ・ドライフィルターRc1/4インチ 前田シェルサービス3in1マルチ・ドライフィルターRc1/4インチ前田シェルサービス
71,980税込79,178
1個
当日出荷
固形粒子0.01μm以上除去、水滴ゼロ、油滴99.99%除去。(圧力損失の少ないECOフィルターの為、CO2削減効果抜群)食品・医療品・化粧品メーカーに最適! 同芯同軸上に3つのエレメントを持ち、油分、水分の分離から乾燥、0.01μm以上の固形粒子を除去し、段階を経て圧縮空気を超クリーンなエアーにします。 2つの圧力計付きで、エレメントの交換時期を目視管理できます。 第2エレメントは約13000個の穴が開いた筒状の特殊綿が巻き状になっており、数万個の竜巻を起こします。 圧縮空気が通過する際、竜巻と同じ真空状態が起こり、外圧と内圧の差により水滴が気化され、ドライエアーをつくり出します。 その優れた機能を持つことからドライフィルターと呼称されます。 他のオイルミストフィルターと比べ圧力損失が30~50%も低い。
用途NCマシン、3次元測定機、エアーマイクロメーター、リークテスター、レーザー加工機、エアーツール、精密計測機、高級塗装、液晶製造関連、エアーブロー、製紙、化粧品、薬品、医療機器、電子機器製造、その他超クリーンなエアーを必要とする用途付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97管接続口径1/4最大流量(L/min)300(0.7MPa時)ねじの種類Rc寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×101×262使用流体圧縮空気ろ過度(μm)0.01油分除去(PPMw/w)0.01以下(入気温度30℃時)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
レマン・ドライフィルター 前田シェルサービスレマン・ドライフィルター前田シェルサービス(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上!水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!圧損の少ない省エネ設計!コンパクトで省スペース断続的な圧縮空気の使用が可能圧力損失が少なく安定した除去効率冷却効果の大きいアルミボディーオートドレンタイプは、第1エレメントから流れ込んだドレンを自動的に排出します。ウィープバルブタイプは、常に少量のエアーをドレンと共に排出します。水分の凝集を防ぎ、断続的なエアーの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)5~60
紫外線カットゴーグル(透明) 前田シェルサービス紫外線カットゴーグル(透明)前田シェルサービス
5,598税込6,158
1個(1個)
当日出荷
リークブロック関連商品です。UVライト照射の際、目の保護として使用してください。
トラスコ品番667-2679危険物の類別非危険物
インラインメンブレンフィルター 前田シェルサービスインラインメンブレンフィルター前田シェルサービス
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷
ワンタッチで取り付けも簡単です。 フィルターの汚れも確認できる透明ケースです。 ロングライフでメンテナンスの手間を軽減します。
用途精密計測機器、食品機械、梱包機械、塗装、塗料製造ライン、その他質量(g)15使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気/窒素材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPa
レマン・ドライフィルター交換エレメント 前田シェルサービスレマン・ドライフィルター交換エレメント前田シェルサービス
6,598税込7,258
1個
当日出荷から8日以内出荷
レマン・ドライフィルターの交換エレメントになります。エレメント交換時はエレメントの上下が本体に触れる部分と本体下部のチャンバーとベースを外してきれいに掃除した後、新しいものと交換してください。第1エレメントは2年に1度洗浄または交換してください。第2エレメント・オイルミストエレメントはセット交換です。6~10ヶ月ごとに(約1000時間)交換してください。
レマン・ドライフィルタースケルトン用第2エレメント 前田シェルサービスレマン・ドライフィルタースケルトン用第2エレメント前田シェルサービス
15,980税込17,578
1個
当日出荷
適合SPG-107A-AB・SP-107A-AB-3トラスコ品番439-9269質量(g)49
ウレテック板材 前田シェルサービスウレテック板材前田シェルサービス
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷
金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性があり大変優れています。 圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍で、固くても弾力に富んでいます。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。幅(mm)300長さ(mm)300材質ウレタンゴム硬度(ショアA)90使用温度範囲-20~60℃
エアフィルター専用部品 手動式オイルミストドレンバルブ 前田シェルサービスエアフィルター専用部品 手動式オイルミストドレンバルブ前田シェルサービス
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フィルター本体に溜まった油を手動で外へ排出します。
用途常時加圧状態(24時間稼働等)にある場合、オイルミストドレンバルブが作動しませんので、こちらの手動オイルミストドレンバルブの取り付けをおすすめします。トラスコ品番688-6767材質黄銅接続口径R1/8全長(mm)33対応機種3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン
エクセル・排気フィルタ- 前田シェルサービスエクセル・排気フィルタ-前田シェルサービス
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。排気音をやわらげ、騒音を低減できます。
用途圧縮空気を使用する作業場およびクリーンルーム内のの環境改善、騒音防止。トラスコ品番838-7345接続口径Rc3/8寸法(Φ×mm)106.5×170最高使用温度(℃)50
3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン用第1フィルター 前田シェルサービス3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン用第1フィルター前田シェルサービス
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
トラスコ品番309-3336適合機種SKT-110A-AB最大流量(L/min)0.7MPa時:500(ANR)RoHS指令(10物質対応)対応
レマンドライフィルター 前田シェルサービスレマンドライフィルター前田シェルサービス
41,980税込46,178
1個
当日出荷
水滴ゼロ・凍結ゼロ・油滴99%を除去するドライフィルターです。 第一フィルター・第二フィルターの2段式ろ過システム+チャンバーにより、不純物・油滴・水滴を含まない乾燥した圧縮空気が得られ、エアー機器を守り且つ凍結現象が発生しません。
付属品ブラケット、ブラケットボルト、ホース幅(mm)103.5質量(kg)0.9高さ(mm)237使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)47最大流量(L/min)750(0.7MPaの時)使用圧力(MPa)0.3~1.71設定圧力単位MPa
インラインメンブレンドライヤ 前田シェルサービスインラインメンブレンドライヤ前田シェルサービス
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで取り付けも簡単です。 ドレン発生がない中空糸膜式ドライヤです。 電池不要です。
用途精密計測機器、食品機械、梱包機械、塗装、塗料製造ライン、その他使用流体空気・窒素使用温度範囲(℃)5~50
L-100型ドライヤー交換カートリッジ 前田シェルサービスL-100型ドライヤー交換カートリッジ前田シェルサービス
8,898税込9,788
1袋(3本)
当日出荷
L-100型ドライヤー用交換カートリッジです。
トラスコ品番838-7367アズワン品番64-7674-30
L-100型ドライヤー 前田シェルサービスL-100型ドライヤー前田シェルサービス
9,998税込10,998
1個
当日出荷
エアーフィルターで取りきれない水滴、油滴、不純物をエアー機器の直前で再除去。小型・軽量ながら優れた効果を発揮します。カートリッジの交換により常に安定した除去効率がアップします。
付属品交換カートリッジ予備2個付トラスコ品番838-7366長さ(mm)120質量(g)65使用圧力(MPa)0.97接続口径(Rc)1/4ドレン排出手動最大流量(L/min)(ANR)300アズワン品番64-7674-32
エクセル・排気フィルター 前田シェルサービスエクセル・排気フィルター前田シェルサービス
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
0.01ミクロンの固形微粒子およびオイルミス卜を99.99%以上除去し、圧縮空気を使用する作業場およびクリーンル一ム内の排気エアーによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持にお役立ちます。排気音をやわらげ工場内の環境改善のために、騒音を低減。(消音効果35dB以上)
トラスコ品番838-7343質量(g)550接続口径(Rc)3/8ねじの種類Rc最高使用温度(℃)50固形粒子除去(μm)0.01最大流量(L/min)(ANR)750カートリッジEF-750