カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- 前田シェルサービス
- MajorCraft(12)
- ホンダ(5)
- AbuGarcia(アブガルシア)(3)
- GoldenMean(ゴールデンミーン)(2)
- ハイドアップ(HIDEUP)(2)
- がまかつ Gamakatsu(2)
- SMC(1)
- CKD(1)
- 三菱電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 河村電器産業(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
- BOURNS(1)
- プラダンのヤマコー(1)
- サンワダイレクト(1)
- X-BRAID(1)
- テイルウォーク(1)
- ブランドをもっと見る
「lb-10g」の検索結果

UV硬化型漏洩補修材 リークブロック
前田シェルサービス¥3,698税込¥4,0681個(10g)当日出荷油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、。油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など)仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mm材質1液UV硬化型アクリル色(硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト規格食品衛生法 適合(UV硬化後)耐圧性(MPa)3.8耐熱温度(℃)-40~80保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管)危険物の類別非危険物性状(硬化前/硬化後)液状/固体