カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「lb-sk」の検索結果

UV硬化型漏洩補修材 リークブロック スターターキット
前田シェルサービス¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、。油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など)仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mmセット内容リークブロック10g、UVライト、単4乾電池2本、ウッドバー2本、シリコンシート(7cm×7cm)材質1液UV硬化型アクリル色(硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト規格食品衛生法 適合(UV硬化後)耐圧性(MPa)3.8耐熱温度(℃)-40~80保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管)危険物の類別非危険物性状(硬化前/硬化後)液状/固体照射時間(時間)UVライト :2.5
スタジアムライト LED 低電圧 最大10000lm 軽量 ケース付き
YAMAZEN(山善)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷仕事、スポーツ、災害、非常時に活躍!フレキヘッド3灯式スタンドライト。変幻自在、フレキヘッド!作業や使い方に合わせ、さまざまな照度分散が可能です。AC100V、自動車、ポータブル電源やモバイル電源、鉛バッテリーやリチウムバッテリー、充電式ソーラーパネルなど接続して使用可能。低電圧の12V仕様、雨、雪にも強く安全で、バッテリーでの運用も高効率(※防水仕様ではありません)。軽量(付属アダプター、コード含む)2.2Kg! 専用収納ケース付きで持ち運びラクラク(収納時10×10×70cmとコンパクト)。最大2.55m高さで、10000lmの照射!夜間作業の効率アップ!。基本セットは、100V ACアダプターが付属。バッテリー等に接続する場合は別途パーツが必要です。実用新案、意匠、商標登録出願済。用途仕事、スポーツ、災害など多くの場面で活躍。投光器 自動車整備 工事現場 内装工事 建築現場 災害時 倉庫 スポーツ活動 屋台 イベント 農業関連 防災用品 工事不要 キャンプ BBQ 車庫 倉庫 作業灯 選挙 事務所 LED投光器 LEDライトセット内容三脚スタンドライト&収納ケース質量(kg)2.2電圧(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)最大65 - 最小11.5構造フレキシブルヘッドコード長さ(m)3光源COB LED最大消費電力(W)80芯数2色温度(K)7000高さ(cm)最大255 - 最小100収納方法折り畳み式電源タイプ電源コード式光束(Lm)10000使用場所屋内外光色昼光色灯数3灯式調光方式ダイヤル式調光器奥行き(cm)最大65 - 最小7演色指数(Ra)Ra73収納時寸法(cm)10×10×70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め
積水樹脂¥83,980~税込¥92,378~1本30日以内出荷駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策仕様スワレフレックス反射ビーズ色:白材質カバー:再生ゴム、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装設置方式コンクリート基礎設置式底面(Φmm)弾性カバー:165反射シート白
車両進入防止車止め 再生ゴム カバータイプ
積水¥99,980税込¥109,9781本31日以内出荷駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。交差点歩道への車乗上げを防止します。40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮しています。NETIS番号 KK-230030-A(技術名称 プロテクトボラード)用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。ドライブスルーでの建物への接触防止に。工場での車両停止に。交差点での歩行者安全対策に。材質カバー:再生ゴム 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装幅(mm)165全幅(mm)Φ165
カラーブラインドリベット
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(20本)当日出荷から翌々日出荷フランジの部分に着色を施しました。 カラーバリエーションの中から母材に近い色を選び、リベット箇所を目立たなくすることができます。用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール![キッズクリップ ミニ 服に穴が開かない名札留め SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25179623-180625-02.jpg)
キッズクリップ ミニ 服に穴が開かない名札留め
SONIC(ソニック)[文具]¥299税込¥3291個当日出荷安全ピンで服に穴を開けない名札留めです。操作がかんたんなので子供が自分で取り付しやすくなっています。小さいから服に合わせやくなっています。部品は失くさない様に、バラバラにならない設計です。厚手の服にも取り付けられます。薄手の服もOK。名札をくるっと裏返し、防犯対策で登下校時も安心です。寸法(mm)14.5×42×10
ベルト荷締機用スリーブ
SK11(1件のレビュー)¥759税込¥8351セット(2本)当日出荷荷締機ベルトの破断防止に使用します。ベルト荷締機使用時に、ベルトが鋭角な物に当たる場合にベルトの破断防止用に使用します。用途SK11荷締機のベルト保護に(32mm幅用)。対象機種SK11(RT-32JB・Rt-32LB・RT-32EB)、E-Value(ERT-32JRB)寸法(幅W×長さL)(mm)約32×250![リアナティアラ キッズクリップ 服に穴が開かない名札留め SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58036354-210315-02.jpg)
リアナティアラ キッズクリップ 服に穴が開かない名札留め
SONIC(ソニック)[文具]¥329税込¥3621個翌々日出荷大事な服に穴が開かない!名札留め 引っぱっても外れにくい! ロックレバーをひらいて服にはさむだけ。カンタンに取り付けできる!材質本体=ABSサイズ(mm)約28~34×33×20![リアナティアラ アルロック筆入 ロイヤル SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41725575-190521-02.jpg)
リアナティアラ アルロック筆入 ロイヤル
SONIC(ソニック)[文具]¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷アルロックで、不意の衝撃による中身の飛び出しを防止します。女の子のファッションアイテム文具『Riana tiaraリアナティアラ』。 登下校のランドセルの中や不意の衝撃にる中身の飛び出しを防止。授業のことを考えた、鉛筆が6本収納できるペンホルダー。 軽さの追求。本体は最軽量クラス、約160g。大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。寸法(mm)95×240×36
サラダチキンメーカー レシピブック付き
ライフオンプロダクツ(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個4日以内出荷から5日以内出荷ボタン一つの簡単調理だから毎日作れる、付属のレシピブックで広がる味のバリエーション。 低糖質高たんぱくなサラダチキンでヘルシーな食生活を。セット内容本体、鍋、ふた、レシピブック、取扱説明書(保証書付)材質本体:PP・PF・亜鉛メッキ・銅、ふた:PP・シリコン、鍋:アルミ(フッ素樹脂塗膜加工)・PF寸法(mm)235×127×155(鍋: 150×90×55)容量(mL)約700質量(g)952消費電力(W)約450電源AC100V 50/60Hz温度(℃)やわらかモード時:65(±5)、スピードモード時:170、連続モード時:160電源コード(m)約1.5耐熱温度(℃)鍋:600、本体:110連続使用可能時間約5時間1時間あたりの電気代目安(円)約10.8(新電力料金目安)
スリムホットプレート
ライフオンプロダクツ¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷から7日以内出荷家族や友人と食卓を囲むパーティーではもちろん、スリムなホットプレートは毎日の食事にちょうどいいサイズ感。 3種のプレートと温度調節でレシピのレパートリーも広がり、イエナカライフを楽しく彩ります。 朝ごはんや夜の晩酌等、ちょっとしたときにでも使えます。セット内容本体、ふた、フラットプレート、グリルプレート、たこやきプレート、レシピブック、取扱説明書(保証書付)材質本体:PP・PF・鉄、ふた:鉄・PF、フラットプレート・グリルプレート・たこやきプレート:アルミ(フッ素樹脂塗膜加工)寸法(mm)402×151×142質量(g)1530消費電力(W)約650電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.5温度調節範囲(℃)約65~1901時間あたりの電気代目安(円)約17.55(新電力料金目安)
PK-763 エニグマG2ライディングメッシュパンツ
コミネ¥12,980~税込¥14,278~1着7日以内出荷夏のライディングに適したメッシュパンツ。膝には通気性と衝撃吸収性に優れたENIGMA G2プロテクターを、腰横にはEVAパッドを標準装備。別売りのSK-863 ゲルクッションパンツが装着可能。長時間のライディングでも快適な履き心地をキープ。・サイズ: XS・S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・MB・LB・XLB・2XLB・3XLB・4XLB・5XLB・6XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : 太もも・ふくらはぎ・膝 プロテクター :CEレベル2ソフトプロテクター・腰プロテクター : EVAパッド・偽造防止4Dラベル色Blackプロテクターknee・side

















![キッズクリップ ミニ 服に穴が開かない名札留め SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25179623-180625-02.jpg)

![リアナティアラ キッズクリップ 服に穴が開かない名札留め SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58036354-210315-02.jpg)
![リアナティアラ アルロック筆入 ロイヤル SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41725575-190521-02.jpg)