カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 前田シェルサービス
  • RS PRO(8)
  • SMC(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • カブト工業(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ニチコン(1)
  • BOURNS(1)
  • ITT CANNON(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • M5Stack(1)
  • ヒューマンデータ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-105a-5」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レマンドライフィルター オートドレン 前田シェルサービス

    レマンドライフィルター オートドレン

    前田シェルサービス
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    コンパクトなオートドレン内蔵型 2段式フィルター(ステンレスとコットン)とチャンバーの3段方式で水滴ゼロ・油滴(99%)を安定除去し、乾燥空気に変えます。 コットンフィルターの交換により常にクリーンなエアーが得られます。(圧縮空気の状態によって交換時間が異なります。ステンレスフィルターは交換不要) ドレンが一定量溜まるとフロートが上昇しバルブを開き、自動的にドレンが排出される、オートドレン方式採用。また、スクリーンでオートドレン内部を保護している為従来のオートドレンのような作動不良はきわめてまれです。ピーコックは寒冷地での凍結防止のため作業終了内部のドレンを抜くために使用します。
    付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン幅(mm)103.5質量(kg)1.1高さ(mm)253使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)60使用圧力(MPa)0.3~0.97最高使用圧力(MPa)0.97ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式固形粒子除去(μm)5最大流量(L/min)(ANR)750(0.7MPaの時)入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • レマン・FRユニット (レギュレーター付) 前田シェルサービス

    レマン・FRユニット (レギュレーター付)

    前田シェルサービス
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    レギュレ一ター付きでエアー圧力の調節ができ、あらゆる機器に便利に使用できる。コンパク卜で省スペース(レギュレー夕ー一体型)。オートドレン内蔵(M-105W、M-107Wを除く)。冷却効果の大きいアルミボディー。
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.97ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.3~0.7ろ過度(μm)5圧力計あり
空圧補器カテゴリ