カテゴリ

  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • SCHUMACHER
  • 嵯峨電機工業(7)
  • セイシング(3)
  • 日動工業(2)
  • mizuno(ミズノ)(2)
  • MTO(2)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • Almighty(オールマイティ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lept24」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12/24V兼用ジャンプスターター SCHUMACHER12/24V兼用ジャンプスターターSCHUMACHER
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
12V ・ 24V 兼用ジャンプスターター。 リチウムの中で最も安全なLi-FePO4 (リチウムフェライト・リン酸鉄リチウム)バッテリーを搭載。 ピーク電流値は12V/10000A、24V/5000A の圧倒的なパワー。 過放電した建機でもオーバーライドモードで始動可能。
用途建機、農機、大型トラック等特殊車両を含めた12V車、24V車のバッテリー上がりに バッテリー交換の時のバックアップ電源として付属品ACアダプター、取扱説明書寸法(mm)380×280×130質量(kg)6使用温度範囲(℃)-20~50ケーブル長(m)1.6出力電圧(V)12/24入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応(バッテリー)鉛12Vバッテリー4セルリチウムフェライトバッテリー2pac内蔵ピーク電流(A)10000/12V、5000/24V
バッテリー関連カテゴリ