絞り込み
ブランド
- セムコーポレーション
- モノタロウ(3,824)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,092)
- エスコ(40,624)
- ホンダ(40,308)
- メディアカバーマーケット(38,241)
- 大阪魂(27,070)
- Panasonic(パナソニック)(25,946)
- スバル(14,638)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,180)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,501)
- SHIMANO(シマノ)(5,808)
- コガネイ(5,673)
- DAYTONA(デイトナ)(5,419)
- 工進(5,343)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

セムコーポレーション
水質測定器をはじめ、中和装置や濾過器、ケミカルポンプなど、水処理に必要な各種製品を製造販売しております。
各種プラント、化学工場、半導体メーカー、大学、研究機関などの、あらゆる分野の水質管理、排水処理に活用されています。
厳密な管理体制のもと、すべての商品を万全の状態でお届けします。
会社情報
| 会社名 | セムコーポレーション |
|---|---|
| 設立 | 1978/09/14 |
| 所在地 | 〒113-8538 東京都文京区本駒込1-10-25 |

PPBG410 用 PPバック
セムコーポレーション¥2,980税込¥3,2781個5日以内出荷高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。※Pentair製PPBG410フィルターエレメントの代替品となります。用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など適合機種PPBG410用材質PP長さ(mm)235直径(Φmm)102最高使用温度(℃)90
目視液面計
セムコーポレーション¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷【新機能一覧】。目印版の位置が調節できます。 。防波菅が市販の塩ビ接手やパイプで簡単に設置が可能です。 。警報器の設置が任意の位置に固定できる構造になりました。 。黄色のパイプが液面と共に上下し、先端の表示板で液面を確認可能。液体がある場合は青色LEDが点灯し、渇水になると赤色LEDが点滅します。(警報機CL-802-KSを使用)。タンクに合わせて現場で液面調整が可能。(H760mm以下のタンク)。Oリングは強アルカリ用のEPDM製と強酸用のバイトン製の2種類が選択できるため、さまざまな液体に対応。攪拌機作動時の誤作動を防止する、防波管もオプションでご用意。目視のみのエコノミータイプもあります。用途液体の液面管理周囲温度(℃)0~40
投げ込み型pH電極
セムコーポレーション¥39,980税込¥43,9781本当日出荷RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 交換が容易な無補充型。仕様温度補償無しタイプ投げ込み型ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
PPBG420 用 PPバック
セムコーポレーション¥4,980税込¥5,4781個5日以内出荷高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。※Pentair製PPBG420フィルターエレメントの代替品となります。用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など適合機種PPBG420用材質PP長さ(mm)460直径(Φmm)102最高使用温度(℃)90
パネル型 水質測定器 pH指示調節計
セムコーポレーション¥119,800税込¥131,7801台当日出荷2点警報・時分割比例を備えたスタンダードモデルです。 様々なご要望に応えられる細かい設定群と自己診断機能によるエラーの表示で、使いやすいモデルになっています。 ワンタッチ校正。 電極特性の良否を自動判定。 5種類の温度補償素子に対応。 鉛フリーpH電極との組合せで環境にやさしい測定を実現。用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理 各プロセス装置の組み込みに 水耕栽培などのpH計測管理に クリーニング排水のpH計測管理に 実験排水などのpH計測管理に仕様接点出力 出力点数:2点/警報接点出力:(R1、R2)/接点形態:リレー接点 SPDT(1c)/接点容量:240V3A、DC30V3A(抵抗負荷)/接点機能:上下限動作(ON/OFF制御、時分割比例制御)、異常警報、保守中より選択設定、ホールド機能:直前ホールド、任意ホールド、連続より選択設定、自己診断機能 校正不良:不斉電位異常、感度異常、応答速度異常、標準液異常/電極診断:温度センサー短絡、温度センサー断線/測定範囲外/変換器異常質量(g)約500電源AC100V~240V (50/60Hz) 10VA(max)測定範囲(℃)0~100測定項目pH・温度測定範囲(pH)0.00~14.00分解能0.01pH温度補償補償あり:6.8kΩ・500Ω・10kΩ・350Ω (25℃)、1kΩ(0℃)、補償なしより選択分解能(℃)1温度補償(℃)0~100校正自動校正:2点自動校正 自動電位安定判定 pH2,4,9,10(JIS)とpH7(JIS)の組み合わせ、手動校正:任意の2pH以上の差、温度校正:1点消費電力(VA)10(無負荷時)測定温度範囲(℃)0~100周囲温度(℃)-5~45伝送出力DC4~20mA(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)20~85(結露しないこと)
残留塩素測定器 比色測定器 DPD法
セムコーポレーション¥6,980税込¥7,6781個5日以内出荷残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.。安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定。各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定測定範囲(mg/L)01.~1.5
ポータブル濁度計
セムコーポレーション¥99,000税込¥108,9001台欠品中取り扱いが簡便なポリスチレン高分子ポリマー標準液を採用したポータブル濁度計。持ち運びに便利な専用ケース付です。用途上下水及び工場排水の測定・河川湖沼の水質測定・ろ過水の測定・環境基準の指標寸法(mm)(本体)90×203×80、(専用ケース)310×295×110質量(kg)(専用ケース)1.5測定範囲0~1000NTU 自動範囲選択、0.01~19.99NTU、20.0~99.9NTU、100~1000NTU質量(g)(本体)385電源アルカリ単三電池4本寸法(Φ×高さH)(mm)25×60(高ホウケイ酸塩ガラス+ねじ込みキャップ)測定方式ISO 7027、DIN EN 27027 準拠 90°散乱光測定方式表示TFT(薄膜トランジスタ液晶)カラー再現性(%)≦±1 もしくは0.02NTUの値が大きい方分解能0.01/0.1/1NTU(FNU)精度(%)≦±2 ±光学機器に生じる迷光検出器光起電性シリコン光源赤外線発光ダイオード(波長 860±30nm)校正0、20、100、400、800 NTU(FNU)ポリマー標準液 または ホルマジン標準液サンプル量(mL)18IP等級IP67相当
pH・ORP計チェッカー
セムコーポレーション¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷本製品から、pH計やORP計へ疑似値を送ることで計器の作動チェックができます。また、従来のpH/ORPチェッカーでは確認できなかった信号入力部の絶縁性能のセンサーの代わりに中継器の端子台に接続することで中継器や中継ケーブルのチェックができます。オプションのケーブルで携帯用pH/ORPのチェックも可能です。質量(g)150寸法69mm(W)×115mm(H)×28mm(D)電源単四電池2本使用温度(℃)0~40抵抗(MΩ)【内部(HI側)】1000RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)~85出力レンジ【ORP】700mV、300mV、0mV、-300mV、-700mV【pH】0、4、7、10、14
pH(ORP) 指示調節計
セムコーポレーション¥169,800税込¥186,7801個6日以内出荷RS-485搭載で最適化に向けたシステム構築を支援します。自動校正はJIS方式、USA方式の選択ができます。ON/OFF制御、時分割比例制御、タイマー制御が選択可能です。AC100~240Vのフリー電源で海外での使用にも対応します。屋外使用も可能な防滴構造(IP54相当)、日除けカバー付き。用途化学工場などの排水のpH中和や酸化・還元処理。各プロセス装置の組み込み。水耕栽培などのpH計測管理。クリーニング排水のpH計測管理。実験排水などのpH計測管理。付属品日除けカバー質量(kg)約 1測定範囲pH :-1.00 ~15.00pH(制御は 0~14pH)、ORP:-1000mV ~ +1000mV、温度:0 ~100℃外形寸法(mm)138(W)×138(H)×175(D)電源(V)AC100 ~240 50/60Hz保護構造IP54 相当消費電力約 10VA表示pH(ORP) 測定値、設定値、出力状態、外部信号入力状態測定精度pH:0.02pH ±1digit(計器のみ)、ORP:2mV ±1digit(計器のみ)、温度:±1℃測定方法pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、温度:温度素子1000Ω(0℃) / 500Ω(25℃) / 6.8kΩ(25℃) / 温度補償なし より選択制御【入力】出力 P1/P2/AL に連動可能、外部有電圧信号 1点(EXT)…AC100 ~240V、外部接点入力 1点(L1)分解能pH:0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃制御出力出力形態:無電圧接点出力(リレー接点)、A 接点、接点容量:最大 AC250V3A(抵抗負荷)、制御動作:P1/P2 は pH(ORP)測定値による上限・下限動作を選択可、ON/OFF 制御・時分割比例制御・タイマー制御より選択、ON/OFF…動作隙間・オンディレイの設定可能、比例…比例帯(0.00 ~14.00) 周期(1 ~ 99 秒)、タイマー…ON 時間(1 ~ 999 秒) OFF 時間(1 ~ 999 秒)※ 過剰運転防止機能付き AL…測定値管理範囲外警報出力温度補償(℃)pH 自動温度補償 範囲 0 ~ 60(電極により 0 ~ 95可)校正自動校正:JIS:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68、USA:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01 ※ 校正液の自動判別機能、手動校正:任意の pH の 2 液を用いた手動校正周囲湿度(%RH)85 以下通信機能RS-485(無手順通信・Modbus RTU)周囲温度(℃)0~45伝送出力DC4 ~20mA(最大負荷 500 Ω) 入出力絶縁
残留塩素試薬 BTB溶液
セムコーポレーション¥799~税込¥879~1個(20mL)ほか6日以内出荷から7日以内出荷残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.。安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定。各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定
残留塩素試薬 DPD試薬
セムコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個(100錠)6日以内出荷から7日以内出荷残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.。安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定。各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定
水中ポンプ用 低水位ストレーナーリング
セムコーポレーション¥2,598税込¥2,8581個当日出荷低水位ストレーナーリングを使用する事で、汲み上げ最低水位約4mmまで可能です。材質【羽根車】CFRPP【ケーシング】CFRPP【モートルケース】CFRPP【メカニカルシール】セラミックvsカーボン【主軸】GFRPPS【ビス・ナット類】GFRPPS【パッキン類】FKM(ふっ素ゴム)極数2極電圧(V)単相100/三相200/単相220定格電流(A)3.2/1.0/1.5定格出力(W)200絶縁種別E種保護装置サーマルプロテクター内臓取扱液化学液構造(羽根車)セミボルテックス構造(軸封)シングルメカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受液温(℃)0~40
パネル型 pH/ORP指示記録調節計
セムコーポレーション¥359,800~税込¥395,780~1台5日以内出荷pH(ORP)検出器を接続して測定可能です。水処理設備や一般のプロセスのpH(ORP)の測定値をSDカードに記録して消耗品もなく、pHと温度のデータ管理が可能です。・操作部及び表示部にカラー液晶タッチパネルを採用。・記録方式は内部目盛100MB、SDカード1~32GBの使用で自動書きを込みします。・標準液校正が画面表示案内で簡単に出来ます。・温度補償は6種類の検出器に対応します。・警報出力はリレー出力2点が標準装備です。・伝送出力(4~20mA)付の機種を標準でご用意しています。中央監視室での監視も可能です。用途・メッキ液のpH計測管理記録。・水処理装置の放流pH監視記録計として。・工場排水口のpH値監視記録として。・実験設備などのpH測定記録計として質量(kg)約1.5取付パネル埋め込み取付(垂直パネル)測定範囲pH:0.00~14.00、ORP:±1.500V電源(V)AC100~240、50/60Hz(共用)入力種類ガラス電極、ORP電極消費電力25VA MAX再現性pH:±0.02、ORP:±0.001V表示方式5.7インチカラーLCD設定方式前面タッチパネルによる操作入力点数1点温度補償なし、Pt100、Pt1000、350Ω、500Ω、6.8kΩ、10kΩ(※温度測定値の記録及び表示はPt100、Pt1000選択時のみとなります)絶縁抵抗(MΩ)500V/DC 20以上(各端子~FG端子、ガラス電極端子は除く)周囲湿度(%RH)20~80(結露無き事)直線性pH:±0.03、ORP:±0.002V周囲温度(℃)0~50耐電圧(V/min)AC1500(垂直パネル)測定周期100ms、温度:300ms記録色16色(任意選択・設定)再生材使用使用
超高効率ケミカルミキサー ハンディグリップ
セムコーポレーション¥9,698税込¥10,6681セット14日以内出荷現場で気軽に溶解作業ができるハンディグリップ。 軽量だから可能な、現場で気軽に溶解作業ができるハンディグリップ。
ポータブルドラムポンプ
セムコーポレーション¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。 ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。 AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。 ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。 モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単! 専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ) ノズル用フックが標準装備。 ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック用途病院・研究所での薬品小分けに 工場での薬品移送に付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、壁掛け金具、ガンノズル接続口径(ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1チューブ外径(Φmm)ポンプ:32モーター出力(W)160移送液温(℃)-10~50材質(接液部)ポンプチューブ:PP、PVDF、インペラ:PP、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE
ポータブルドラムポンプ
セムコーポレーション¥199,800~税込¥219,780~1個6日以内出荷小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。・ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。・スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。・ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。・ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。・シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。・スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単!。・ノズル用フックが標準装備。用途病院・研究所での薬品小分けに。工場での薬品移送に
ワニ口クリップケーブル
セムコーポレーション¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷pH・ORP計チェッカー「型式PO-CK」専用のBNC端子とワニ口クリップのコネクターケーブルです。長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
BNCケーブル
セムコーポレーション¥9,498税込¥10,4481本7日以内出荷pH・ORP計チェッカー「型式PO-CK」専用の両端がBNC端子のコネクターケーブルです。長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター外部信号制御可能ケミカルミキサー
セムコーポレーション¥249,800~税込¥274,780~1台29日以内出荷液面計、ロードセル等からの外部信号により回転数の制御ができます。外部制御信号は4~20mA、または0~5Vを本体にて切り替えができます。スタート/ストップ、回転パルス、エラー信号、エラーリセットによりシーケンサなどでコントロールが可能。10rpm刻みでの細かい回転数制御ができます。表面タッチスイッチで簡単操作。本体材質にAESを使用しているため軽量。表面に4桁LEDを搭載、現在の回転数をリアルタイムに確認できます。過負荷で自動停止、エラーを知らせるLEDが点灯します。電源はDC24V。オプションでACアダプターやパワーサプライも用意しています。本体とケーブルはコネクタ接続のため、ワンタッチで取り外しが可能。 。液量に比例した回転数の制御が可能。液面計、ロードセル等からの外部信号により液面に比例した回転数の制御が可能用途スラリー液の撹拌。試験装置への組み込み。エアー巻き込みを嫌う液の撹拌。外部コントロールが必要な現場での使用。出力(W)80電源(V)DC24回転数450~2700rpmインペラ径(mm)50最大撹拌容量(L)200電源ケーブル2m
電磁式塩素注入ポンプ
セムコーポレーション¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷・コントローラーに視認性の高い高輝度LEDセグメントを採用。・コントローラーは可動式でポンプ据付位置に関わらずアクセス抜群。・AC100~240Vフリー電源。・保護形式IP65相当(防水・防塵)。用途・飲料水への塩素注入に。・プール、浴場などへの塩素注入に。
pH/ORP 伝送変換器
セムコーポレーション¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷RS485シリアル通信のModbusRTUプロトコルに対応。自動校正機能によりpH校正が簡単。pH6.86(JIS)及びpH7.00(USA)など標準液を選択可能。バックライト付き大型液晶表示で見やすさ抜群。電源がDC24Vの為、4芯ケーブル1本で電源と伝送出力の配線が完了。絶縁伝送出力DC4~20mAが標準で附属。ポール、制御盤、タンクなどに簡単に取り付け可能な取付具も用意。用途pH/ORP計測等の遠隔管理付属品日除けカバー質量(kg)約 1測定範囲pH :0.00 ~14.00pH、ORP:-1000mV ~ +1000mV、温度:0 ~100℃外形寸法(mm)138(W)×138(H)×175(D)電源(V)DC24保護構造IP54 相当消費電力(W)約 5表示pH(ORP) 測定値、設定値、出力状態測定精度pH:0.02pH ±1digit(計器のみ)、ORP:2mV ±1digit(計器のみ)、温度:±1℃測定方法pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、温度:温度センサー 1000Ω(0℃)/500Ω(25℃)/6.8kΩ(25℃)/温度補償なし より選択分解能pH:0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃温度補償(℃)pH 自動温度補償 範囲 0 ~ 60(電極により 0 ~ 95可)校正自動校正:JIS 標準液、USA 標準液から選択可能 JIS 標準液:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68 から選択、USA 標準液:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01から選択、手動校正:任意の pH の 2 液を用いた手動校正周囲湿度(%RH)85 以下通信機能RS-485 シリアル通信(ModbusRTU・無手順通信)周囲温度(℃)0~45伝送出力pH/ORP および温度連動 4 ~20mA(最大負荷 500Ω) 入出力絶縁
パルス出力型 pH(ORP) 指示調節計
セムコーポレーション¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷大きなバックライト付きLCDは、pH/ORP計測値、制御点、制御方向、制御の有無、電流値、温度を表示します。エラー、校正時の伝送出力の電流値設定を任意にできます。外部入力信号により制御の有無がコントロールできます。ON/OFF制御、時分割比例制御、ツインタイマー制御を選択可能。上下限警報2接点以外に、ゾーン警報を1点装備(無電圧接点出力)。電源は、AC100~240Vのフリー電源。標準で日除けカバーが付属しており、装着時の防水構造は屋外使用可能なIP54相当です。用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理。各プロセス装置の組み込み。クリーニング排水のpH計測管理。実験排水などのpH計測管理。付属品日除けカバー質量(kg)約 1測定範囲pH :-1.00 ~15.00pH(制御は 0~14pH)、ORP:-1000mV ~ +1000mV、温度:0 ~100℃外形寸法(mm)138(W)×138(H)×175(D)電源(V)AC100 ~240 50/60Hz保護構造IP54 相当消費電力約 10VA表示pH(ORP) 測定値、設定値、出力状態、外部信号入力状態測定精度pH:0.02pH ±1digit(計器のみ)、ORP:2mV ±1digit(計器のみ)、温度:±1℃測定方法pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、温度:温度素子1000Ω(0℃) / 500Ω(25℃) / 6.8kΩ(25℃) / 温度補償なし より選択制御【入力】出力 P1/P2/AL が連動可能、外部有電圧信号 1点(EXT)…AC100 ~240V、外部接点入力 1点(L1)分解能pH:0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃制御出力制御出力:パルスポンプ制御用接点出力 2 点 (半導体リレー接点)、最大パルス数 360spm 接点容量 AC/DC 48V 0.4A、制御動作:P1/P2 は PH(ORP)測定値による上限、下限動作を選択可、ON/OFF 制御・パルス比例制御・タイマー制御より選択、ON/OFF…動作隙間・オンディレイの設定可能、比例…比例帯(0.00 ~14.00)、タイマー…ON 時間(1 ~ 999 秒) OFF 時間(1 ~ 999 秒)※ 過剰運転防止機能付き AL…測定値管理範囲外警報出力温度補償(℃)pH 自動温度補償 範囲 0 ~ 60(電極により 0 ~ 95可)校正自動校正:JIS:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68、USA:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01 ※ 校正液の自動判別機能、手動校正:任意の pH の 2 液を用いた手動校正周囲湿度(%RH)85 以下通信機能RS-485(無手順通信・Modbus RTU)周囲温度(℃)0~45伝送出力DC4 ~20mA(最大負荷 500 Ω) 入出力絶縁
充電式ハンディドラムポンプ B1
セムコーポレーション¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷リチウムイオンバッテリー駆動のハンディドラムポンプ。研究室や実験室、小規模事業所での、少量からの液体の移送・空け替えに最適です。200Lドラム缶2本を移送可能(清水の場合)(50分でフル充電。1回の充電で最高スピード時25分間作動)。スピードコントローラとオプションのガンノズル(ポリプロピレン製)使用で、少量でも移送コントロールが容易。キュービテナーにも使用可能。シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、バッテリー材質ポンプチューブ:ポリプロピレン/PVDF、インペラ:ポリプロピレン、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE接続口径G1最大流量(L/min)20チューブ外径(Φmm)25最大揚程(m)6ホース内径(Φmm)19(タケノコ使用時)バッテリーB1用バッテリーモーター出力(W)70バッテリー容量(Ah)1.5モーター電圧(V)10.8移送可能周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
制御機能付きpH計/ORP計
セムコーポレーション¥289,800税込¥318,7801個6日以内出荷コンパクトでありながら多機能、さまざまな生産プロセスや排水処理の水質管理が可能。制御盤が不要なため、大幅なコストダウンが可能です。質量(kg)1電源(V)AC100~240(50/60Hz)保護構造IP54相当測定範囲(pH)-1~15(制御:0~14)入力制御:出力P1/P2/AL/M3に連動可能(EXT:外部有電圧信号入力1点AC100~240V/接点入力:外部接点入力2点)分解能0.01pH、1mV、0.1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×138×175消費電力(VA)約10(制御出力未使用時)周囲湿度(%RH)85以下通信機能RS-485(無手順通信・Modbus RTU)周囲温度(℃)0~45伝送出力pH/ORPおよび温度連動4~20mA(最大負荷500Ω)入出力絶縁スケーリング可能
残留塩素測定器 比色測定器 pH測定 BTB法
セムコーポレーション¥9,098税込¥10,0081個6日以内出荷残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.。安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定。各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定測定範囲(pH)6.0~7.6
パネル型 導電率指示調節計
セムコーポレーション¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷質量(g)400タイプ高濃度タイプ適合規格CEマーキング/FCC規則定格電圧(V)100~240AC 50/60Hz 10VA(max)測定方式4電極方式センサー入力:1チャンネル(セル定数:1.0/cm)、適合:CESH-05S、CESH-10S、CES-125F(セル定数:1.0/cm)温度センサー測温抵抗体:1000Ω/0℃相対湿度20~85%(結露しないこと)周囲温度(℃)-5~45再生材使用率(%)CE-32H自己診断機能センサー診断:温度センサー短絡、温度センサー断線、測定範囲外、変換器異常伝送出力出力点数:1点 DC4~20mA 入出力絶縁形 最大負荷抵抗900Ω再生材使用使用
パネル型 導電率指示調節計
セムコーポレーション¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷センサーの良否を自動判定、導入しやすいパネル型EC計です。・純水やボイラー水の連続測定に最適。・高精度な温度補償を実現。用途純水・ボイラ水の制御や排水処理の監視に。排水処理や海水、水耕栽培溶液の監視に適合センサー:CESLシリーズ(セル定数:0.01/cm、0.1/cm、1.0/cmより選択)質量(g)400タイプ低濃度タイプ適合規格CEマーキング/FCC規則定格電圧(V)100~240AC 50/60Hz 10VA(max)測定方式2電極方式センサー入力:1チャンネル(セル定数:0.01/cm、0.1/cm、1.0/cm)温度センサー測温抵抗体:1000Ω/0℃相対湿度20~85%(結露しないこと)周囲温度(℃)-5~45再生材使用率(%)CE-32C自己診断機能センサー診断:温度センサー短絡、温度センサー断線、測定範囲外、変換器異常伝送出力出力点数:1点 DC4~20mA 入出力絶縁形 最大負荷抵抗900Ω再生材使用使用
ポータブルドラムポンプ
セムコーポレーション¥279,800~税込¥307,780~1台6日以内出荷小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。 ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。 AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。 ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。 モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単! 専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ) ノズル用フックが標準装備。 ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック用途病院・研究所での薬品小分けに 工場での薬品移送に付属品ホース(1.5m)、壁掛け金具接続口径(ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1チューブ外径(Φmm)ポンプ:28モーター出力(W)160移送液温(℃)-15~90材質(接液部)ポンプチューブ:SUS 316Ti (1.4571)、インペラ:ETFE、シャフト:SUS 316Ti (1.4571)、ベアリング:ETFE/PTFE
現場型シリーズ 水質測定器 pH&EC モニター
セムコーポレーション¥219,800税込¥241,7801台6日以内出荷デジタル通信RS‐485搭載 アナログ出力がEC、pH、温度の3点になりました。 100~240Vフリー電源 測定画面に各測定値の伝送出力電流値が表示されます。 1台でpHとEC(導電率)と温度の測定が可能。 コンピューターや記録計への伝送出力を標準装備。 昼でも夜でも見やすいバックライト付き液晶表示。 pHはワンタッチ校正。より使いやすくなりました。 日除けカバーを標準装備。 測定器ケースは耐候性に優れたAES樹脂製で、日除けカバー装着時の防水構造は屋外使用可能なIP54相当。用途植物工場の養液管理。水耕栽培(ハウス)の養液管理。冷却塔のブロー、pHの軽装管理。仕様エラー表示:測定値異常/pH校正不良/EC電極空中時 E表示質量(kg)約1測定範囲(℃)0~50定格電圧AC100~240V(50/60Hz)、単相、保護ヒューズ2A測定範囲(pH)0~14.00表示LCD(バックライト付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×138×174分解能EC:0.01mS/cm分解能(℃)0.1温度補償(℃)EC:自動温度補償範囲 0~50(25℃換算導電率)、pH:自動温度補償範囲:0~100測定範囲(mS/cm)EC:0~10.00もしくは0~20.00(設定画面にて測定レンジの切替が可能)液温範囲(℃)0~50通信規格RS485:1200/2400/4800/9600/19200/38400bpsから選択伝送出力DC4~20mA(入出力絶縁+各出力間絶縁)、最大接続負荷抵抗:500Ω分解能(pH)0.01
PPBG420 用 PPバック
セムコーポレーション¥4,980税込¥5,4781個5日以内出荷高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。Pentair製PPBG420フィルターエレメントの代替品となります。用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など適合機種PPBG420用材質PP長さ(mm)460直径(Φmm)102最高使用温度(℃)90
PPBG410 用 PPバック
セムコーポレーション¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など適合機種PPBG410用長さ(mm)208直径(Φmm)101最高使用温度(℃)93.3主材質PPろ過精度(μ)25
BIGカートリッジハウジング
セムコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷樹脂製カートリッジハウジングは軽量で耐食性・耐久性に優れています。用途表面処理・電子部品精密機器の設備で使用されています。質量(kg)3タイプエア抜き付外寸(mm)Φ186×346取付寸法(mm)(金具)75×75耐圧(MPa)0最高使用温度(℃)38口径1 1/2"NPT主材質PP流量範囲(L/min)3.8~151