PPBG420 用 PPバック
高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。
幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。
やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。
バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。
Pentair製PPBG420フィルターエレメントの代替品となります。
- 用途
- 水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など
- 適合機種
- PPBG420用
- 材質
- PP
- 長さ(mm)
- 460
- 直径(Φmm)
- 102
- 最高使用温度(℃)
- 90
- 内容量
- 1個
純水製造・純水関連 の新着商品
カテゴリ
















