カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- セムコーポレーション
- SMC(53)
- BLACK BOX(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- スバル(1)
- Beat-Sonic(1)
- SBS(1)
- 渡辺電機工業(1)
- RS PRO(1)
「ce-32c」の検索結果

パネル型 導電率指示調節計
セムコーポレーション¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷センサーの良否を自動判定、導入しやすいパネル型EC計です。・純水やボイラー水の連続測定に最適。・高精度な温度補償を実現。用途純水・ボイラ水の制御や排水処理の監視に。排水処理や海水、水耕栽培溶液の監視に適合センサー:CESLシリーズ(セル定数:0.01/cm、0.1/cm、1.0/cmより選択)質量(g)400タイプ低濃度タイプ適合規格CEマーキング/FCC規則定格電圧(V)100~240AC 50/60Hz 10VA(max)測定方式2電極方式センサー入力:1チャンネル(セル定数:0.01/cm、0.1/cm、1.0/cm)温度センサー測温抵抗体:1000Ω/0℃相対湿度20~85%(結露しないこと)周囲温度(℃)-5~45再生材使用率(%)CE-32C自己診断機能センサー診断:温度センサー短絡、温度センサー断線、測定範囲外、変換器異常伝送出力出力点数:1点 DC4~20mA 入出力絶縁形 最大負荷抵抗900Ω再生材使用使用