カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(54)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(19)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(8)
  • オフィスサプライ(19)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(207)
  • 切削工具・研磨材(663)
  • 測定・測量用品(20)
  • 作業工具/電動・空圧工具(2,599)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(14)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(42)
  • メカニカル部品/機構部品(3)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(3)
  • 空調・電設資材/電気材料(23)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(8)
  • 自動車用品(18)
  • 自転車用品(4)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(52)
  • 農業資材・園芸用品(445)
  • 医療・介護用品(10)
  • その他(11)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • ニイタカ
  • モノタロウ(5,914)
  • ホンダ(316,332)
  • MAZDA(マツダ)(217,156)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,750)
  • トヨタ(140,402)
  • ミツビシ(138,056)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,924)
  • ニッサン(88,116)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,629)
  • スズキ(68,887)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,772)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,585)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(21)
商品レビュー
  • 以上(916)
  • 以上(1,045)
  • 以上(1,069)
  • 以上(1,092)
価格
  • 1,500円以下(865)
  • 1,500-10,000円(1,749)
  • 10,000-50,000円(1,313)
  • 50,000-100,000円(416)
  • 100,000円以上(153)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
4,161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムイオンバッテリ マキタリチウムイオンバッテリマキタ(57件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
紙パック マキタ紙パックマキタ(69件のレビュー)
598税込658
1パック(10枚)
当日出荷
抗菌仕様で衛生的。
ニューケミクール ニイタカニューケミクールニイタカ(111件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(4kg)ほか
当日出荷
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。 軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。 ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。希釈の目安5~500倍液性アルカリ性使用場所厨房成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤関連資料(1.0MB)
バッテリーBL1015 マキタバッテリーBL1015マキタ(30件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
バッテリーリチウムイオン
充電式ペンインパクトドライバ マキタ充電式ペンインパクトドライバマキタ(65件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
リチウムイオンバッテリBL0715 マキタリチウムイオンバッテリBL0715マキタ(29件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
高容量1.5Ah 新Li-ion7.2Vバッテリ採用!
バッテリーリチウムイオン
パイプクリーナーL ニイタカパイプクリーナーLニイタカ(105件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(5.5kg)
当日出荷
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。 塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口商品タイプ業務用液性アルカリ性成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)繰り返し・詰め替え対応
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(48件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!高輝度LEDライト付パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18使用電池リチウムイオンバッテリ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
ヒートガン マキタヒートガンマキタ(30件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付質量(kg)0.67電流(A)12温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206ノズル口径(Φmm)34.5風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
充電式ブロア(UB185) マキタ充電式ブロア(UB185)マキタ(32件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに長さ(mm)517幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.2機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
多種・多様な材料に対応するパワー強力なパワーを軽快に取り回す過酷な現場環境から本機を守り抜くLEDライト付[2灯式]握りやすいグリップ形状蓄光バンパワンタッチビット装着フック付
電源(V)18最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])0~3200全長(mm)125バッテリー電圧(V)18
急速充電器DC18RF マキタ急速充電器DC18RFマキタ(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付低温-10℃充電可能連続急速充電可能バッテリ冷却ファン
長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.98高さ(mm)84種類充電器出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流14.4-18、(USB電源端子)直流5.0型番JPADC18RE入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流12、(USB電源端子)直流2.1入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1460、ABL1860B、BL1460B充電時) 約22(フル充電)/約17(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1430B、BL1830B充電時)充電入力容量(VA)330アズワン品番64-8482-50USBタイプA型
リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリー マキタリチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリーマキタ(44件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い
種類バッテリー型番BL1430Bバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(51件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
欠品中
18Vならではの強力な吸引力!高輝度LEDライト付パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)セット内容本体のみ長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18スイッチ形状トリガースイッチ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体のみ
充電式クリーナー用プレフィルター マキタ充電式クリーナー用プレフィルターマキタ(22件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
粗いゴミ用。フィルタの上にかぶせて使用。
適合本体CL070D、CL100D、CL106FD、CL110D、CL140FD、CL141FD、CL180FD、CL181FDアズワン品番1-2788-12
ディスクグラインダー マキタディスクグラインダーマキタ(25件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461
10.8VリチウムイオンバッテリーBL1015K マキタ10.8VリチウムイオンバッテリーBL1015Kマキタ(1件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(4件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8最大締付トルク(N・m)180バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
レシプロソーブレード マキタレシプロソーブレードマキタ(18件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(5枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
40Vmax バッテリ マキタ40Vmax バッテリマキタ(8件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合Li-ion40Vmaxシリーズバッテリーリチウムイオン電池
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(18件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
暗い場所に便利高輝度LEDライト付 ハンドストラップ付 高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属 高性能フィルターのみでご使用いただけます。
長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18本体寸法(mm)476スイッチ形状押しスイッチ吸込仕事率(W)強:37/標準:10集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20/40(強/標準)バッテリー容量(Ah)3集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)22(目安)スピード調節2段階適合バッテリーBL1830B集じん量(L)0.65
充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 10.8V カプセル式マキタ(30件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3集塵容量(L)0.6吸込仕事率(W)14連続使用時間(分)約12充電時間(分)約50付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1015K)、充電器(DC10WA)集塵方式カプセル集じん式仕様トリガスイッチ質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)トラスコ品番414-1229セット内容本体、バッテリBL1013×1本、充電器DC10WA長さ(mm)966幅(mm)103高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状トリガスイッチ使用電池リチウムイオンバッテリ適合バッテリーBL1013商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)
18Vクリーナー用高機能フィルタ マキタ18Vクリーナー用高機能フィルタマキタ(35件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合本体CL180FDRFW
バッテリBL1040B マキタバッテリBL1040Bマキタ(16件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
作業量重視の高容量タイプ
バッテリーリチウムイオン
チェーンオイル マキタチェーンオイルマキタ(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(1L)ほか
当日出荷
適合範囲チェンソー全機種危険物の類別非危険物
サイクロンアタッチメント マキタサイクロンアタッチメントマキタ(55件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
適合CL180/181/182FD/CL140/141/142FD/CL106/108/107FD/CL105DN/105D/110D関連資料(1.41MB)
固形燃料 カエンニューエースE ニイタカ固形燃料 カエンニューエースEニイタカ(50件のレビュー)
259税込285
1パック(20個)
当日出荷
調理用固形燃料アルミ付。 消臭剤配合でいやな臭いがしません。 燃焼後のあと片付けが楽なタイプ
バッテリBL1415G マキタバッテリBL1415Gマキタ(58件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
適合充電器:DC18SG、DC18WA対応機種生垣バリカンMUH300D,MUH350D,MUH352D,MUH261D,MUH265D、160mm芝生バリカンMUM165D,MUM601D、260mm草刈機MUR140D、フラッシュライトM050、ラジオMR106、ジグソーM430D、インパクトドライバM695D(2011.9月発売/既に廃番),M697D,MTD001D、ドライバドリルM850D、クリーナMCL143Dバッテリーリチウムイオン
カーボンブラシ マキタカーボンブラシマキタ(32件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
適合機種主な品番:【スライドマルノコ】LS0612F、LS0612FL【インパクトドライバ】6955、6955SP、6955SPK【インパクトレンチ】TW0250、TW0250SP、TW0350、TW0350SP【ソフトインパクトドライバ】6963SPK【ディスクグラインダ】9533、9533B、9533BH、9535B など
レーザー距離計 マキタレーザー距離計マキタ(22件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50測定単位1mm付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本質量(kg)0.1(乾電池含む)タイプシンプル、小型・軽量ボディ測定精度±2.0mm(10m)機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m)電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)波長(nm)635外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45ディスプレイ照明なし防塵防水性能IP54光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)測定基準位置の設定2箇所ピタゴラス機能2種類測定値の保存5件
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
付属品フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246タイプ本体のみ電源(V)直流18電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(13件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様! 奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。 まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。 LEDライト付。 斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。 ハンドストラップ付。
充電時間(分)約22長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37、標準:10集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)強:約20、標準:約40バッテリー容量(Ah)3.0集塵方式カプセル集じん式
充電式エアダスタ マキタ充電式エアダスタマキタ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
パワフル吹き飛ばし スピーディーな空気入れ&空気抜き 8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く 18Vバッテリ仕様 新登場 モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。 ハイパワーブラシレスモータ搭載 4段階風量切替、無段変速トリガ ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し 空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください 粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。バッテリー電圧(V)18真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。適合バッテリーリチウムイオン寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
充電式クリーナー 18V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 18V 紙パック式マキタ(34件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10連続使用時間(分)強:約20、標準:約40充電時間(分)22集塵方式紙パック式仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)長さ(mm)1004幅(mm)115高さ(mm)151電圧(V)直流18適合バッテリーBL1830B
充電式LEDワークライト マキタ充電式LEDワークライトマキタ(91件のレビュー)
5,098税込5,608
1台
当日出荷
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリーリチウムイオン光源高輝度LED能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660質量(kg)0.36(バッテリ除く)トラスコ品番494-0431照度(Lx)400、200
洗剤希釈ボトル プッシュプル (IM)容器のみ ニイタカ洗剤希釈ボトル プッシュプル (IM)容器のみニイタカ(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
4~10倍希釈が簡単にできます。効率よく希釈できるので無駄がありません。
商品タイプ容器のみ容量(mL)650寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×250アズワン品番3-5374-11TKG品番9-1318-1101TKG品番(2017)6-1178-1101繰り返し・詰め替え対応
サンディングベルト マキタサンディングベルトマキタ(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途鉄工用(木工にも使用可能)適合9032 ベルトサンダ砥粒AA
充電式クリーナー 14.4V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 14.4V カプセル式マキタ(43件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)29連続使用時間(分)約20充電時間(分)22集塵方式カプセル集じん式仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)長さ(mm)981幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流14.4
バッテリBL1460B マキタバッテリBL1460Bマキタ(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
残容量表示付 6.0Ah高容量リチウムイオンバッテリ!
電源(V)14.4型番BL1460Bバッテリーリチウムイオン
...