絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,945件中 1,681~1,720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドホイール105 マキタ

    ダイヤモンドホイール105

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種カッタ:4101R(4104A)厚さ(mm)1.8高さ(mm)7内径(Φmm)20外径(Φmm)105リング内径(Φmm)15
  • ダイヤ スーパースリム マキタ

    ダイヤ スーパースリム

    マキタ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚
    当日出荷
    薄型&波型で切断抵抗が少なく硬質タイルの切断に最適。
    高さ(mm)5適合材硬質タイル
  • ジョイントカッタ マキタ

    ジョイントカッタ

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    7日以内出荷
    簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工!握りやすい細径ボディ!!
    付属品超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)、プラスチックケース仕様二重絶縁、集じん機に接続可能質量(kg)2.3電流(A)7.3電源(V)単相100消費電力(W)701回転数(min-1[r.p.m])11000コード長さ(m)2.5最大切削深さ(mm)20カーボンブラシ呼び番号461刃物内径(Φmm)22刃物外径(Φmm)100
  • コンクリートカンナ マキタ

    コンクリートカンナ

    マキタ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    付属品オフセットダイヤモンドホイール125(カップ型/A-49993)、ロックナットレンチ28(782425-7)、六角棒レンチ、ブラシセット品、ダストバッグ仕様二重絶縁、電子制御、集じん機に接続可能全長(mm)479質量(kg)4.5電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2.5研削砥石寸法(mm)(外径)125(オフセットダイヤモンドホイール)カーボンブラシ呼び番号253
  • 充電式ラジオ マキタ

    充電式ラジオ

    マキタ(9件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    欠品中
    軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
    質量(kg)0.32(バッテリ含まず)連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8入力端子AUX INスピーカー36mm(16Ω) 2W×2個アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー適合バッテリーA-48692周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k
  • 190ミリスライドマルノコ マキタ

    190ミリスライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    3日以内出荷
    対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×655×458カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/40×312、50×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×150(当て木10mm)
  • 防じんマルノコ マキタ

    防じんマルノコ

    マキタ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
    仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)321質量(kg)2.7電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)0.7ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)26最大切込深さ(mm)(90°時)39.5仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
  • 震動ドリル マキタ

    震動ドリル

    マキタ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    小型、軽量1.4kg ボディで12mm コンクリート穴あけに対応!
    付属品ストッパポール、チャックキーS10(763415-9)、サイドグリップ仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用トラスコ品番422-7701質量(kg)1.4電流(A)4.2電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])0~2900打撃数(min-1[回/分])0~31900コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工15穴あけ能力(mm) コンクリート12(コンクリートブロック)カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)23.5(震動ドリル)、<2.5(ドリル)
  • エアハンマ マキタ

    エアハンマ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    用途窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに付属品6.5以上打撃数(min-1[回/分])3000エアプラグ20PM型チゼル口径(Φmm)10.2使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2~0.69[2~7]振動3軸合成値(m/s2)9
  • ダイヤモンドホイール マルチ マキタ

    ダイヤモンドホイール マルチ

    マキタ
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1枚
    3日以内出荷
    ダイヤ層を柔らかめのボンドで固定。良好な切削感が得られます。
  • スライドマルノコ マキタ

    スライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。
    電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])4500対応材質木工用コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)216外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm)
  • 421SP用紙パック マキタ

    421SP用紙パック

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック
    当日出荷
  • コールドチゼル マキタ

    コールドチゼル

    マキタ
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    用途溝切り、角出し、研削用適合ハンマドリル:HR4011C、HR4000C
  • 水中ポンプ マキタ

    水中ポンプ

    マキタ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
  • 305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売) マキタ

    305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    6日以内出荷
    ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
    付属品ボックスレンチ17種別ダイヤモンドホイール別売全長(mm)632質量(kg)8.8電流(A)15電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])3500コード長さ(m)2.5定格消費電力(W)1430最大切込深さ(mm)(90°時)100カーボンブラシ呼び番号CB-210刃物内径(Φmm)25.4刃物外径(Φmm)305
  • ポータブルバンドソー マキタ

    ポータブルバンドソー

    マキタ
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷
    高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。
    用途ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4仕様蛍光灯付、二重絶縁、無段変速ダイヤル式トラスコ品番422-7352質量(kg)6.3タイプハンディタイプ電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710対応材質鉄工用コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508×188×256切断能力(mm)角120×120(直角時)切断能力(mm)丸120(直角時)ノコ刃周速((m/s)[m/分])高速1.6[100]/低速0.8[50]カーボンブラシ呼び番号322
  • 電動ハンマ マキタ

    電動ハンマ

    マキタ
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    3日以内出荷
    コード長さ(m)5
  • 電動ケレン マキタ

    電動ケレン

    マキタ
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    3日以内出荷
  • ダイヤコア震動ドリル マキタ

    ダイヤコア震動ドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    3日以内出荷
    電源(V)単相100コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット170
  • ベルトサンダ マキタ

    ベルトサンダ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    当日出荷
    コンパクト&ハイパワー!変速ダイヤル、吸じん装置付!
    付属品ダストバッグ、サンディングベルト1枚(WA80)全長(mm)296質量(kg)4.3ベルト幅(mm)76電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)5ベルト幅W×長さL(mm)76×533カーボンブラシ呼び番号322振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])3.5~7.3[210~440]
  • 切断砥石125-0.8(10入)X-LOCK仕様 マキタ

    切断砥石125-0.8(10入)X-LOCK仕様

    マキタ
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    X-LOCK仕様
    厚さ(mm)0.8外径(mm)125
  • 電池パック・充電器 マキタ

    電池パック・充電器

    マキタ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    マキタ純正バッテリーです。
    用途(株)マキタ 充電工具・園芸工具・その他充電バッテリ駆動式製品の予備バッテリとして。トラスコ品番417-1876種類電池パック電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5
  • 8口充電器BCC01 マキタ

    8口充電器BCC01

    マキタ
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様【同時バッテリ充電】4台質量(kg)6.5消費電力(W)350口数【充電】8
  • チェーン刃M11-44E マキタ

    チェーン刃M11-44E

    マキタ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
  • パイプコンプリート1650セット マキタ

    パイプコンプリート1650セット

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • ストレートビット6X20 マキタ

    ストレートビット6X20

    マキタ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
  • ウールパッド125mm マキタ

    ウールパッド125mm

    マキタ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
  • 位置指示シート セット品 マキタ

    位置指示シート セット品

    マキタ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ブラッドネイル マキタ

    ブラッドネイル

    マキタ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1箱(3655本)
    3日以内出荷
  • ボックスレンチ13 マキタ

    ボックスレンチ13

    マキタ
    ¥459税込¥505
    1本
    3日以内出荷
  • カチット超硬ホルソー片刃 マキタ

    カチット超硬ホルソー片刃

    マキタ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    適応板厚4.5mm、最大有効深さ15mm、カチットシャンクでワンタッチ交換、両刃仕様で刃物コスト削減
    用途ステンレス板や各種鋼板への穴あけに適合機種チャック能力13mm 電気ドリル、震動ドリル適合板厚(mm)4.5有効深さ(mm)15
  • ダストキャップセット品(CS004G用) マキタ

    ダストキャップセット品(CS004G用)

    マキタ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    CS004G専用ダストキャップセット品集じん機接続時に必要です。金工切断時は使用しないで下さい。
  • 充電式パイプベルトサンダ マキタ

    充電式パイプベルトサンダ

    マキタ
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    4日以内出荷
    40Vmax充電式パイプベルトサンダBS002G。特長。パイプ形状の曲面研削・研磨作業を効率化。幅広い用途に合わせた速度調整が可能。「パイプ形状」の研削・研磨作業に。ステンレス製の手すりやパイプの溶接部分など、曲面に対する研削・研磨作業に特化。広い工場内を移動しながらの作業や、電源確保が難しい屋外環境での作業を効率的にこなします。研削可能最大パイプ径「Φ125mm」。ベルト寸法(幅×長さmm)40×760。ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。ベルト速度13.5m/s(ダイヤル5)で高能率作業を実現。定回転制御搭載。重負荷時の回転数低下を抑制。幅広い用途に合わせた細かな速度調整(無段階)が可能。回転スピード調整ダイヤル付。1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。簡単ベルト脱着。グリップを奥にいっぱいまで押し込むだけで、ベルトを容易に脱着できます。外れにくいローラーガイド。グリップは左右どちらでも取り付け可能。スライドスイッチ仕様。防水保護等級IPX6。その他特長。ソフトスタート。再起動防止
    ベルト幅(mm)40電圧(V)直流36(40max)ベルト長さ(mm)760ペーパー寸法(mm)40ベルト速度(m/min)3.1~13.5
  • アダプタセット品 3個入り マキタ

    アダプタセット品 3個入り

    マキタ
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    グリスガンGP001G用アダプタ。標準付属品
  • フレキシブルホース1200 マキタ

    フレキシブルホース1200

    マキタ
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    4日以内出荷
    マキタグリスガン用のフレキシブルホース。(標準付属品 長さ1200mm)
  • フレキシブルホース600 マキタ

    フレキシブルホース600

    マキタ
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    4日以内出荷
    マキタグリスガン用のフレキシブルホース。(長さ600mm)
  • パワーソースキットXGT15 マキタ

    パワーソースキットXGT15

    マキタ
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット
    4日以内出荷
    40VmaxパワーソースキットXGT15
    付属品BL4040×2本、DC40WB、マックパックタイプ1
  • 垂直ドリルスタンド マキタ

    垂直ドリルスタンド

    マキタ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    安定・高精度な長尺ネジ締めの下穴あけに。CLT材・LVL材への下穴あけに最適。・最大対応ビット長400mm。・最大穴あけ径76mm。・最大ストローク375mm。回り止めブロックの向きを変え様々なドリル(充電式)を固定可能。・DF003G、HP003G、DF481D、HP481D、DF486D、HP486D、DF458D、HP458D、DF001G、HP001G
    寸法(mm)222×122×681(長さ×幅×高さ)質量(kg)2
  • 600ミリシャーブレード厚刃 マキタ

    600ミリシャーブレード厚刃

    マキタ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    MUN001G用600ミリシャーブレード厚刃