絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,945件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 震動ドリル マキタ

    震動ドリル

    マキタ
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途コ ンクリート、石材などの穴あけ用
  • ソケット マキタ

    ソケット

    マキタ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • エクステンションバー マキタ

    エクステンションバー

    マキタ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途狭い場所、通常のソケットでは届かない所にご利用ください。
  • 低騒音軟鋼材用チップソー185 マキタ

    低騒音軟鋼材用チップソー185

    マキタ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    台金にスリットを施し、樹脂を充填
    用途一般金工用(低騒音)適合機種チップソーカッタ:4130N、(4130)チップソー切断機:LC0700F刃数36内径(Φmm)20外径(Φmm)185刃厚(mm)(鋸身)1.5適合材一般金工切断可能肉厚(mm)1.2~6刃先厚(mm)1.9
  • 石こうボード用チップソー マキタ

    石こうボード用チップソー

    マキタ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    薄刃で切断面がきれい。耐磨耗性に優れた特殊チップ採用。
    用途石こうボード用内径(Φmm)20刃厚(mm)(鋸身)0.8適合材石こうボード刃先厚(mm)1.2
  • チップソー マキタ

    チップソー

    マキタ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊形状のサイディングチップと薄い台金の採用で軽い切れ味と長寿命を実現。
    用途窯業系サイディング用
  • ダイヤ 電着 マキタ

    ダイヤ 電着

    マキタ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    窯業系サイディング、石こうボード、FRP、スレートなどの切断に。
    内径(Φmm)20適合材窯業系サイディング、石こうボード、FRP、スレートなど
  • ダイヤ105石材用オフセット マキタ

    ダイヤ105石材用オフセット

    マキタ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    各種石材からコンクリートまで幅広く切断可能。
    適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種厚さ(mm)2.2高さ(mm)6.5内径(Φmm)20外径(Φmm)105リング内径(Φmm)15適合材石材
  • 簡易防じんマスク20個入り マキタ

    簡易防じんマスク20個入り

    マキタ
    8,498税込9,348
    1セット(20個)
    当日出荷
    装着が簡単でマスクをしたままでも会話ができます。呼吸がしやすく、口元がわずらわしくありません。使い捨て式なので衛生的です。
    種別使い捨て防じん区分DS1タイプ簡易タイプ入数(枚)20国家検定合格番号新国家検定第M3号合格品指定防護係数4
  • レバーホイスト マキタ

    レバーホイスト

    マキタ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小型、軽量の手のひらサイズを実現。「張り」「巻取り」の微調整が可能。
    用途荷締め、緊張、巻上、巻下、固定、ゆがみ取り、位置合わせ、引き寄せ等
  • 腕用コードフック マキタ

    腕用コードフック

    マキタ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    コードの誤切断防止に役立ちます。
    適合機種生垣バリカン全機種種別腕用
  • ナイロンコード付スプール マキタ

    ナイロンコード付スプール

    マキタ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    適合機種(MUM252)長さ(m)8取付可能コード径(Φmm)1.6~1.65
  • 三面仕上カッタ替刃 マキタ

    三面仕上カッタ替刃

    マキタ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1組(8枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種3005BA、3803A、3804A、(3004A)
  • 帯鋸2114C-6木工用替え刃 マキタ

    帯鋸2114C-6木工用替え刃

    マキタ
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    適合機種2114C種別木工用長さ(mm)2380幅(mm)6切断対象木工
  • 帯鋸2114C-13木工用替え刃 マキタ

    帯鋸2114C-13木工用替え刃

    マキタ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    適合機種2114C種別木工用長さ(mm)2380幅(mm)13切断対象木工
  • カンナ刃320 2枚入 マキタ

    カンナ刃320 2枚入

    マキタ
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷
    仕様研磨式適合機種2034(2034C)刃長(mm)320
  • カンナ刃306 2枚入 マキタ

    カンナ刃306 2枚入

    マキタ
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    仕様研磨式適合機種2012、2012NB刃長(mm)306
  • 電子ルータ マキタ

    電子ルータ

    マキタ(4件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
    付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付質量(kg)6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])9000~22000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)12カーボンブラシ呼び番号203
  • ルーター マキタ

    ルーター

    マキタ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    卓越した操作性、作業性!。最大出力1950Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
    付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、シャフトロック付質量(kg)6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])22000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)12カーボンブラシ呼び番号203
  • 生垣バリカン マキタ

    生垣バリカン

    マキタ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    7日以内出荷
    「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
    付属品腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー仕様無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式全長(mm)862質量(kg)3.5電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550コード長さ(m)0.3刈込み幅(mm)450刃の種別特殊コーティング刃仕様ストローク数(min-1[回/分])1600カーボンブラシ呼び番号407電源タイプAC電源式
  • ハグハグライト(充電式懐中電灯) マキタ

    ハグハグライト(充電式懐中電灯)

    マキタ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    LEDで長寿命&小型、軽量!。フレキシブルレッグで設置、固定が自在!
    長さ(mm)119幅(mm)52質量(kg)0.15(バッテリ除く)高さ(mm)55能力径内400ルクス以上(光源より先方約1m)連続使用時間(時間)約9時間(10.8V/1.3Ah)光源高輝度LED連続使用時間(分)約540(10.8V/1.3Ahバッテリ使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)50適合バッテリーA-48692
  • 35ミリハンマドリル マキタ

    35ミリハンマドリル

    マキタ
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    SDS マックスシャンク最軽量5.2kg!('08年9月現在、メーカー調べ)。低振動機構(AVT)採用で作業疲れを大幅に緩和!。〈回転+打撃〉←→〈打撃〉←→〈回転〉の3 モード!
    付属品ストッパポールビット用グリス(100g)仕様二重絶縁、LEDライト付、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック、防振構造長さ(mm)439質量(kg)5.2電流(A)9.4電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])315~630打撃数(min-1[回/分])1650~3300コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:90カーボンブラシ呼び番号350シャンク形状SDSマックスシャンク振動3軸合成値(m/s2)11.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル)
  • 電動ハンマ マキタ

    電動ハンマ

    マキタ
    94,980税込104,478
    1台
    4日以内出荷
    圧倒的な破砕力!。電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
    付属品スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造全長(mm)576質量(kg)10.2打撃エネルギーJoule(ジュール)18.6(EPTA基準)/6.1~25.5(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号175振動3軸合成値(m/s2)8
  • 13ミリドリル マキタ

    13ミリドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    パワフル大径穴あけ&高い保持力!
    付属品サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)仕様二重絶縁、正逆転両用長さ(mm)340質量(kg)2.7電流(A)7.9電源(V)単相100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36カーボンブラシ呼び番号408
  • 仕上サンダ マキタ

    仕上サンダ

    マキタ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    抜群の研磨力と低振動で使用感アップ!。自己吸じん機能でクリーン作業!
    付属品サンディングペーパー#60、#100、#120、#150、#180(各2枚)、ダストバッグ質量(kg)2.8電流(A)3.5電源(V)単相100消費電力(W)330回転数(min-1[r.p.m])4000~10000コード長さ(m)2.5パッド寸法(mm)115×229ペーパー寸法(mm)クランプ式:115×280、マジック式:115×232カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)<2.5
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    高輝度LED ライト付細径ボディ!
    付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本仕様二重絶縁、LEDライト付全長(mm)204質量(kg)1.2電流(A)4.6電源(V)単相100消費電力(W)440回転数(min-1[r.p.m])35000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)6カーボンブラシ呼び番号408
  • スクレーパー用カッタ(替刃) マキタ

    スクレーパー用カッタ(替刃)

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合スクレーパーアッセンブリ(A-43022、A-30106)
  • 充電式蛍光灯(ML144)用 蛍光管 マキタ

    充電式蛍光灯(ML144)用 蛍光管

    マキタ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合ML184
  • スライドマルノコ マキタ

    スライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利 円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。 215mm(7寸1分)までの材料を一発切断! 切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用 ターンベース面とベース面の高さが調整可能 切断材料が安定する大型ターンベース採用
    付属品チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×419カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
  • スケーリングチゼル 六角軸 マキタ

    スケーリングチゼル 六角軸

    マキタ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    溝つき用
    適合HK1810・HK1800L寸法L(mm)150寸法A(mm)30
  • エアタッカ マキタ

    エアタッカ

    マキタ
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)1.0使用空気圧力(MPa)0.39~0.69使用ホース内径(Φmm)6.5以上釘装てん数(本)100
  • ベルトサンダ マキタ

    ベルトサンダ

    マキタ(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    欠品中
    高出力&ハイスピードで研削能力大幅アップ!吸じん装置付!
    付属品サンディングベルトWA80、ダストバッグ、吸じん装置付全長(mm)353質量(kg)5.9ベルト幅(mm)100電流(A)13電源(V)単相100消費電力(W)1200ベルト長さ(mm)610コード長さ(m)5ベルト幅W×長さL(mm)100×610カーボンブラシ呼び番号322振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])8.3[500]
  • パッド165 マキタ

    パッド165

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ウールパッド/スポンジパッドのいずれも使用可能(マジック式)
    適合PV7001C
  • スポンジ内材50mm マキタ

    スポンジ内材50mm

    マキタ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
  • 刈払機用ノコ刃200 8枚刃 マキタ

    刈払機用ノコ刃200 8枚刃

    マキタ
    1,098税込1,208
    1セット
    3日以内出荷
  • +ビット2-122L(5入) マキタ

    +ビット2-122L(5入)

    マキタ
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
  • ハンドルUセット品 マキタ

    ハンドルUセット品

    マキタ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
  • グリスセット品 マキタ

    グリスセット品

    マキタ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • ガイドバー80-16 マキタ

    ガイドバー80-16

    マキタ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
  • ガイドバー80-14 マキタ

    ガイドバー80-14

    マキタ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷