カテゴリ

  • 電動工具(59)
  • 農業機械(25)
  • 作業服(11)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(38)
  • SK11(24)
  • 千吉銅賞(3)
  • 角利(角利産業)(10)
  • 千吉 金(4)
  • 百万力(1)
  • エスコ(366)
  • 小山金属工業所(14)
  • M&M(1)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(3)
  • 俊弘丸(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,222)
  • (634)
  • 徳武産業(383)
  • グリーンクロス(200)
  • cotta(199)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(179)
  • Panasonic(パナソニック)(150)
  • イトーキ(147)
  • TGK(東京硝子器械)(146)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ノミ」の検索結果

商品豆知識

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ) マキタ18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ)マキタ(27件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)18砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15回転数(min-1[r.p.m])10000付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×118適合バッテリー/BL1830、充電器/DC18RA作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)、鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)質量(kg)2.1(バッテリ含む)長さ(mm)317幅(mm)118高さ(mm)118砥石径(Φmm)100適合バッテリーA-60464、A-60442
充電式ヒートガン(本体のみ) マキタ充電式ヒートガン(本体のみ)マキタ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
作業に合わせて幅広い温度調節が可能 コードレスで取回しが快適 電源が無い現場での作業に便利 剥離や曲げ、溶着、収縮などの作業に ケース付き
用途カッティングシートの伸ばしや貼付け作業に、シーリング剤の乾燥や剥離に付属品平面ノズル、ガラス保護ノズル、曲面ノズル、丸ノズル質量(kg)1.3温度(℃)環境温度~550(無断調節ダイヤル)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×79×255連続使用時間(分)風量1:30(ダイヤル6)、風量2:21(ダイヤル6)風量(L/min)風量1:120、風量2:200ノズル径(Φmm)34.5(取付)
仕上サンダ マキタ仕上サンダマキタ(46件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー寸法(mm)93×228パッド寸法(mm)93×185電源(V)単相100電流(A)2消費電力(W)190コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75振動3軸合成値(m/s2)3.5全長(mm)253寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機)付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバック質量(kg)1.5トラスコ品番422-7557
充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZマキタ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
JIS規格に対応した左ネジモード搭載・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす最大締付けトルク1,250N・m、最大緩めトルク1,900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能、大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・スイッチ全速モードトリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率良く連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。・定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)バッテリ残容量に左右されにくい安定した締付け作業が可能。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56・防滴・防じん「アプト」・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長無段変速正逆転切替ブレーキ付バッテリ保護回路フック付ソフトグリップ部材を傷つけにくいハンマケースカバーLEDライト(回転前点灯+残照機能)
用途※40Vmax本体のみ仕様付属品フック質量(kg)4.2電圧(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×94×297角ドライブsq(mm)19最大締付トルク(N・m)1250回転数(min-1[回/分])0~1800(最速)、0~1100(高速)、0~700(中速)、0~500(低速)ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M36ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M27打撃数(min-1)0~2300(最速)、0~2000(高速)、0~1400(中速)関連資料(4.65MB)振動3軸合成値(m/s2)13.91充電当たりの作業量M24(F10T)約250本(約1.5秒締付け時)(目安)
充電式集じん機 VC750D 本体のみ マキタ充電式集じん機 VC750D 本体のみマキタ(6件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
サッと持込みパワフル集じん 可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場 手軽にパワフル集じん サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立 ヘパフィルタ 粉じんをしっかり捕集&クリーン排気 乾湿両用 水も吸える 吸水用のフロートを搭載 バッテリ残容量表示 強/標準切替 作業に合わせて切替可能 伸縮ホース 収納時は0.4m 最大2mまで伸びる新ホース採用 ノズル収納可能 ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納 ゴミ捨て簡単 排気側に接続しブロワ作業可能 「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)直流:18吸込仕事率(W)50(強)/25(標準)集塵容量(L)7.5付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト長さ(mm)418幅(mm)251質量(kg)4.1(バッテリ含む)高さ(mm)278風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3フィルターHEPAフィルター作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時)吸水量(L)4.5真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2適合バッテリーA-60442,A-60464商品タイプ本体のみ
充電式集じん機(本体のみ) マキタ充電式集じん機(本体のみ)マキタ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
パワフル吸引&低騒音可搬性に優れたコンパクト集じん機40VmaxとBLモータでハイパワー、最大吸込仕事率165W振動音と排気音を抑え低騒音化、75dB(A)可搬性に優れたコンパクトサイズ標準付属のショルダベルトでサッと持ち込み。伸縮ホースで軽快に清掃作業。
用途※40Vmax本体のみ仕様
充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ) マキタ充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ)マキタ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク付属品バッテリー・充電器別売幅(mm)86全長(mm)144質量(kg)1.9(バッテリ含)高さ(mm)248電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])0~4000角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10-M20機能LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10-M16最大締付トルク(N・m)320バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
40Vmax 充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ40Vmax 充電式インパクトドライバ(本体のみ)マキタ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時)質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)付属品(+)ビット2-65、フック1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
充電式ブロワ(本体のみ)40Vmax マキタ充電式ブロワ(本体のみ)40Vmaxマキタ
14,980税込16,478
1台
欠品中
40Vmaxコンパクトブロワ登場/大風量でパワフルに吹き飛ばし。軽量2.0kgかつ大風量パワフルなコンパクトタイプ。最大風量約12%アップ(メーカー18V機比)/吸気口の面積を拡げ/最大風量3.6m3/minを実現。・コンパクトで優れた取り回し/全長515mm・邪魔にならないバッテリ配置/作業者側にバッテリの出っ張りがなく/邪魔にならない配置。・3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/風量を自在にコントロール可能。・集じん作業可能/標準付属品のダストバッグを使用して/集じん可能。・防滴・防じん「アプト」・様々なシーンの吹き飛ばしに・サッシ取付後の掃除に・現場の清掃に・アンカーの下穴の掃除に※別販売品のアンカーノズルを使用時。その他の特長静電気対策
用途※40Vmax本体のみ仕様付属品ダストバック/ノズル質量(kg)2電圧(V)直流36(40max)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×156×227集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.6風速(m/s)99(最大)動作時間【BL4025装着時】強:約20分 / 中:約1時間 / 弱:約2時間関連資料(2.57MB)
18Vマルチツール(本体のみ) マキタ18Vマルチツール(本体のみ)マキタ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削電源(V)DC18振動数(min-1)6000~20000角度(°)振動/左右1.6(計3.2)バッテリーリチウムイオン付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×80×122仕様ダイヤル変速作業量(目安)(1充電あたり)DRM 約28分/DRF 約21分質量(kg)2.2(バッテリ含)バッテリー電圧(V)18適合バッテリーA-60442
充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型 マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型マキタ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
中型インパクトレンチ
付属品フック幅(mm)81全長(mm)170質量(kg)2.7(バッテリ含)高さ(mm)276タイプ本体のみ電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~2700角ドライブ(mm)12.7角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10-M24機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)600バッテリー容量(Ah)6.0×2モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式ポータブルバンドソー(本体のみ)小型 マキタ充電式ポータブルバンドソー(本体のみ)小型マキタ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
小型バンドソー
質量(kg)3.8最大切断能力(mm)66
400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)マキタ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)400最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.5付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ) マキタ充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ)マキタ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク締付能力(普通ボルト)M12-M36締付能力(高力ボルト)M10-M27付属品バッテリー・充電器別売幅(mm)94全長(mm)217質量(kg)3.8(バッテリ含)高さ(mm)297電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])0~2300角ドライブsq(mm)19機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT最大締付トルク(N・m)1350バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
マキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ) マキタマキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ)マキタ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーA-60698、A-60660付属品+ビット2-65、フック最大締付トルク(N・m)175ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100質量(kg)1.3(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×81×236モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M16締付能力(高力ボルト)M5~M14本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)14.4締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100関連資料(5.1MB)商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
充電式クリーナ―(電動回転ブラシ仕様)本体のみ マキタ充電式クリーナ―(電動回転ブラシ仕様)本体のみマキタ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
・「電動」回転ブラシ搭載モデル40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。・高耐久プロ仕様ノズル・様々なカーペット清掃に・
付属品バッテリ充電器別売り、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX質量(kg)1.5電源(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1094×101×186吸込仕事率(W)パワフル 110連続使用時間(分)【パワフル】約14集塵方式サイクロン一体式関連資料(5.01MB)集塵容量(mL)250商品タイプ本体(バッテリ・充電器別売り)
充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZマキタ(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ刈込み方式ナイロンコード刈込み幅(mm)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358質量(kg)2.4(バッテリー含む)付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)回転数(min-1[回/分])7800
充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ充電式インパクトドライバ(本体のみ)マキタ(7件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
小型、軽量ボディで質量0.92kg!軽快&パワフル!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用長さ(mm)155幅(mm)54質量(kg)0.92(バッテリ含む)高さ(mm)178本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178締付能力(普通ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)90本体形状ピストル型作業量(目安)ネジ締め木ネジΦ3.8×45mm:約170木ネジΦ4.2×65mm:約90本小ネジM8×16mm:約550本締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL1013ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売1充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
充電式震動ドライバドリル HP333D 本体のみ マキタ充電式震動ドライバドリル HP333D 本体のみマキタ(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
5日以内出荷
薄型ギアでショートボディ ギア・軸受部を見直し さらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 3モード!石工穴あけ対応。 震動ドリル ネジ締め ドリル LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)1.1(バッテリ含む)打撃数(min-1[回/分])高速:0~25500、低速:0~6750本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速)穴あけ能力(mm) 石工8振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)商品タイプ本体のみ
充電式インパクトレンチ(本体のみケース付)TW010GZK マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみケース付)TW010GZKマキタ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
エア式同等の強力トルク、ロングアンビル仕様で大型自動車のホイール脱着等に最適。・エア式同等の強力トルク最大締付けトルク2,850N・m、最大緩めトルク4,000N・mと非常にパワフル。・ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ロングアンビル仕様大型自動車のホイール脱着等に。・コンパクトで優れた取り回し性モータを縦置きにレイアウトしたことにより、全長570mmとコンパクト。・作業効率向上、3つのモードを搭載1正逆転オートストップモード2スイッチ全速モード3打撃力4段切替他特長防水保護等級IPX6防滴・防じん「アプト」リング発光LEDライト採用ツールレスサイドハンドル採用ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式吊り下げ用リング付無段変速正逆転切替ブレーキ付
用途※40Vmax本体のみ仕様付属品サイドハンドル、リング質量(kg)12.3打撃数(min-1[回/分])0~1750無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×135×297角ドライブsq(mm)25.4締付能力(普通ボルト)M27~M45締付能力(高力ボルト)M20~M33最大締付トルク(N・m)2850バッテリー電圧(V)直流36(40max)関連資料(2.79MB)振動3軸合成値(m/s2)33.41充電当たりの作業量M33(F10T)約200本(約2秒締付け時)(目安)
充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW1005DZ マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW1005DZマキタ
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
大型自動車のタイヤ脱着に最適なロングアンビル仕様JIS規格に対応した左ネジモード搭載・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす最大締付けトルク1,150N・m※1、最大緩めトルク1,700N・m※2と非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能。大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー・充電式ならではの快適作業エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・防滴・防じん「アプト」・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長無段変速正逆転切替ブレーキ付バッテリ保護回路フック付ソフトグリップ部材を傷つけにくいハンマケースカバーLEDライト(回転前点灯+残照機能)
用途※18V本体のみ仕様付属品フック質量(kg)4.1電圧(V)直流18打撃数(min-1[回/分])最速 0~2200、高速 0~1800、中速 0~1600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)339×91×291締付け能力高力ボルト:M10~M24角ドライブsq(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M33締付能力(高力ボルト)M10~M24最大締付トルク(N・m)1150回転数(min-1[回/分])最速 0~1800、高速 0~1000、中速 0~900、低速 0~800振動3軸合成値(m/s2)14.21充電当たりの作業量M24(F10T)約210本(約2秒締付け時)(目安)
充電式ブロワ ロングノズル仕様(本体のみ)40Vmax マキタ充電式ブロワ ロングノズル仕様(本体のみ)40Vmaxマキタ
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
40Vmaxブロワ最小モデルで手軽に本格吹き飛ばし/軽量&パワフルなガーデンノズル仕様軽量かつ大風量パワフルなので/「パッと使える」プロのサブ機にもおすすめです。・ガーデンノズル標準付属/全長859mmで落ち葉等の吹き飛ばしが立ったまま楽にできます。・最大風量約12%アップ(メーカー18V機比)/吸気口の面積を拡げ/最大風量3.6m3/minを実現。・優れた取り回し/全長859mm※(ガーデンノズル540mm)・邪魔にならないバッテリ配置/作業者側にバッテリの出っ張りがなく/邪魔にならない配置。・3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/風量を自在にコントロール可能。・防滴・防じん「アプト」その他特長静電気対策
用途※40Vmax本体のみ仕様付属品ガーデンノズル質量(kg)2電圧(V)直流36(40max)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)859×156×230風量(m3/min)0~3.6風速(m/s)76(最大)動作時間【BL4025装着時】強:約20分 / 中:約1時間 / 弱:約2時間関連資料(2.89MB)
充電式インパクトレンチ TW181D 本体のみ マキタ充電式インパクトレンチ TW181D 本体のみマキタ
20,980税込23,078
1台
当日出荷
軽量で取り回し抜群 逆転オートストップモード搭載 軽量1.4kgで取り回し抜群 打撃力2段切替 強モード/+180N・m 弱モード/70N・m Cスプリング式 ピンを刺す前にソケットを仮保持可能。 「アプト」防滴・防じん 本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に 設計されていますが、 水や粉じんによって 故障しないことを保証するものではありません。 [実用充電:約17分 フル充電:約22分]
バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)実用充電:約17/フル充電:約22最大締付トルク(N・m)180回転数(min-1[回/分])強:0~2400、弱:0~1300角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M8~M16打撃数(min-1[回/分])強:0~3600/弱:0~2000付属品フック長さ(mm)151幅(mm)79質量(kg)6.0Ah:1.5/3.0Ah:1.4※バッテリ含む高さ(mm)235電圧(V)18モーターハイパワーブラシレスモータ機能防じん・防水:APT、LEDライト締付能力(高力ボルト)M6~M12バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】M12高力ボルト:約550本(BL1830B装着時)モードパワー切替:2段階/逆転オートストップモード適合バッテリーBL1830B/BL1860B振動3軸合成値(m/s2)10.5商品タイプ本体のみ
充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZ マキタ充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZマキタ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
だれでも手軽に快適草刈り
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刈込み方式金属製8枚刃刈込み幅(mm)200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×240×270質量(kg)2.5(バッテリー含む)付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・刃物(刈刃)カバー・ボックスレンチ13・六角棒スパナ4連続使用時間低速約1時間30分、高速約51分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)回転数(min-1[回/分])低速4500/高速6000
460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)マキタ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)460最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.6付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
18ミリ充電式ハンマドリル HR182D 本体のみ マキタ18ミリ充電式ハンマドリル HR182D 本体のみマキタ(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
付属品サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売質量(kg)2.5(バッテリー装着時)電圧(V)直流18打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)301×82×285モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート18機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)バッテリー電圧(V)直流18シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1350穴あけ能力(mm)コアビット35適合バッテリーBL1860B穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32振動3軸合成値(m/s2)11.4(ハンマドリル)、9.3(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ;6.5mm 約250本 (深さ40mm)、10.5mm 約155本 (深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式タッカ(本体のみ) マキタ充電式タッカ(本体のみ)マキタ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。仕様空打ち防止機構付付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック質量(kg)2.4(バッテリー含む)使用ステープルJ線釘装てん数(本)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(1充電あたり)ステープル長さ(mm)13~25本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
充電式スプリットモータ(本体のみ) マキタ充電式スプリットモータ(本体のみ)マキタ
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
先端を付け替え、様々な作業を快適に。平地での横振りの多い作業に。平地での草刈りや畦刈などがラクな姿勢に。コンパクトに折り畳めて持ち運び便利、ツールレスハンドルホルダ 工具不要でハンドルの角度が調整可能。自動車への積み込みにも。
用途※18V本体のみ仕様
充電式震動ドライバドリル(本体のみ) マキタ充電式震動ドライバドリル(本体のみ)マキタ
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
40VMAX震動ドライバドリル
質量(kg)2.3(バッテリ含)最大トルク(N・m)150チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工50穴あけ能力(mm) コンクリート20
充電式スプリットモータ(本体のみ) マキタ充電式スプリットモータ(本体のみ)マキタ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
先端を付け替え、様々な作業を快適に。平地での横振りの多い作業に。平地での草刈りや畦刈などがラクな姿勢に。コンパクトに折り畳めて持ち運び便利、ツールレスハンドルホルダ 工具不要でハンドルの角度が調整可能。自動車への積み込みにも。
用途※40Vmax本体のみ仕様
充電式ファン(本体のみ) マキタ充電式ファン(本体のみ)マキタ
10,900税込11,990
1台
当日出荷から3日以内出荷
40VMAX充電式ファン
165mm充電式マルノコ 本体のみ マキタ165mm充電式マルノコ 本体のみマキタ
35,980税込39,578
1台
当日出荷
全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(45°時)41ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)質量(kg)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
充電式ドライバドリル DF033D 本体のみ マキタ充電式ドライバドリル DF033D 本体のみマキタ(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)0.93(バッテリ含む)最大トルク(N・m)28本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)クラッチ数(段)20商品タイプ本体のみライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
165ミリ充電式マルノコ(本体のみ) マキタ165ミリ充電式マルノコ(本体のみ)マキタ
38,980税込42,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
40VMAX充電式マルノコ
刃物外径(mm)165質量(kg)3.3(バッテリ含)回転数(min-1[r.p.m])スピードモード:5500/仕上げモード:4100最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66バッテリー電圧(V)40(max)充電時間(分)19(実用充電)28(フル充電)
300ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ300ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)マキタ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)300最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.4付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
充電式スマートファンベスト (ウエアのみ) FV214DZ マキタ充電式スマートファンベスト (ウエアのみ) FV214DZマキタ
6,690税込7,359
1枚
当日出荷から7日以内出荷
制服を確認しやすく、上から脱着しやすいスマートファンベスト。 透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。
用途幅広い業界での現場作業にセット内容服のみ材質コンデニア仕様制服を隠さないデザイン、調整したベルトを収納可能、抗菌防臭加工、保冷剤ポケット(1ヶ所)(保冷剤は別販売品)、内圧式インナーで涼風が吹き抜ける
330ミリ充電式芝刈機(本体のみ) マキタ330ミリ充電式芝刈機(本体のみ)マキタ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り回転数(min-1[r.p.m])4300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)付属品マルチングプラグ、メガネレンチ連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
充電式運搬車(本体のみ) CU180DZN マキタ充電式運搬車(本体のみ) CU180DZNマキタ(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。 農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。 後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg)130タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り電圧(V)18仕様最大登坂能力12度
260ミリ生垣替刃(刃のみ) マキタ260ミリ生垣替刃(刃のみ)マキタ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
適合機種MUH604D/264D/265D/266D/267D刃幅(mm)260
360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)マキタ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)360最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.5付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式