カテゴリ

  • 電動工具(10)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • SMC(2,462)
  • ノーリツ(31)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • (18)
  • Qlight(18)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • omron(オムロン)(11)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • ゴールドメダル(8)
  • DST(大同端子製造)(7)
  • バクマ工業(6)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
  • サンワサプライ(4)
  • CKD(4)
  • (4)
  • 三菱電機(4)
  • SAMTEC(4)
  • ブリストワ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2a-bl」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式マルチツール マキタ充電式マルチツールマキタ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5振動数(min-1)6000~20000充電時間(分)22(目安)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)バッテリーリチウムイオン付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス本体寸法(mm)277変速段数無段接続集じん機に接続可能作業量(目安)約12(1充電当たり)質量(kg)1.0(バッテリ含む)適合バッテリーA-59841,A-59863
充電式電子レンジ マキタ充電式電子レンジマキタ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
マキタバッテリで、どこでも温められる 大きな弁当も入る庫内サイズ 見やすく使いやすい操作パネル 掃除しやすく、お手入れも簡単 出力500Wで約35分加熱(BL4080F×2本装着時) 転倒時停止機能、扉開閉保護機能、取り忘れ防止機能 どこへでも運べる優れた可搬性 USB機器を充電可能(最大出力2.4A充電、USB Type-A形状)
用途建築・建設現場で、車内での食事に、災害時の備えに質量(kg)8.8出力(W)350/500※短時間出力制御機能により約8分後に、自動的に350Wに切り替わります。発振周波数2450MHz設定時間10秒~20分(10秒刻み)バッテリー電圧(V)36(40max※満充電時のバッテリ電圧)庫内容量(L)8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)343×318×338(左右2cm以上、後方・上方10cm以上あけてください)、255×241×120(庫内)USBタイプUSB Aタイプ、直流5V、直流2.4A商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量BL4025×2本:約14分/約8分(350W/500W)、BL4040×2本:約21分/約15分(350W/500W)、BL4050F×2本:約30分/約22分(350W/500W)、BL4080F×2本:約48分/約35分(350W/500W)、PDC1200:約1時間53分/約1時間24分(350W/500W)
125ミリ充電式防じんカッタ マキタ125ミリ充電式防じんカッタマキタ
76,980税込84,678特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
コードレスで手軽にコンクリート切断。 一定角度・深さで均一に切断可能。
関連資料(1.9MB)ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])8800最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)40(傾斜0°)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×168×172質量(kg)2.9(BL1860B装着時)1充電当たりの作業量コンクリート(切り込み深さ10mm)14mバッテリーリチウムイオンバッテリー特性防滴防塵
150ミリ充電式チップソーカッタ マキタ150ミリ充電式チップソーカッタマキタ
33,980税込37,378
1台
欠品中
金属切断用DCホワイトメタル新採用 高速切断&長寿命
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC質量(kg)2.7(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)57.5回転数(min-1[回/分])3900
充電式ポータブルバンドソー マキタ充電式ポータブルバンドソーマキタ
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
40Vmaxでハイパワー&高速切断、切断スピード約2.3倍(メーカー18V機比) 40Vmaxリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性 圧倒的なパワー&スピード 太径の鉄鋼管等の切断に ハイパワーブラシレスモータ搭載 定回転制御で高効率作業を実現 スタンド(別販売品)使用でさらに安定した切断が可能 フロントスイッチ、コンター作業も可能 優れたブレード着脱性、ブレード軌道の外側調整 スピード調整ダイヤル、部材ごとの周速目安 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」、LEDライト付 高剛性アルミフレーム ロックオンスイッチ 調整式ストッパプレート
質量(kg)6.7(BL4025装着時本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×231×302ノコ刃(周速)(m/s)0.8~3.2[48~192]ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5
125ミリ充電式マルノコ マキタ125ミリ充電式マルノコマキタ
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
小さなボディに圧倒的パワー。
回転数(min-1[r.p.m])5400ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)関連資料(3.5MB)
165mm充電式マルノコ マキタ165mm充電式マルノコマキタ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)実用充電:約27、フル:約40ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(45°時)41ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RFプラスチックケース質量(kg)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250バッテリーリチウムイオン作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
125ミリ充電式マルノコ マキタ125ミリ充電式マルノコマキタ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース質量(kg)2.7(バッテリ含む)電源(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])5400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×183×246ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40商品タイプバッテリー・充電器セット1充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約390本
150mm充電式チップソーカッタ マキタ150mm充電式チップソーカッタマキタ
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース質量(kg)3(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)(90°時)57.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)回転数(min-1[回/分])42001充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約400本
150ミリ充電式チップソーカッタ マキタ150ミリ充電式チップソーカッタマキタ
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
DCホワイトメタルチップソー付き
用途金属切断に付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC質量(kg)2.7(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)57.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)回転数(min-1[回/分])39001充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約370本
充電工具 本体カテゴリ