カテゴリ
- 電動工具(10)
- 清掃用品(2)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- タンガロイ(51)
- イトーキ(20)
- ミルウォーキーツール(11)
- RS PRO(9)
- エスコ(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- アサダ(2)
- 興研(2)
- 潤工社(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 富士電機(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- brembo(2)
- Klauke(2)
- ニシデン(2)
- ブランドをもっと見る
「4ah6」の検索結果
特価

充電式4モードインパクトドライバ
マキタ(5件のレビュー)¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。付属品プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M14(インパクト)締付能力(高力ボルト)M5~M12(インパクト)バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型充電時間(分)約27実用充電)、約40(フル充電)締付能力(小ねじ)M4~M8(インパクト)ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125(インパクト)ねじ締め能力(mm) テクスねじM4(最大板厚3.2mm)
充電式ディスクグラインダ
マキタ(11件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
充電式LEDスタンドライト
マキタ(13件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)トラスコ品番494-0440質量(kg)2(バッテリ除く)電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):約6/3、(14.4V/4.0Ah):約8/4、(18V/3.0Ah):約10/5、(18V/4.0Ah):約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):約16.5/8光源LED20灯10W照度(Lx)High 1150、Low 750バッテリー容量(Ah)3.0/6.0防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)光束(Lm)High 750、Low 450適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235
充電式LEDワークライト
マキタ(15件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581台当日出荷モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック 寝かせても使える背面スタンド 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ質量(kg)0.4(バッテリ除く)電源(V)14.4/18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時)連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100バッテリー電圧(V)14.4/18光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90適合バッテリーA-60442、A-60698、A-60660、A-58235、A-60464
充電式マグネットライト(18V仕様)
マキタ¥18,980税込¥20,8781台当日出荷充電式マグネットライト(18V)。◆強力マグネット付で自在に照らす。建機や重機のメンテナンス作業時などに、鉄系金属部へ簡単吸着し、手元を明るく照らせる充電式マグネットライト。◆最大光束は強モードで1,200lm。光束(lm)強:1,200/中:800/弱:500。照度(lx)強:1,750/中:1,150/弱:700。※照度(lx)ルクスは光源より先方0.5m。◆底面にマグネットを配置。金属面に簡単吸着、鉄系金属部に吸着固定が可能。※マグネットを使用する際は、マグネット面全体が接する平らな場所に設置してください。高所で使用する場合は、必ず市販のストラップやひもなどで落下防止処置をしてください。◆狭所でも設置しやすい小型ボディ。[本機寸法(mm)]。ライトヘッド折りたたみ状態:長さ178×幅91×高さ161。ライトヘッド起こした状態:長さ178×幅91×高さ284。◆折りたたみ式回転ライトヘッド。多彩な角度可変で様々なシーンに対応。水平300°(右90°/左210°) 垂直180°。発光面を内側にして折りたたむと自動で消灯します。◆フックで吊り下げ可能。最大Φ50mmのパイプに吊り下げできる折りたたみ式メタルフック付。◆主電源/3段階輝度切替スイッチ。輝度は強/中/弱で切替可能。◆光拡散レンズ採用。多重の影を軽減し、目の負担を軽減。◆マグネットカバー標準付属。マグネットで固定しない場合や金属の吸着防止に使用。◆足場などに固定可能(要別販売品)。バイス 部品番号:A-58132。バイス用アダプタ 部品番号:A-00217。※製品への取り付けにはバイス用アダプタが必要です。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆1充電連続使用時間(目安) 。BL18120-12.0Ah 強:約18時間 中:約29時間 弱:約46時間。BL1890-9.0Ah 強:約14時間 中:約22時間 弱:約35時間。BL1860B-6.0Ah 強:約9時間 中:約14時間 弱:約22時間。BL1850B-5.0Ah 強:約7時間30分 中:約11時間 弱:約18時間。BL1830B-3.0Ah 強:約4時間 中:約6時間30分 弱:約10時間。※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。◆その他特長。・バッテリ切れお知らせ機能(減灯)。・スロー点灯(ソフトスタート)。・マグネットで固定した製品を外す際に持ちやすく、引っ張りやすいハンドル付付属品標準:マグネットカバー質量(kg)1.5電圧(V)直流18光源使用:LED照度(Lx)強:1750/中:1150/弱:700光束(Lm)強:1200/中:800/弱:500
充電式LEDワークライト
マキタ(22件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。 スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転) 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式) 防じん・防滴「アプト」質量(kg)0.42(バッテリ除く)電源(V)14.4/18出力電圧(V)(USB出力端子)直流5.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時)出力電流(A)(USB出力端子)2.1連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900バッテリー電圧(V)14.4/18光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130適合バッテリーA-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464USBタイプA型
充電式ロボットクリーナ
マキタ(1件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷ロボットクリーナRC200D クリーン業務を「ロボット」でサポート、オフィス、店舗、倉庫のお掃除に ・18Vバッテリ2本で大面積を掃除「バッテリ1本でも運転可能」 約600m2の掃除が可能「6.0Ah×2本使用時」3.0Ah使用時は約300m2(カバー率80%) 1充電あたりの連続運転時間 (目安) 6.0Ah×2本使用時:約4時間。タイルカーペットは約3時間20分 ・プロの現場で使える優れた清掃性能大容量2.5L、ダストボックス マキタ・業務用集じん機同等の、高性能フィルタ内蔵 業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集じん構造を採用。 ・選べる清掃パターン パターン走行モード:障害物の少ない、広いスペース。整理された倉庫や工場内などに。 ランダム走行モード:障害物が多く、入り組んだ場所。オフィスや店舗などに。 ・自動走行制御を搭載 センサウォール機能(走行エリア制限機能)入って欲しくない場所を制限したり、一度に清掃できない広いスペースを複数に分けて清掃させることが可能。 ・簡単メンテナンス 1.ダストボックスのゴミすてもラクラク。 2.ブラシは外せて水洗い可能。 3.フィルタやダストボックスは丸ごと水洗い可能。 ・タイマー機能 運転スタート、運転停止の予約時間を設定可能。「入タイマー」1/3/5時間後に清掃運転を開始 ・リモコン 本体のブザー音とパイロットランプが点滅。ロボットクリーナの位置がカンタンに確認できます。 ・その他の機能 落下防止用赤外線センサー(4ヶ所)搭載、障害物検知用 超音波センサ(8ヶ所)&バンパセンサ、スタック検知用車輪センサ(2ヶ所)&地磁気センサ、直進性確保用ジャイロセンサ用途クリーン業務を「ロボット」でサポート、 オフィス、店舗、倉庫のお掃除に付属品リモコン、センサウォールテープ電圧(V)18集塵容量(L)2.5連続使用時間(分)6.0Ah×2本使用時:約240(タイルカーペットは約200)、3.0Ah×2本使用時:約120(タイルカーペットは約100分)適合面積(m2)600太さ(Φmm)50充電器形名DC18RD(別売)ブラシ幅(mm)260タイマー入/切適合バッテリーBL1860B(別売)商品タイプ本体のみ
ロボットクリーナ
マキタ¥269,800税込¥296,7801台当日出荷マッピング機能搭載ロボットクリーナ ・「ライダーセンサ」と「カメラセンサ」で部屋の形状を正確にマッピング 清掃エリアを把握し、効率良くお掃除。 1.ライダーセンサ レーザー光を照射し、障害物までの距離を測定。マッピング時と、清掃時に障害物を認識。 2.カメラセンサ 天井や壁を捉え自己位置を確認。マッピング精度を高めます。 ・清掃カバー率、約95%※ 部屋に合わせて隅々までキレイにお掃除。最大5部屋の記憶が可能で、清掃完了後は自動で清掃開始位置へ自動帰還。メーカー従来機と比較して、清掃効率約50%アップ。 ・専用のスマホアプリ対応、スマートフォンから様々な操作が行なえます 1.清掃進捗状況や清掃時間をスマートフォンからチェック 2.清掃履歴確認 3.進入禁止範囲の設定や履歴一覧も確認可能 進入禁止範囲:最大100箇所の設定が可能(マッピング機能使用時) 履歴一覧:過去の清掃も確認可能(最大15件) ・バッテリは2本並列装着可能(1本でも使用可能) 1充電あたりの連続使用時間は約4時間(BL1860B×2本装着時)。 1充電あたりの作業面積はテニスコート約3面分、約600m2(BL1860B×2本装着時)。 ・2つの清掃モード 1.マッピング清掃モード:マッピングで登録した部屋形状に合わせて効率清掃。5部屋まで登録可能。 2.フリー清掃モード:部屋情報を登録しないで、すぐに清掃スタート。 ・大容量3Lダストボックス ゴミサイズ別「2層」集じん構造で、軽く小さなゴミは吸引ファンで上部へ、大きなゴミはブラシで下側へ集じん。 ・ツールレスでメンテナンスも簡単。 回転ブラシカバー、ツールレスサイドブラシ ・別販売品アクセサリでより効率的に清掃 フェンスボード・フェンススタンド(別販売品)、展示物周り等の侵入を制限したい時に。 センサーウォールシート(別販売品) 両面テープ付で地面に貼り付け。工場や倉庫等、清掃範囲を制限したい時に。 その他特長 ■リモコン付(電源OFF、清掃開始/停止、遠隔操作、自動帰還、吸込みON/OFF、ブザー音) ■ハイパワーブラシレスモータ搭載 ■高性能フィルタ採用 ■入切タイマー(時刻指定) ■位置お知らせ機能 ■吸引ファン オン/オフ切替用途マッピング機能で清掃カバー率 約95%. スマホアプリ対応でオフィス、店舗、倉庫のお掃除に電圧(V)18集塵容量(L)3連続使用時間(時間)約4(6.0Ah)、(吸引+パワーブラシ使用)
充電式スクリュードライバ
マキタ(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から3日以内出荷AC機を超え、さらなる高みへ!長さ(mm)254幅(mm)84電圧(V)18機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○防滴構造あり
充電式コーヒーメーカー
マキタ(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷バッテリで楽しむ本格コーヒー。マキタリチウムイオンバッテリでドリップ。カフェポッドで淹れる。レギュラーコーヒーにも使える。取り外せる給水タンクでコーヒーメーカーを濡らさず給水できます。給水タンク[目盛付](240/200/160/120mL)。持ち運びやすい大型ハンドル、使用時は折りたたんでスマートに。冷めにくい、中空ステンレス製マグカップ1個標準付属付属品マグカップ(カバー付)、カフェポッドホルダ、フィルタホルダ、フィルタ、計量スプーン(すり切り一杯:6.5g)質量(kg)1.5(バッテリ除く)目盛(mL)240/200/160/120本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×145×218バッテリースライド式Li-ion10.8V ・ Li-ion14.4V ・ Li-ion18V(ライトバッテリ、パワ軽バッテリ除く)バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18作業量(目安)1充電あたり(ドリップ / 1杯:120mL)【BL1040B:4.0Ah】約260mL、約2.1杯分、【BL1460B:6.0Ah】約520mL、約4.3杯分、【BL1860B:6.0Ah】約640mL、約5.3杯分水タンク容量(L)240
充電式スクリュードライバ
マキタ¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷AC機を超え、さらなる高みへ 圧倒的な低騒音&豊富な作業量 BAP18使用で手元負荷約30%低減長さ(mm)254幅(mm)84質量(kg)1.6(バッテリ含む)色青高さ(mm)203電源(V)直流18電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~4500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×84×203締付け能力(mm)(ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○作業量(目安)(ボードネジ4×28mm・石こうボード厚さ12.5mm×1+木下地)6.0Ah:約3500本、(ボードネジ4×40mm・石こうボード厚さ12.5mm×2+木下地)6.0Ah:約2500本、(ボードネジ3.5×25mm・石こうボード厚さ12.5mm×1鋼製下地)6.0Ah:約2800本防滴構造あり適合バッテリーリチウムイオンライト機能高輝度LEDライト付適合ボルトテクスネジΦ5/ドライウォールΦ5
充電式パンチャ
マキタ¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷各種鋼材に、丸穴・長穴を高速穴あけ。 抜群の機動性。付属品パンチ12mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス12mm(SB)、油圧オイル(35mL)、六角棒スパナ3・4・5・8(各1本)、グリップ、ナット締付棒、バッテリBL1860B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RC、プラスチックケース形状(対応刃物)丸穴、長穴質量(kg)10.7穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)Φ20、板厚8バッテリーBL1860B(6.0Ah)×1本作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)穴径Φ20mm、板厚t6(SS400材):約220コカーボンブラシ呼び番号253充電時間(分)約27(実用充電) 、約40(フル充電)使用充電器DC18RF