カテゴリ
- 農業機械(14)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- ツムラ(末廣精工)(4)
- Vesrah(1)
- オレゴン(OREGON)(1)
- スギハラ(SUGIHARA)(1)
「80txl」の検索結果
特価

チェーン刃80TXL-26
マキタ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄刃80TXL仕様 薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減 鋭い喰いつきで快速切断厚さ(mm)1.1(ゲージ)ピッチ0.325"ゲージ0.043"(1.1mm)
充電式チェンソー
マキタ¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷充電式チェンソーMUC258D(80TXL仕様)。23mLクラスで、最軽量※&高速切断、手首の負担減、軽快な取回し。80TXL仕様。◆特長。・23mLエンジン式クラスで軽快作業。進化した最適バランスと納得の切断性能。チェーンスピード24.0m/秒で快適かつスピーディに枝打ち作業をこなす、18V仕様の新型トップハンドルチェンソー登場。・手元の負担軽減&軽快な取回し。・最適バランス設計。手元とバッテリの距離が近く、抜群の操作感。・縦向き、横向きの切り返し時のストレスを軽減。クラス最軽量2.8kg(ガイドバー250mm装着時。)作業時の負担を軽減。・粘り強い使用感。アウタロータハイパワーブラシレスモータ+ダイレクトドライブ採用。刃物ロック荷重は50%アップ。過度な押し付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすいので、刃物を押し付ける力の調整が容易。・エンジン式同等の優れた加速性能。トリガオンから素早く全速回転。オン/オフを繰り返す、細かい枝払いを軽快に行えます。・「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※。過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。・新型スイッチ採用。厚手のグローブを装着しても押しやすい優れた操作性。製品状態の把握が容易なLEDお知らせランプ付。・クイック着脱フック。カラビナ等に片手で取付け・取外し可能。フックは、折りたたみ式で、使用時以外は収納可能。・防滴・防じん「アプト」。・薄刃 80TXL仕様。ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。【薄刃80TXL仕様】。スプロケットノーズバー仕様/バッテリ・充電器標準付属モデル。ガイドバー長さ250mm:MUC258DRG。・脱落防止ナット。・オイルタンク残量窓。・金属製チェーンキャッチャ。・トリガ変速セット内容バッテリ(BL1860B)×1本+充電器(DC18RF)質量(kg)2.8電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約27(実用)/約40(フル)チェーン形式80TXL-46Eガイドバー長さ(mm)250
350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)
マキタ¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷エンジン式35mLクラス チェーンスピード25.5m/秒の高速切断で玉切りから伐倒、枝払いまで幅広い作業がスピーディに行えます。 ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 エンジン式同等の粘り強い使用感 過度な押付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすく、刃物を押し付ける力の調整がしやすい。 「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動しない事があります。 エンジン式同等以上の優れた加速性 トリガオンから素早く全速回転 オン/オフを繰り返す、細かい枝払い作業が軽快に行えます。優れたトリガレスポンスで連続作業も快適。 軽量で優れた取り回し性 質量4.9kg※と軽量なため、細かな連続作業も軽快にこなします。※BL4040F装着時。 伐倒にも 正確な切断をサポートする最適ハンドル設計により安定した切断が行えます。視認性に優れた伐倒ライン 高い防水性能 雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。 薄刃 80TXL仕様 ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。 スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。 新ツールレスチェーン調整機構で大型ダイヤル方式でテンション調整がしやすい。 金属製スパイクで材料に鋭く食い込む。 「収納式」大口径オイルタンクキャップ 金属製チェーンキャッチャ付属品チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4長さ(mm)ガイドバー:350質量(kg)4.9バッテリー【使用推奨】BL4050F(5.0Ah) (別販売品)、BL4040F(4.0Ah) (標準付属品)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×752×271バッテリー電圧(V)直流36(40max)作業量(目安)(1充電)杉丸太200mm約58本チェーン形式80TXL-59Eチェーンスピード(m/min)0~1,530振動3軸合成値(m/s2)3.5
充電式ハンディソー
マキタ(7件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から3日以内出荷さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
18V 200ミリ充電式高枝チェンソー
マキタ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷質量(kg)3.4チェーンスピード(m/s)[m/分]6.7[402]チェーン形式80TXL-38オイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)2001充電当たりの作業量【目安】杉角材50mm(本)(6Ah/3Ah):600/300
250ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)
マキタ¥92,980税込¥102,2781台3日以内出荷充電式250ミリチェンソー。40Vmax仕様。MUC031GRD。バッテリ充電器付。◆27mLエンジン式クラスで軽快作業。進化した最適バランスと納得の切断性能で、枝打ち作業を快適・スピーディにこなします。手元の負担軽減&軽快な取回し。◆最適バランス設計。手元とバッテリの距離が近く、抜群の操作感。◆縦向き、横向きの切り返し時のストレスを軽減。クラス最軽量3.0kg(ガイドバー250・300mm装着時)※。作業時の負担を軽減。※27mLクラスプロ向け同出力帯チェンソーにおいて。2025年7月現在メーカー調べ。◆クラス最速※の切断能率。[小型・軽量]な高回転アウタロータハイパワーブラシレスモータ+ダイレクトドライブにより、チェーンスピードは24.0m/秒[1,440m/分]とスピーディな切断を実現。※27mLクラスプロ向け同出力帯チェンソーにおいて。2025年7月現在メーカー調べ。充電状態や樹木の種類、刃物の切れ味などにより異なります。◆エンジン式同等の優れた加速性能。トリガオンから素早く全速回転。オン/オフを繰り返す、細かい枝払いを軽快に行えます。◆「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※。過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動できない事があります。◆新型スイッチ採用。厚手のグローブを装着しても押しやすい優れた操作性。製品状態の把握が容易なLEDお知らせランプ付。◆クイック着脱フック。カラビナ等に片手で取付け・取外し可能。フックは、折りたたみ式で、使用時以外は収納可能。◆高い防水性能。雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。※本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません(メーカー基準)。水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。◆薄刃 80TXL仕様。ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。◆スプロケットノーズバー。先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。◆高所の枝払い作業、入り組んだ枝のせん定に。◆その他特長。・脱落防止ナット。・「収納式」大型オイルタンクキャップ。・オイルタンク残量窓。・金属製チェーンキャッチャ。・トリガ変速質量(kg)3電源(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525l×188×203チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.0[0~1440]チェーン形式80TXL-46Eガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50mm 約280本※BL4025装着時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
40Vmaxハンディソー
マキタ(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から3日以内出荷ハイパワー&コンパクト枝打ち作業から雑木切断まで対応。チェーンオイル自動給油、工具レスチェーン刃交換、チェーンテンション自動調整電源(V)直流36(40Vmax)チェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]オイルタンク容量(mL)551充電当たりの作業量【ひば材直径50ミリ】約415本