カテゴリ

  • 電動工具(11)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • コガネイ(6)
  • 神東工業(4)
  • カラークリエーション(2)
  • SMC(1)
  • KTC(1)
  • CKD(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日研工作所(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • 三笠産業[工具](1)
  • JTC(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 大同DMソリューション(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a -70770」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガーデンノズル マキタ

    ガーデンノズル

    マキタ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • 充電式ブロワ マキタ

    充電式ブロワ

    マキタ(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクト&ハイパワー クルーズコントロール&ブーストモードで抜群の操作性
    長さ(mm)850・900・950幅(mm)167質量(kg)3.1(ノズル、バッテリ含む)高さ(mm)297電源(V)直流36(40Vmax)風量(m3/min)16(ブーストモード)、13.5(クルーズコントロール最大時)風速(ノズル付)(m/s)53.5(ブーストモード)、44(クルーズコントロール最大時)1充電当たりの作業量約1時間~7分(クルーズコントロール最小~最大)
  • 充電式ブロア(UB185) マキタ

    充電式ブロア(UB185)

    マキタ(34件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
    用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに長さ(mm)517幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.2機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
  • ロングノズル マキタ

    ロングノズル

    マキタ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合機種450(P)、451(P)、UB1100、UB1101、UB142D、UB143D、UB182D、UB183D、UB120D、VC340D、VC350D全長(mm)430
  • 充電式ブロア UB186 マキタ

    充電式ブロア UB186

    マキタ(8件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    最大風量 約23%アップ! 本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上) ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm! 風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
    用途落ち葉・ゴミの清掃に長さ(mm)861幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18風量(m3/min)0~3.2風速(ノズル付)(m/s)(最大)68、(平均)56適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約12分、中:約30分、弱:約80分
  • ノズル マキタ

    ノズル

    マキタ(7件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    適合ブロワ450(P)、451(P)、UB1100、UB1101、UB120D、(4014N、4014W、UB140D)
  • ブロワUB1101用部品 マキタ

    ブロワUB1101用部品

    マキタ(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • ブロワ マキタ

    ブロワ

    マキタ(49件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
    用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース全長(mm)479消費電力(W)600集じん量(L)2
  • 充電式ブロワ マキタ

    充電式ブロワ

    マキタ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    たったままで軽快吹き飛ばし
    質量(kg)1.7電圧(V)14.4風量(m3/min)3.1使用時間(分)強10 中25 弱70(1充電当たり)
  • ノズル マキタ

    ノズル

    マキタ(7件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    適合機種UB1102、UB1103