カテゴリ

  • 農業機械(10)
  • 電動工具(6)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(1)
  • トヨタ(3)
  • セフティー3(1)
  • 斬丸(1)
  • 三陽金属(ERBA)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a 58241」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウルトラメタルローラー4 マキタ

    ウルトラメタルローラー4

    マキタ(21件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
    適合マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0
  • ウルトラオート4 マキタ

    ウルトラオート4

    マキタ(18件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    ナイロンコードカッター。自動繰出式。
    付属品ナイロンコード(Φ2.4mm)3m適合マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用)型番BH2433取付可能コード径(Φmm)2.0~3.0
  • アイレット マキタ

    アイレット

    マキタ(21件のレビュー)
    289税込318
    1箱(2個)
    当日出荷
  • 楽巻きナイロンコードカッタ マキタ

    楽巻きナイロンコードカッタ

    マキタ(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    適合エンジン刈払機全機種・MBC231D/232D/MUX362D・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD取付可能コード径(Φmm)Φ2.0~Φ2.7
  • 草刈機用予備ナイロンコード マキタ

    草刈機用予備ナイロンコード

    マキタ(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    長さ(m)30太さ(mm)1.65
  • ナイロンカッターカバー マキタ

    ナイロンカッターカバー

    マキタ(14件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    適合機種ナイロンカッターウルトラオート4(A-13823)
  • ハウジング マキタ

    ハウジング

    マキタ(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
  • カバー マキタ

    カバー

    マキタ(7件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 部品 電気草刈機  MUR1601N マキタ

    部品 電気草刈機 MUR1601N

    マキタ
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ボビンアッセンブリ マキタ

    ボビンアッセンブリ

    マキタ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • 草刈機 マキタ

    草刈機

    マキタ(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    先端のフリーローラーは回転しないから、地面に沿わせて作業でき、疲労も軽減。 先端部はアルミ製。衝撃や摩耗に強い。コードの送り出しは先端を地面で軽くたたくだけ。 切れ味のよい8枚刃式。キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止と、キックバック(跳ね返り)を防止。 ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
    付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、ウルトラメタルローラー4(A-58241)、草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ質量(kg)2.1電流(A)3.4電源(V)単相100消費電力(W)320回転数(min-1[r.p.m])5500(ナイロンコード)、6500(金属製8枚刃)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300×229×380(ナイロンコード)、1297×229×367(金属製8枚刃)刈込み幅(mm)280(ナイロンコード)、160(金属製8枚刃)刈込み方式ナイロンコード、金属製8枚刃
  • プロテクタ(ナイロンコード用) マキタ

    プロテクタ(ナイロンコード用)

    マキタ(7件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 草刈機 マキタ

    草刈機

    マキタ(27件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
    付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)仕様ナイロンコード式質量(kg)2.3電流(A)3.8電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])11000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239コード長さ(m)0.3刈込み幅(mm)250刈込み方式ナイロンコード
  • 充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ

    充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ

    マキタ(8件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
    付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)質量(kg)2.4(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358刈込み幅(mm)260連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)刈込み方式ナイロンコード回転数(min-1[回/分])7800商品タイプ本体のみ
  • 四角ナイロンコード マキタ

    四角ナイロンコード

    マキタ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    四角の断面形状で切れ味抜群。オレンジ色だからコード先端が見やすい。
    寸法(Φmm)2.4(断面形状四角)